zeta ナックルガードのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
91件の「zeta ナックルガード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「台車挟まれ防止」、「ナックルガード」、「クッションボール」などの商品も取り扱っております。
スーパーモタードやエンデューロのトップライダーが愛用。高剛性アルミ合金を使用し、転倒によるレバー破損などの操作に関わるトラブルを回避。エンド付近の形状を湾曲させることで手の動きを妨げず、ライディングに集中できる。別売りのハンドプロテクターを装着することで、泥や飛石などから手を守る。
用途STD径バー用(22.2mm) 材質 アルミニウム
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ZETAアーマーハンドガード専用のハンドプロテクター。空気力学的な形状を採用し、ハンドリングを重視したコンパクト設計。前走者からの泥や飛び石の少ないドライコンディションもエンデューロやモタードにもおすすめ。※アーマーハンドガード が別途必要です。
材質 プラスチック ブラック
1セット
2,998 税込3,298
7日以内出荷

ZETAアーマーガード専用のハンドプロテクター。より過酷なエンデューロレースでの使用を想定。さらにスリットを廃し、ガード面積を増やすことで最高のプロテクション性を得られる。※別売XCプロテクター用リプレースメントフラッシャーが取り付け可能です。※アーマーハンドガード が別途必要です。
材質 プラスチック
1セット
特価
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アドベンチャーツアラーやハンドル全長が短く曲げ角度が大きいハンドルバーにあわせてつくられた高剛性アルミ合金製ハンドガード。 ガード本体の全長を短く設計することで、カウル/スクリーンやメーターへの干渉を軽減し、Uクランプとの結合部はフラットヘッドボルトを 採用することで突き出しを無くしスクリーンへの干渉をさらに軽減する。 バーエンド部にはレバーエンドの干渉やガード本体の位置調整に使用するスペーサーを付属。 アーマーガード用プロテクター全種装着可能。
1セット
3,098 税込3,408
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

空気力学的な形状を採用したインパクトガードの進化版。ミニモトクロッサー等の小型車輌にジャストフィットするコンパクト設計。クランプタイプの樹脂製ステーを採用し、ほとんどのオフロードバイクに装着できる。マウンティングキットクランプ幅:14mm
用途マウンティングキットクランプ幅:14mm 材質 ガード:プラスチック ステー:樹脂製
1セット
5,798 税込6,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ZETAアーマーハンドガード専用のハンドプロテクター。ガード面積を増すことで高いプロテクション性を誇る。スリットを入れることで空気抵抗を軽減。ハードなライディングから手を守る。※別売りXCプロテクター用リプレースメントフラッシャーが取り付け可能です。※アーマーハンドガード が別途必要です。
材質 プラスチック
1セット
3,298 税込3,628
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

台車ハンドル部での指挟み対策として最適な製品で、危険表示色の赤色で危険ゾーンの握りを防止します。危険な台車ハンドル角部での操作を制御し、ハンドルの内側を握るように徹底できます。適合ハンドル外径内であればさまざまな台車に対応し、付属のビスで簡単に取り付け、固定が可能です。
用途台車、カゴ車、ツールワゴンなどのハンドル部の安全対策に。 付属品 ねじ×4本、ナット×4個 トラスコ品番 161-0792 長さ(mm) 100 幅(mm) 100 レッド 質量(g) 89 奥行(mm) 20 内径(mm) 28~34 適合ハンドル径(Φmm) 28~34
1セット(2組)
959 税込1,055
当日出荷

配達・集金などプロドライバー向け。。天気の悪い日でも作業効率アップ!。取付けは簡単、ミラー穴を利用。 耐寒・耐候・耐衝撃性に優れた特殊樹脂。
1個
特価
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ZETA アーマーハンドガードシリーズに装着可能な、アドベンチャーツアラー向けのプラスチックガード。 上下反転装着が可能な『フリッパブルデザイン』は、走行スタイルに合わせてスポーツモードとアドベンチャーモードが選択できる。 「アドベンチャーモード」は上部で風雨を効果的に防ぎ、下部はタンクや外装との干渉を軽減。 「スポーツモード」は上部の形状がスタンディングポジションを妨げず、下部で泥はねからグリップ周辺を保護し、スポーツライディングに必要なモチベーションを維持する。 外装やタンク、手の甲などへの干渉を回避する上下角度調節機能付き。 表面はつや消し仕上げで様々な車種にマッチする。 アーマーハンドガードシリーズ が別途必要です。
1セット
3,898 税込4,288
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロライダーの要望をもとにグレードアップしたアーマーハンドガードの進化モデル。高強度アルミ合金製ハンドガード本体を保護する、耐久性のあるプラスチックバンパーを標準装備。バーエンドアダプターを長く設計することで、ガードをしっかり保持。また、ガード本体とバーエンドアダプターの結合部をはめ合いにすることで、衝撃を受けた際にガードが回転してズレるなどのトラブルを防ぐ。別売りのハンドプロテクターが装着可能。バーエンドアダプターは、ハンドルバー内径13.5mmから14.5mmに対応。
セット内容 プロアーマーハンドガード本体、プロアーマーハンドガード用バーエンドアダプター、ガードバンパー 各左右セット 適合内径(Φmm) ハンドルバー:13.5~14.5(バーエンドアダプター)
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MotoGPやMFJ公認レースにおいて装着が義務付けされたブレーキレバーガード。 走行中、他者等と接触した際に誤ってブレーキが掛かってしまうことを防止するための商品です。 ハンドルの外径がΦ22.2mmであり、スロットルグリップの先に13mm以上掴み代がある車両にクランプ可能です。 クランプはM5キャップボルトで締め付ける設計となっています。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,998 税込5,498
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

台車用のハンドルガイドです。 2つ付けてその間を持つようにすれば、壁などに手をぶつけることを防ぐことができます。
用途台車の安全対策として トラスコ品番 207-3073 材質/仕上 独立気泡ポリエチレンフォーム 質量(g) 15 生地厚(mm) 10 アズワン品番 64-8640-73 内径(mm) 24
1セット(2個)
599 税込659
当日出荷

オリジナルデザインを採用した汎用ナックルバイザー(本体左右セット)。別売りの取付ステーセットと組み合わせて装着。冬場など、特に寒さを感じる指先の防風&防寒に効果的です。
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ストレートタイプの高剛性アルミ合金を使用したハンドガード。別売りのハンドプロテクターが装着可能。マウンティングキット ミドル、バーエンドアダプターが付属。
タイプ ストレート
1セット
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
5,398 税込5,938
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シャビーブハンドガード
伸縮ホルダーと合わせて使用します。 手とワークの接触を防止することにより怪我のリスクを低減します。
トラスコ品番 195-4466 材質 ステンレス 質量(g) 72 アズワン品番 64-8341-62
1本
2,698 税込2,968
当日出荷

台車ハンドル部での指挟み対策として最適です。曲げ加工をされている台車ハンドルに取り付けることができます。25~30mmのハンドルパイプ径に取り付けることができます。付属のネジで簡単に取付けることができます。
用途手押し台車ハンドル部の安全対策に。 トラスコ品番 353-3844 セット内容 ねじ×4、ナット×4 材質 ABS樹脂 長さ(mm) 70 幅(mm) 100 レッド 高さ(mm) 70 質量(g) 69 奥行(mm) 40 内径(Φmm) 25~30 適合ハンドル径(Φmm) 25~30
1セット(2個)
899 税込989
当日出荷

スーパーモタードやエンデューロのトップライダーが愛用する高剛性アルミ合金を使用したハンドガード。転倒によるレバー破損などの操作に関わるトラブルを回避する。ハンドルエンド付近の形状を湾曲させることで腕の動きを妨げずライディングに集中できる。別売りのハンドプロテクターが装着可能。マウンティングキット ミドル、バーエンドアダプターが付属。
適合 SXハンドルバー用 タイプ ベンド 適合径(Φmm) 28.6(大径バー)
1セット
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

危険な棒状突起の安全対策として最適です。 非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。 内径20mmの穴が開いているので差し込むだけで使えます。
用途棒状突起の安全対策に。 材質 NBR 質量(g) 80
1セット(4個)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ライダーの要望により最適なサイズと形状に設計された、エアロデザインのプラスチックガード。マスターシリンダーガードを装備し、2段階の位置調整が可能。様々なコンディション、車種に対応。泥や飛び石から手とマスターシリンダーを保護する。
クランプ幅(mm) (マウンティングキット)14
1セット
5,998 税込6,598
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)