- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- キッチン・調理用品
- すくいのおすすめ人気ランキング
すくいのおすすめ人気ランキング
2026/01/09更新7,154件の「すくい」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「すくい網」、「グリーストラップ 網」、「網ひしゃく」などの商品も取り扱っております。
材質
ステンレス鋼
ステンレス製でさびにくく、柄も全周溶接することで強度を持たせています。
材質
ステンレス18-8(SUS304)
フック付き
材質
ステンレス(18-8)
エスコ品番
EA992C-37
長さ(mm)
(取手)508
寸法(mm)
(ざる)180×180
質量(g)
750
線径(Φmm)
1
メッシュ
5
目開き
4mm
1個
¥20,900
税込¥22,990
翌日出荷
粉末や氷をすくうスコップとして最適です。
耐熱温度(℃)
100
質量(g)
116
材質
ポリプロピレン
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
300×95×80
幅(mm)
97
全長(mm)
305
高さ(mm)
60
材質
本体:ステンレス鋼/柄:天然木
材質
18-8ステンレス
パンチ径(Φmm)
2.2
材質
18-8ステンレス
柄径(Φmm)
27.2
寸法(幅W×長さL)(mm)
(ヘッド部)280×250
全長(mm)
1280
材質
ステンレス鋼
メッシュ
10
フック付き
材質
ステンレス(18-8)
エスコ品番
EA992C-36
長さ(mm)
(取手)515
寸法(mm)
(ざる)140×140
質量(g)
650
線径(Φmm)
1
メッシュ
5
目開き
4mm
1個
¥19,800
税込¥21,780
翌日出荷
メッシュ
2.5
網目
極荒目
メッシュ
40
柄長さ(mm)
280
材質
SA18-8ステンレス
網サイズ(mm)
190×190
TKG品番
9-0435-0501
TKG品番(2017)
6-0391-1301
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
フック付き
材質
ステンレス(18-8)
エスコ品番
EA992C-40
長さ(mm)
(取手)475
寸法(mm)
(ざる)Φ300×300
質量(kg)
1.1
線径(Φmm)
1
メッシュ
5
目開き
4mm
1個
¥26,500
税込¥29,150
翌日出荷
材質
ステンレス18-8(SUS304)
グリーストラップの底に沈んでいるヘドロを、隅ずみまでスイスイすくえる!。すくい部に水切り穴があるので水切れがいい。四角形のすくい部だから、コーナー部分まですくえます。柄が長いから、楽な姿勢で作業ができます。
材質
(柄)アルミ、(グリップ)PVC、(すくい部)ステンレス
18-8アミ
材質
ステンレス鋼
18-8アミ
材質
ステンレス鋼
メッシュ
2.5
網目
極荒目
安全性、耐久性に優れた溶接金網を使用。 接点が溶接されている為ほつれません。
材質
本体:ステンレス鋼/柄:天然木
家庭・業務用問わず、リーズナブルな角フライヤーカス揚げ
材質
ステンレス
材質
ステンレス18-8(SUS304)
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
土すくい用です。ワイド形状でたっぷりすくえます。軽量・丈夫な樹脂製です。
用途スコップ
材質
PP