- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ドライバー/ビット
- なめた精密ネジはずしのおすすめ人気ランキング
なめた精密ネジはずしのおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新98件の「なめた精密ネジはずし」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ネジ はずし 剤」、「なめた トルクス」、「ネジすべり止め剤」などの商品も取り扱っております。
押しつけながらゆっくり左に回すだけでなめた精密ネジがはずせます
ネジはずし専用設計の刃先になってます
刃先が消耗、欠けてしまっても交換して再度使用できます
用途なめた精密ネジはずしに
材質
ビット本体:特殊合金鋼/ブレード:HSS/固定用ネジ:鋼材/本体ハンドル:POM、CA、特殊合金鋼、銅合金、炭素工具鋼/回転キャップ:PP
適合サイズ
:+0ネジ用(M1~2.6)
アズワン品番
65-1950-35
先端径(Φmm)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
押しつけながらゆっくり左に回すだけでなめた精密ネジがはずせます
ネジはずし専用設計の刃先になってます
刃先が消耗、欠けてしまっても交換して再度使用できます
用途なめた精密ネジはずしに
材質
ビット本体:特殊合金鋼/ブレード:HSS/固定用ネジ:鋼材
適合サイズ
:+0ネジ用(M1~2.6)
アズワン品番
65-1969-29
先端径(Φmm)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
軸径(Φmm)
6.35
全長(mm)
90
材質(本体)
クロムモリブデンバナジウム鋼
奥まった箇所にも使える先端スリム形状。なめて、つぶれたネジを簡単に取り外せます。ドライバーで回せなくなったネジが回せます。ステンレスネジ対応商品です。
用途なめてつぶれたネジの取り外し等。
なめて溝が潰れたネジ、なめて丸くなった六角穴付きボルトを簡単に回せます。20山ギアラチェット機構内蔵で手首の反復動作だけで、握り直さず連続作業が出来ます。M2~M6の皿ネジ・ナベネジ・トラスネジ、六角対辺2~4mmの六角穴付ボルト・六角穴付止めネジ・六角穴付皿ボルト・六角穴付ボタンボルトに対応します。
用途ネジ溝のつぶれたネジの取り外し。
付属品
なめたプラスネジ外しビット(M2~M4用ビット・M3~M6用ビット) なめた六角穴付きボルト外しビット(2mm・2.5mm・3mm・4mm)
1セット
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
なめたネジを簡単に外すことが出来る!
ドリルで穴があくネジであれば使用可能。
スペアネジ・スペアドリルを追加しました。
先端が交換できるので万が一ねじ部・ドリル部が折れても交換可能。
再度使用することが出来ます。
メガネ・時計・ゲーム機・パソコン等のなめてしまった精密ネジはずす手回し専用工具です。ネジはずし専用設計の刃先がネジに喰い付きます。垂直に強く押しつけながらゆっくり左に回すだけではずせます。精密ドライバーハンドルは回しやすい回転キャップ付きです。
用途メガネ・時計・ゲーム機・パソコン等のなめてしまった精密ネジはずす手回し専用工具
全長(mm)
154
軸長(mm)
65
ハンドル径(Φmm)
20
ハンドル長さ(mm)
78
質量(g)
53
適合
+0ネジ用(M1~2.6)
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
なめたプラスネジや皿ネジが外せる特殊ビット。 なめたプラスネジの十字溝が軽症な場合は、ネジザウルスバズーカビット(イニシャル)を叩かずに押し付けて回すだけで外すことができます。なめたプラスネジの十字溝が重症な場合は、ネジザウルスバズーカビット(ファイナル)を叩き込んで回すことができます。
用途潰れたプラスネジ、皿ネジの取り外し、メガネの修理、時計の電池交換、パソコンの部品交換に
付属品
ラバーグリップ
全長(mm)
105
質量(g)
25
タイプ
イニシャルビット
対応ねじ
No.0(M1.4~2.6)
アズワン品番
65-1857-03
適応
軽症用
関連資料
(8.37MB)
1本
¥959
税込¥1,055
当日出荷
ドライバーとネジみぞの滑りを防ぐ摩擦増強液
用途ネジ頭部ミゾのつぶれ
ミゾのつぶれ予防
サビついたネジのはずし
成分
水性ネジはずし材
アズワン品番
6-8195-01
1本(15g)
¥499
税込¥549
当日出荷
つぶれたねじが簡単にはずせる。電動ドライバー用。
ドリル穴あけとネジはずしが同方向(左回転)で、ネジをはずすことができます。
つぶれたネジ、なめたネジ、錆びてなめたネジ、塗装されたネジ等のドライバーで回せなくなったネジが回せる。
Oリング付。ドリル部とネジ部の方向が一目瞭然。サイズごとに色が違うのでわかりやすい。
穴あけ、ネジはずしの回転方向がどちらも左回り。ゆるめ方向に回すだけです。
全長(mm)
82
適合
なべ小ねじ、皿ねじ、なべBRP
使用方法
電動インパクト低速(弱)モードでご使用ください。
ねじ穴
(使用可能)ねじ穴の中心に穴があく形状
差込角対辺(mm)
6.35
不適合
シンワッシャー、ドリルねじ、コーススレッド
叩いてなめてしまったネジを取り外す!。鋭い刃先がなめたネジに喰い込むネジとりビット。ハンマーで叩くと先端が回るインパクトドライバー(小型軽量タイプ)。滑りにくいエラストマー樹脂ハンドル。差込角6.35mm(1/4")ソケットレンチも取り付け可能
トラスコ品番
469-7596
セット内容
ミニインパクトドライバー本体、対辺6.35mmビットホルダー、ネジとりビット(+)2×30
商品構成
単品
1セット
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
なめて溝が潰れたネジを簡単に回せます。なめて溝が潰れたネジを取り外す専用ドライバーです。ハンマーで叩いて新たな溝を作りネジを取り外します。
用途ネジ溝のつぶれたネジの取り外し。
対応
M3~M6の皿ネジ・ナベネジ・トラスネジなど
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
なめた六角穴付ボルトも叩かず外せる!
手動・電動、問わずに使える凄い奴!
六角穴付ネジ用ビット4本セット!
パッケージはビットケースとしてもお使いいただけます。
対応ネジは対辺2、2.5~3、4、5mmの六角穴付きボルト。
独自の先端形状により、潰れたネジを叩かず外せます。
軽症なネジに対応。電動ドライバーでも使用可能です。
お持ちのドリルと併用すれば、あらゆる種類・サイズの潰れたネジを外すことが可能です。
用途なめた六角穴付ボルトの取外し
セット内容
ビット4本組(DBZ-62・63・64・65)
全長(mm)
105
質量(g)
125
六角穴対辺(mm)
【適合ねじ】2、2.5~3、4、5
ビット全長(mm)
105
関連資料
(8.37MB)
1セット
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
なめたプラス穴のねじを取り外すことができます。(+)No.1、(+)No.2ねじ相当に対応します。識別しやすいカラー塗装です。
全長(mm)
65
仕様
M2.5~M5ねじ対応
材質
クロム・モリブデン・バナジウム鋼、炭素工具鋼、高速度鋼
軸径(Φmm)
6.35
潰れたプラスネジや六角穴付きボルトを外せるドライバービットの4本セット。
潰れたプラスネジや六角穴付きボルトの取り外しに。
独自の先端形状により、潰れたネジを外せます。
軽症用ビットは潰れたネジを叩かずに外せます。
重症用ビットは潰れたネジをハンマーで叩いて外せます。
ブリスターはそのままケースとして使用できます。
用途潰れたプラスネジや六角穴付きボルトの取外し
セット内容
ビット4本組(DBZ-57・51・52・53)
質量(g)
125
六角穴対辺(mm)
【適合ねじ】+1、+2、対辺2.5~3
ビット全長(mm)
105
関連資料
(8.37MB)
1セット
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
潰れたねじ、サビたねじ、固着ねじをガッチリつかんで外します。奥まった所のねじも回せるスリムな先端です。切断刃を装着しΦ1.2mmの銅線も楽々カットできます。環境に配慮したエコ樹脂デザイングリップです。ばねを装着し、連続作業でも疲れにくいです。
用途潰れたネジ・錆びたネジの取り外しに。
種類
ねじプライヤ
全長(mm)
160
切断能力(Φmm) 銅線
1.2
トラスコ品番
344-5640
材質
S58C
質量(g)
130
材質(グリップ)
エラストマー
刃部硬度
HRC56±2
対応ねじ
先端部:M2~M4(トラス)M1.6~M5(ナベ)(参考)。本体部:M3~M5(参考)
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
(8.37MB)
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ネジ頭部がツブれてしまって回せなくなったネジの溝に特殊粒子が働いて、ネジを回す事が出来ます。ツブれの防止にも役立ちます。※頭が完全にツブれているネジは回せません。
質量(g)
15
危険物の類別
非危険物
1本(15g)
¥589
税込¥648
当日出荷
あらゆる使用シーンのなめたネジ・錆びたネジ・固着したネジの取り外しに便利な工具セットです。
種類
セット品
セット内容
なめたネジはずし2本組ステンレスねじ用(TNH-66N)、ミニインパクトドライバーセット +1+2ビット付(TMID-25)、ネジ外し液 ネジ山救助隊 15g(TNH-15)、ネジザウルスGT ブラック(TPZ-58)、ツールケース(TNNS-C)
トラスコ品番
449-9824
質量(g)
530
1セット(5点組)
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷