- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ペンチ/プライヤ/ニッパー
- やっとこのおすすめ人気ランキング
やっとこのおすすめ人気ランキング
2025/12/22更新140件の「やっとこ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コブ切」、「火造り箸」、「平やっとこ」などの商品も取り扱っております。
針金等の細工作業に。鉄板や帯板の折り曲げ作業。
タイプ
平型
用途やっとこ鍋をつかみます。
薄板を挟み込んで曲げます。
薄板の折り返し曲(ハゼ)部をつぶします。
先が平らになっています。
危険物の類別
非危険物
高い耐摩耗性とバランスの良い比重を実現しています。重作業用です。切れ刃の焼入れ硬度はHRC60です。
用途ワイヤーの切断など
材質
焼き入れクロムバナジウム鋼
くわえ部にギザがなく相手に傷をつけない。
用途板や線材を折り曲げたり、つぶしたりする作業。
形状
標準
材質/仕上
SUS410
材質
ステンレス
全長(mm)
229
質量(g)
約254
TKG品番
9-0044-1501
TKG品番(2017)
6-0049-1501
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
過酷な使用に最適です。プロの職人の方々に多く使用されています。
耐磨耗性が非常に高く、重量バランスに優れた設計です。
入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC60。
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
強くつかむことができます。板や線材を折り曲げたりつぶしたりすることに適しています。くわえ部にギザがなく相手に傷をつけません。
質量(g)
47
材質
ステンレスSUS410
材質
アルミ
全長(mm)
180
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
過酷な使用に最適です。
精密に加工されているので、プロの職人の方々に多く使用されています。
耐磨耗性が非常に高く、重量バランスに優れた設計。
入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC60。
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
ハンドル
プラスチックコーティング
薄板を挟み込んで曲げます。
薄板の折り返し曲(ハゼ)部をつぶします。
先が曲っています。
危険物の類別
非危険物
加熱したビビンバ鍋の移動に便利。先端は滑りにくいシリコーンゴム付き。
材質
本体:亜鉛合金、表面加工:クロムメッキ、滑り止め:シリコーンゴム
寸法(mm)
約185×68×32
質量(g)
160
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
トタン板の端のつかみ軽く力を加えれば簡単に曲がります。
充分に曲げたら、はさみ変えてグッと握ればそれでOK。
開く時にもコレを使えばラクラクと作業できます。
危険物の類別
非危険物
材質
鉄
幅(mm)
19
全長(mm)
225
質量(g)
330
TKG品番
9-0044-1601
TKG品番(2017)
6-0049-1601
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
ホビーや細かい作業に使用できます。ホビー・細かい作業等での曲げる、掴む作業に適しています。
用途つかみ、曲げ作業。
全長(mm)
約120
材質
炭素工具鋼(S50C)
硬度HRC(刃部)
50