アジャスタブルタップホルダのおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
101件の「アジャスタブルタップホルダ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タップ 延長ソケット」、「タップホルダー」、「タップハンドル」などの商品も取り扱っております。
アジャスタブルタップホルダ Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)ランキング1位
様々なサイズの四角シャンクを掴むことのできるタップホルダです。9.5mm差込角を設けておりますので汎用のソケットレンチのハンドル類で駆動可能です。
用途タップ立て用。材質クロムモリブデン鋼タイプタップ用
1個
4,298税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1/2"(12.7mm)SQ. アジャスタブルタップホルダー(M10~M20) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)ランキング2位
対応サイズは4角幅5.5mm~12mmとなりメートルネジ用ハンドタップであればM10~M20まで把握が可能です。全長は69mm(最短時)
タイプタップ用適合タップM10~M20差込角(mm[inch])12.7[1/2]寸法D1(mm)38.2寸法D2(mm)33寸法L(mm)69(最短)質量(g)400
1個
6,398税込7,038
当日出荷

タップホルダーセット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)ランキング3位
汎用のソケットレンチ用のハンドルで駆動することのできるタップホルダーソケットのセットです。
用途タップ立て用。ケース寸法(mm)240×100×32質量(kg)1.05タイプタップ用
1セット
19,980税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

タップホルダ Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)ランキング4位
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)タップホルダ
差込角3/8"(9.5mm)のタップホルダです。タップをワンタッチで装着でき、汎用のソケットレンチのハンドルでも駆動可能です。
用途タップ立て用。全長(mm)40タイプタップ用
1個
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

T型ラチェットタップホルダー TRUSCOランキング5位
ラチェット式のためタップ作業(ネジ製作)が早いです。
用途タップのネジ切り作業に最適です。材質スチールタイプタップ用
1個
3,898税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)タップハンドル
差込角3/8(9.5mm)のタップハンドルです。切り替えレバーにより、右回転、左回転とロックが可能です。
用途タップ立て用。トラスコ品番387-9101全長(mm)220タイプタップ用差込角(inch)3/8RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198税込3,518
当日出荷

用途タッピングアトラでのタップ立て適合機種MT-200A
1セット
9,598税込10,558
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

これ1つで M6~M14までのタップに対応!!
用途正逆切替付き 適合タップサイズ:M6~M14 。差込:9.5mm 。外径:36mm 。ギア:24T
1個
6,698税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

差込角3/8インチ(9.5mm)のタップホルダです。 タップをワンタッチで装着でき、汎用のソケットレンチのハンドルでも駆動可能です。
用途タップ立て用。タイプタップ用材質クロムモリブデン鋼全長(mm)40差込角(mm[inch])9.5[3/8]表面処理ニッケルクロムメッキ
1個
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

標準タップを装着することでねじを立て、さらい作業用タイプです。耐久性の高い特殊鋼を使用し、価格もリーズナブルです。
差込角(mm)12.7全長(mm)50付属品ピン、リング、止めねじ材質特殊鋼
1個
2,598税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

ハンドタップやハンドリーマ用のラチェット機能付きのレンチです。 ラチェットタイプのため作業が簡単です。 左右ラチェットと固定の3段階に切替が可能です。
用途タップの保持、めねじ加工、ねじ山の修正に。材質本体・ハンドル:炭素鋼(S15C)、爪:炭素鋼(S15C)焼き入れ処理
1個
2,098税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
3,398税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

差込角3/8インチ(9.5mm)のタップホルダです。タップをワンタッチで装着でき、汎用のソケットレンチのハンドルでも駆動可能です。タップを保持。手回しが出来るローレット加工。エクステンションバーとの組合せで延長可能
用途タップ立て用。トラスコ品番274-2839材質クロムモリブデン鋼全長(mm)40差込角(mm)9.5表面処理ニッケルクロムメッキ適合タップ寸法(mm)M16
1個
1,598税込1,758
当日出荷

車両専用のタップ用ハンドルです。 9.5mm角使用のため、狭いスペースや深い所でもラチェット・エクステンション等の使用により廻せます。
質量(kg)0.106ケース寸法(mm)120×60×35タップサイズM4~M14
1個
5,698税込6,268
当日出荷

狭いところや奥まった場所のタップ立て作業を楽にこなします。 メガネ、スパナ、そしてソケット等の延長工具を連結できる便利なガイドです。
セット内容M6用(ST-606)、M8用(ST-608)、M10用(ST-610)、M12用(ST-612)寸法A(mm)(ST-606)10、(ST-608)12、(ST-610)14、(ST-612)14寸法B(mm)(ST-606)25、(ST-608)27、(ST-610)27.5、(ST-612)29.5
1セット
5,998税込6,598
当日出荷


コンパクトな形状で、片手での作業が可能です。 狭い場所でも簡単にタップ立てが可能です。
用途タップの保持、めねじ加工、ねじ山の修正に。材質硫黄複合快削鋼鋼材(SUM43)
1個
629税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


狭い場所に最適!
セット内容差込:9.5mm/19mm 直径:20.5mm 適合タップサイズ:M3~M8、差込:9.5mm/19mm 直径:25.5mm 適合タップサイズ:M6~M12、材質:CR-MO、差込角が付いたタップホールドソケットです。一般的なタップハンドルでは使用できないような場所でも、ラチェット、エクステンション、レンチなど組み合わせで応用ができる商品です。タイプタップ用RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,798税込6,378
当日出荷

タップガイドがタップをまっすぐに保ち、垂直にねじ切りが行えます。
用途垂直にタップを食い付かせるための補助具として仕様ハンドタップ用
1個ほか
5,898税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)