- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- テープ
- 電子・基板用テープ
- アルミテープチューンのおすすめ人気ランキング
アルミテープチューンのおすすめ人気ランキング
2026/01/02更新96件の「アルミテープチューン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「導電性 アルミテープ」、「アルミテープ トヨタ」、「導電性アルミシート」などの商品も取り扱っております。
電磁波のシールド、静電気除去に手軽に対策出来る高機能テープです。
垂直方向(厚さ方向)、両方向ともに高い導電性を安定して得ることが出来ます。
難燃性(UL510 Flame retardant取得)
用途電磁波のシールドケーブル、コネクターなどのシールドスイッチングトランスなどのショートリング静電気除去やアース取りハウジングのシールド電極等の固定
種別
電子機器用
色
シルバー
基材厚さ(mm)
0.050
電気抵抗(Ω/cm2)
0.08
引張強度(N/25mm)
80.9
粘着力(N/25mm)
9.81
粘着力(N/10mm:参考値)
3.92
RoHS指令(10物質対応)
対応
アルミ箔にアクリル系粘着剤を均一に塗布したものです。
耐光性を必要とするテープとして開発したものです。
熱・光幅が優れています。
透湿度(1.55g/m2・24hr)が低くシール効果が優れています。
基剤・粘着剤ともに耐久性があり、屋内・屋外での長期使用が可能です。
アルミの電気メッキに使用してもメッキ液を汚しません。
米軍規格MIL-T-23397B Amend.2、米国連邦規格L-T-80Bに合格します。
-50~150℃での連続使用に耐えます。
その他アルミの特性である、耐候・耐熱・耐寒・耐水・耐油・柔軟・保香・導電・遮光・熱伝導性を備えています。
用途屋内・屋外のシール用、メッキマスキング用、熱や光の反射用
屋外での使用にも最適。
用途流し台などの水廻りのすき間シールに。
金属屋根、外壁などの防水修理に。
空調ダクトの補修に。
基材厚さ(mm)
0.05
引張強度(N/25mm)
36.7
粘着力(N/20mm)
18.7
粘着力(N/25mm)
23.3
引張強度(N/20mm)
29.4
剥離紙
あり
特性
耐水、耐候性
厚さ方向及び面方向の高い導電性
低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果
高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない
UL510難燃性認定(ULFILE,NO.E59505)
用途電子部品のグラウンディング用
各種電子機器へのEMI対策シールド材料の取り付け
電子機器の帯電防止及び、静電放電材料の取り付け
粘着力(N/cm)
3.4
剥離紙
シリコーン処理紙
接触抵抗(Ω)
(25×25)mm2/0.01
粘着剤厚さ(mm)
銀色/0.08
対象物に直接貼付できる粘着テープ式。摩擦によるホコリが発生しやすい、机上面の端やすき間にご使用ください。粘着糊も導電剤入りでできています。
用途摩擦によるホコリが発生しやすい、机上面の端やすき間に。
長さ(m)
5
厚さ(mm)
0.5
材質/仕上
(基材)超極細繊維不織布・はく離紙
表面抵抗値(Ω)
3×104/□(スクエア)
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
厚さ方向にも高い導電性があります。
用途電磁波のシールド、アース取り、静電気除去、ケーブル・コネクタのシールド、ハウジングのシールド、スイッチングトランスなどのショートリングに。
材質
基材:アルミ箔 粘着剤:アクリル系導電性
色
シルバー
屋外などに使用が最適なアルミ箔テープです。凸凹面や曲面などにもしっかりとフィットします。
用途ダクトや配管の保護に。
仕様
光沢なし・離型紙付き
基材
アルミ
粘着剤
アクリル系
引張強度(N/25mm)
75
粘着力(N/25mm)
18
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
フレキシブルなので巻付け、貼付け作業が容易です。
導電性の粘着剤を使用しているため、シールド効果を低下させません。
高周波域におけるノイズ反射特性に優れています。
UL510(FR)認定品です。
用途筐体のグラウンディング、シールディング
ケーブルハーネスおよびコネクタ端末のグラウンディング、シールディング
EMIシールドルーム
シールド特性測定時の緊急対策として最適です。
長さ(m)
20
規格
UL規格UL510(FR)
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
高接着性で、低温・高温時使用において優れています。耐久・耐候性に優れています。取り扱い作業性に優れています。手切れ性に優れています。手で切断可能。
用途防水気密用、ダクト用。外断熱・内断熱工法で、屋根部・開口部・外壁部・内壁部。
仕様
剥離紙なし
質量(g)
200
基材厚さ(mm)
0.125
粘着力(N/10mm)
13
引張強度(N/25mm)
127.5
引張強度(N/10mm)
51
粘着力(N/25mm)
32.5
特性
耐久性、耐候性
刃渡り(mm)
40
色
ブルー
材質
刃:ステンレス刃物鋼、ハンドル:ABS樹脂
寸法(mm)
35×10×15
質量(g)
40
刃部加工
特殊形状
繰り返し・詰め替え
対応
1丁
¥729
税込¥802
当日出荷
厚さ方向及び面方向の高い導電性
低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果
柔軟性のある薄い基材により凸凹面への貼り込みしやすい(なじみが良い)
用途電子部品のグラウンディング用
各種電子機器への電磁波シールド対策
電子機器の帯電防止及び、静電気除去
サイズ
A4
粘着力(N/cm)
3.43
剥離紙
シリコーン処理紙
接触抵抗(Ω)
(25×25)mm2/0.01
垂直方向(厚さ方向)、両方向ともに高い導電性を安定して得ることが出来ます。
難燃性(UL510 Flame retardant取得)
背面にハンダ付けが可能です。
用途電子機器用
電磁波のシールドケーブル、コネクターなどのシールドスイッチングトランスなどのショートリング静電気除去やアース取りハウジングのシールド電極等の固定
色
茶褐色
芯径(mm)
76
基材厚さ(mm)
0.035
電気抵抗(Ω/cm2)
0.04
引張強度(N/25mm)
98.1
粘着力(N/25mm)
8.85
粘着力(N/10mm:参考値)
3.43
厚さ方向及び面方向の高い導電性
低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果
高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない
UL510難燃性認定 (UL FILE No.E59505)
用途電子部品のグラウンディング用
各種電子機器へのEMIシールド材料の取り付け
電子機器の帯電防止及び、静電放電材料の取り付け
規格
UL規格対応(File E59505)
粘着力(N/10mm)
4.5
引張強度(N/10mm)
37
難燃性(UL510 Flame retardant 取得)
アルミ箔にアクリル系粘着剤を塗布した粘着テープです。
用途電磁波のシールド
ケーブル、コネクターなどのシールド
スイッチングトランスなどのショートリング
伸度(%)
7
基材厚さ(mm)
0.05
粘着力(N/25mm[gf])
14.71[1500]
引張強度(N/25mm[kgf])
80.9[8.3]
粘着力(N/10mm:参考値)
5.88
RoHS指令(10物質対応)
対応
垂直方向(厚さ方向)、面方向ともに高い導電性が得られます。
特殊な導電性粘着剤を使用していますので、高い導電性を安定して得ることが出来ます。
用途電子機器用
静電気除去やアース取り
除電ブラシの固定
芯径(mm)
76
基材厚さ(mm)
0.020
剪断接着力(N[kgf]/4cm2)
441.3[45]
電気抵抗(Ω/cm2)
0.5
粘着力(N/25mm)
14.71
粘着力(N/10mm:参考値)
5.88
光沢タイプ。難燃性 UL510 Flame retardant (File No. E56086)
用途電磁波のシールド、スイッチングトランスのショートリング、通気ダクトの継ぎ目の気密用。厨房機器の隙間の防水用。各種アルミやステンレス製品の継ぎ目用。
基材厚さ(mm)
0.08
伸び(%)
10
引張強度(N/25mm)
142.2
粘着力(N/25mm)
19.61(対ステンレス)
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
難燃性