- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- アングルブロックのおすすめ人気ランキング
アングルブロックのおすすめ人気ランキング
2026/03/15更新136件の「アングルブロック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「傾斜 ブロック」、「アングルプレート」、「角度ブロック」などの商品も取り扱っております。
フジツールアングルブロックセット
角度検査用ブロック。このブロックは12種類の角度からできており、組み合わせることで15′~115°45′までの角度設定ができます。完全焼入れ、総研磨仕上げ。
長さ(mm)76設定角度(°)1/4~30 厚さ(mm):7 精度公差(mm):±20
GROZアジャスタブルアングルブロック
目盛付なので素早く角度出しが可能です。
底面のロックネジを締めることで任意の角度を保持できます。
用途切削加工や研磨加工時の治具として。材質スチール硬度HRC50~55精度(分)角度:±10アングル(°)0~60°
付属レンチで任意の角度に調整できます
仕様V溝角度:90°材質特殊硬化鋼寸法(mm)75×25×36(H)質量(kg)0.4適合パイプ径(Φmm)5~30角度可変60°(目盛付)
1個
¥23,600税込¥25,960
当日出荷
ネグロス電工ワールドダクター(アングル架台用基礎ブロック)
アングル配管架台の基礎として、簡単に使用できます。
本体上部の取付金具と附属のボルト類により、アングル材を確実に固定できます。
ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。
材質ブロック部:モルタル。本体上部の取付金具、ボルト・ナット類:溶融亜鉛めっき仕上げ適合(等辺山形鋼)。40×40、50×50、65×65、75×75。フランジ厚8mm以下。(長穴付きアングル)。R45A300、Z-50AG300R、Z-65AG300R
ニューストロング販売カクダス君(微調整付)
角度プレートの組合せよりすにばやい角度出しができます。
Vブロックとしてもお使いいただけます。
側面のセットアップスクリューをまわすことで角度の微調整が可能です。
用途フライス加工に。
研磨作業に。
エンドミル加工に。
少量小物加工に。直角度(mm)±0.005アングル(°)0~60
特殊な設計で持ちやすく、錆びにくいです。機械仕上げです。
用途丸棒のケガキや嵩上げ用ブロックなどに。直角平行度(mm)>0.04材質FC25型式A型関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
VERTEX(バーテックス)角度ブロック
セット内容15'、30'、1°、2°、3°、4°、5°、10°、15°、20°、25°、30°材質S45C質量(kg)1硬度HRC57±2精度(角度)±30秒寸法(幅W×高さh)(mm)75×6
1式
¥54,980税込¥60,478
3日以内出荷
ネグロス電工ダクター架台用基礎ブロック
配管架台の基礎として、ダクターチャンネルを差し込んで簡単に使用できます。
附属のL金具類により、ダクターチャンネルを確実に固定できます。
水抜き穴や溝を設けていますので、ダクターチャンネル差し込み部分に雨水が溜まりません。
ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。
適合(ダクターチャンネル)D1、D20タイプ材質(ブロック部)モルタル。(L金具、ボルト、ナット)ステンレス鋼最大積載量(kg)250
TRUSCOアングルバイス U型
0~90°まで任意の角度で固定できます。大きな加工物も角度が変えられるので、簡単に挟めます。
種類アングルバイス材質(本体)鋳鉄材質シャフト/ハンドル/口金:鋼材2018年トラスコ掲載ページ4 1808
オリオン・ラドセーフメディカルポジショニングブロック三角
X線撮影時の体位保持・安定用のポジショニングブロックです。膜状物質を完全に除去しているので、X線の陰影障害がありません。
内径57.5角パイプ(アルミ製)採用で、 幅広鋼材等も固定可能。
付属の高さ調整ボルトで50mmまでレベル調整でき、
段差・勾配のある所でも対応。即日配管OK!!
用途配管用基礎ブロック寸法(高さH×幅W)(mm)120×140
1個
¥2,498税込¥2,748
当日出荷
NEOTEC(榮製機)精密Vブロック
精密研削、放電加工、検査、ケガキ用精密治具として使用できます。
クランプアームがVブロック幅より狭い為、Vブロックを横倒しで使用出来ます。
MB-503SU(マルテンサイト系ステンレス鋼)は、上下V溝面にツバの逃し加工が施してあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
種類アングルバイス最大口開き(mm)100口幅(mm)100材質(本体)鋳鉄エスコ品番EA525DF-2関連資料(0.15MB)
1個
¥58,100税込¥63,910
当日出荷
昭光物産羽子板付沓石
支柱用土台沓石です。
縁側やウッドデッキの土台などに。柱止め用金具付です。
用途工事や作業用長さ(mm)85(羽子板)材質コンクリート/鉄穴サイズ(mm)上辺40×底辺30×深さ20
ミーリングテーブルに材料を固定するために用います。垂直方向に0~90度角度を変えられます
用途材料の固定口開き(mm)50口幅(mm)70寸法(mm)(接地面)W100×D142質量(g)2550角度(°)0~90本体寸法(mm)W170×D120×H63取付穴M6アズワン品番64-5179-48RoHS指令(10物質対応)対応口高(mm)20
1個
¥33,980税込¥37,378
翌々日出荷