- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- 料理道具
- イタリアフライパンのおすすめ人気ランキング
イタリアフライパンのおすすめ人気ランキング
2026/04/29更新102件の「イタリアフライパン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フライパン パスタ」、「フライパン」、「フライパン プロ」などの商品も取り扱っております。
質量(kg)0.3内径×高さH(Φmm×mm)140×25TKG品番9-1683-0701TKG品番(2017)6-1509-1101
1個
¥2,898税込¥3,188
翌々日出荷
VitaCraft(ビタクラフト)プロシリーズフライパン
コーティングをしていない耐久性に優れたフライパンです。
材質ステンレススチール、1145アルミニウム、3004アルミニウム合金適合ガス、IH(電磁調理器)、ハロゲンヒーター、ラジエントヒーター、シーズヒーター構造(鍋本体)全面5層構造、(フタ)単層
フジノストリノ フライパン
トリノシリーズ[IH](ステンレス三層鋼 業務用電磁調理器対応鍋)パワー入力、熱伝導、熱効率にすぐれた材質・構造鍋全体で温める為、焦げ付きにくく煮物・カレー・シチューには最適!平ビス使用で洗浄ラクラク、ハンドルはプロ向き!。新開発三層鋼でIHクッキングヒーターに最適! プロの料理人も絶賛! 熱伝導の良いアルミを保温力のあるステンレスではさむことによって、 軽くて耐久性に優れた理想的な業務用鍋が完成!。IHクッキングヒーターに対して高い熱効率と早い立ち上がりに優れています。 鍋全体が均一に温まり温度ムラが少なく理想的な対流を起こすので、ソー ス、シチューも美味しく出来ます。ステンレス、アルミ、ステンレス三層鋼(アルミクラッド鋼)の業界初の特殊 加工により、軽量化と大型鍋の製品化を実現。耐蝕性も抜群でソースの変 色もありません。ビスは業界初の平ビスを使用。内面に突起がない為使いやすく、洗浄も 簡単ラクラク。SUS304製なので耐食性・耐久性も抜群。ハンドルはプロのアドバイスを参考に設計、丈夫で持ち易い形状です。 SUS304製で耐久性も抜群。本体は水切れが良く変形しにくい渕構造。大型寸胴鍋から雪平鍋まで、充実のラインナップ!先進のトリノシリーズ。 業界初のステンレス・アルミ・ステンレス三層鋼!新開発三層鋼ステンレス(SUS304)アルミニウムステンレス(SUS430)
材質アルミクラッド三層鋼
材質アルミ生地、アルマイト皮膜層表面処理ノンコーティング
硬質アルミを使用している為、普通アルミ材に対し、強度が2倍。耐久性、耐摩耗性に優れ、プロの酷使にも充分性能を発揮します。外面だけでなく、内面の平滑度も向上し、汚れにくく、洗いやすい。持ち手の幅を広く、使いやすい形状。腐食しにくい光沢のある表面仕上げとなっています。
材質アルミニウム金属ヘラ使用不可
ナカオアルミキングデンジ フライパン
プロの使用を想定した、極厚・高熱伝導モデル。新素材がIHパワーを引き出します。ステンレス単層構造のため、強火力でも変形や破損がしにくいです。通常、IH鍋によく使用されるステンレスは、一般的に『SUS430』ですが、キングデンジにはさらにモリブデンを2%含めた専用新素材『SUS445M2』で、より耐食性が強く、ステンレスの中では熱伝導率が高くなっています。電磁調理の誘導過熱の効率性を素材から追求し、保温性の高い厚板ステンレスを採用。
材質ステンレス、ハンドル:真鍮合金
VitaCraft(ビタクラフト)18-10 ビタクラフトコロラド フライパン
全面5層構造の使い勝手のよいラインナップのコロラドシリーズ・保温力に優れ、熱伝導がよく熱ムラのない全面5層構造。ベイパーシール(水蒸気膜)効果で無水調理・無油調理による ヘルシークッキング!・ステンレスで統一されたシンプルで清潔感のある デザインです。底板厚:2.5。IH対応
サイズ(cm)26呼び寸法(cm)26質量(kg)1.63内径×深さ(mm)260×50底径(Φmm)210TKG品番9-0053-0401TKG品番(2017)6-0021-0801
1個
¥17,000税込¥18,700
4日以内出荷
板厚:3.0mm
材質(本体)アルミニウム合金板厚(mm)3材質(取手)アルミニウム合金
ツヴィリングJ.A.ヘンケルスセルヴィン・ターヴォラ アルミソースパン
容量(L)0.4サイズ(cm)11質量(kg)0.31内径×高さH(Φmm×mm)105×50TKG品番9-1683-1001TKG品番(2017)6-1509-1401
1個
¥2,998税込¥3,298
翌々日出荷
便利な目盛り付。鍋の内側に目盛りがついています。大量の材料を扱う時には特に便利。
仕様アルマイト加工
アルミキャスト製<特厚底>です。熱伝導・熱容量が一段と大きく、熱が素早くムラなく伝わります。
材質アルミ生地、アルマイト皮膜、特殊磁性体溶射、セラミック塗装表面処理ノンコーティング
スタンダードフライパンの定番!。豊富なサイズバリエーションで調理をサポートします。
材質本体:アルミニウム 取手:フェノール樹脂表面処理内面フッ素樹脂加工板厚(mm)2.4金属ヘラ使用不可
宮崎製作所(MIYACO)ジオ ソテーパン
炒める、焼く、揚げるなど、幅広い調理に。フライパン+煮込み鍋の機能を果たします。油分を持つ素材の調理に適し、無油・無水料理が可能。
サイズ(cm)25材質SUS304(18-8ステンレス)、SUS430(18-0ステンレス)、アルミニウム、アルミニウム合金適合(熱源)ガス、ハロゲンヒーター、シーズヒーター、電磁調理器、オーブン全長(mm)508質量(kg)1.92容量(L)2.5全高(mm)100外径×深さ(Φmm×mm)268×60
1個
¥15,000税込¥16,500
6日以内出荷
鋳造製フライパンは、鋳造された状態から自然硬化する過程で独特な結晶組織を形成。熱をたっぷり蓄え全面を均一に加熱し、加熱ムラのない「特厚底」を特徴としています。底面が加熱される電磁調理器などのクッキングヒーターの熱源に対し、熱変形に強く長くお使いいただけます。底厚:4.5mm。IH対応。
板厚(mm)4.5材質(本体)アルミニウム合金材質(取手)アルミニウム合金底面の厚さ(mm)4.5