- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- タイヤ・足回り
- タイヤ・ホイール付属部品
- ウエイト薄型のおすすめ人気ランキング
ウエイト薄型のおすすめ人気ランキング
2026/03/06更新108件の「ウエイト薄型」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「重り 小さい」、「カーテン おもり」、「重りテープ」などの商品も取り扱っております。
鉛製の薄型ウェイト
定番商品でよく使われる方にお勧めです。
材質鉛厚さ(mm)3.8仕様強力接着(寒冷地等にも)色(テープ)黒
Hatco製ウエイトをオリジナルパック化。
鉛を使用していません。
用途乗用車のバランスウエイトとしてタイプ5/10g刻み材質鉄幅(mm)約(10g/20×23)、約(5g/20×11)厚さ(mm)3.0(テープ部含まない)質量(kg)約3表面処理クロームメッキ質量(1本)60g公差(g)±3%
1パック(60g×50個)
¥2,298税込¥2,528
当日出荷
ノートン社製ノルマウントV2830を採用し-30℃~200℃の耐熱性
寒冷地での使用、激しいブレーキングやコーナーリングでの温度上昇にも安心。
強靭なテープで安心と安全を装着
材質鉛テープ種類ブチルゴム黒
Hatco製ウエイトをオリジナルパック化。
用途乗用車のバランスウエイトとして材質鉛公差(g)±3%
持ち手付きで安定感もよく2個(同サイズ)までなら積み重ねも可能です。本体にはセメントを注入した重石です。
用途シートや入れ物のフタ等の重石(おもし)に。規格食品衛生法適合材質ポリエチレン(PE)色グレー
ヤマテ金属の貼付けウエイトの便利なバラ売りタイプです。必要な分だけお買い求めいただけます。
材質鉛テープ種類両面テープ黒
隅々まで行き届いた塗装
作業しやすいシート設計
材質鉄タイプ5g刻み厚さ(mm)4.0(シート含む)幅(mm)20(シート幅含まず)
便利なオーバーシールと特殊コーティングで環境対策された貼付けバランスウエイト
材質鉛
ウエイト固定シャフト(GFW-304)へ挿入し、使用するウエイトです。
材質鉄質量(g)500シリーズGF
1個
¥649税込¥714
当日出荷
高品質の鉄製バランスウエイトです。強力両面テープ使用でロール式プラスチックケース入りでスッキリ収納。シルバー色だけでなく、ブラック色も用意。
海外自動車メーカー仕様認定品。塩水噴霧試験1,000時間高耐腐食性試験合格・亜鉛の犠牲保護作用により本体の消耗を抑え高い耐久性を持続・優れた耐熱性(450℃)耐薬品性・水素脆化の心配なし。Cr(クロム)、Pb(水銀)、Hg(水銀)、Cd(カドミウム)等の重金属成分を含まないため、安心して使用可能。水溶性のため非危険物、VOC(揮発性有機化合物)をふくまず作業環境にも影響無し。水洗浄、電解工程が無く廃水による環境への影響を与えない新コーティング方式
質量(kg)5材質耐塩防蝕加工スチール厚さ(mm)3.1(シール部含む)タイプ5g刻み
材質鉛タイプ5/10g刻み厚さ(mm)5幅(mm)13仕様強力接着(寒冷地等にも)色(テープ)黒
1箱(1.44kg)
¥2,998税込¥3,298
当日出荷
粘着テープでホイールに接着し使用します。
厚さ(mm)4テープ種類両面テープ黒材質鉛
多くの自動車メーカー純正品採用のウエイトメーカーなので品質は間違いなし!
材質鉄厚さ(mm)3.8表面処理クロメートメッキ
IZUMI鉛製貼付ウエイト超薄型(ブラック塗装)
ブラックホイールに最適な艶を半分消した黒塗装の貼付けバランスウェイトです。通常の薄型よりも更に薄いタイプの3.3mm厚で、インチダウン等でキャリパーとの隙間に余裕がない場合等にご使用頂けます。また厚みが薄いことにより、ウエイト鉛が曲がりやすいのでホイール曲面となじみやすくなっております。品質は自動車メーカー採用の国内で洗練された鉛に、バランスウェイトの規格値を大幅に上回る粘着力をもつ強力両面テープを使用。
用途乗用車用仕様強力接着(寒冷地等にも)セット内容5+10g×5個×40本材質鉛幅(mm)20厚さ(mm)3.3(※テープ含む)色ブラック塗装タイプ5/10g刻み
1箱(3kg)
¥5,798税込¥6,378
当日出荷
2輪車用の接着式ウェイトです。
セット内容90g×16本材質鉛幅(mm)13厚さ(mm)5質量(g)5+10(×6個刻み)タイプ5/10g刻みテープ白テープ表面仕上げシルバー塗装(ラッカー塗装)
1箱(1.44kg)
¥2,298税込¥2,528
当日出荷
1片5gでホイール曲面にピッタリフィットします。
タイプ5g刻みセット内容5g×20個×30枚材質鉄厚さ(mm)4