- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- エア配管のおすすめ人気ランキング
エア配管のおすすめ人気ランキング
2025/12/23更新6,006件の「エア配管」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「空気配管」、「エアライナー」、「エアーコンプレッサー 配管」などの商品も取り扱っております。
形状
ニップル
規格
JIS B2302
最高使用圧力(MPa)
1
接続方式
両ネジ
パイプの切断が簡単、ねじ切り不要で施工が簡単です。
パイプは曲げることができ、その形状を保持できます。
パイプが軽量です。
耐食性に優れた配管です。
コンプレッサーからの配管設置作業が容易です。
金属配管に比べてコストの削減ができます。
配管設備の新設時はもちろん、既設配管からの配管延伸、チューブからの置き換えなど、設備更新や改善業務におすすめです。
用途圧縮空気(低圧用)
材質
ポリエチレン(PE)、アルミ
形状
ライトエアー エアー配管用アルミ三層管
使用温度範囲(℃)
0~60
ガス管と言う名前で一般に広く使用されている鋼管で、使用圧力の比較的低い蒸気、水(上水道用を除く)、油、ガス、空気等の輸送に使用される鋼管です。
種類
鋼管
形状
パイプ
材質
スチール
全長(m)
4
規格
JIS G3452
ねじ規格
JIS B0203
種別
PTネジ付(両端オス外ネジ)
長さ(m)
4
JIS規格
JIS G3452
柔軟性に優れているポリウレタンチューブです。
用途一般空気圧配管に。
材質
ポリウレタン
使用温度範囲(℃)
-20~70
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
圧縮空気
特性
耐圧、耐油
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。
材質は黒心可鍛鋳鉄です。
普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。
材質
可鍛鋳鉄
形状
エルボ
規格
JIS B2301
ねじの種類
PTネジ
1個
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
材質
可鍛鋳鉄
形状
エルボ
最高使用圧力(MPa)
120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0
ねじの種類
PTネジ
使用流体
水、油、蒸気、空気、ガス
ソケットorプラグ
ソケット
バルブ構造
バルブ有
使用流体
空気
寸法D(Φmm)
26.5
『耐圧エアーホース』工場配管・コンプレッサー用エアーに使用可能!ゴムホースに比べ約40%軽量で作業性UP‼ 『法適合』RoHS2適合 『サイズ』内径6mm~25mmまで豊富なサイズバリエーション
用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用・工場配管用・自動車整備、板金、塗装用・塗装吹付作業現場・建築工事、土木工事作業現場・採石、石切現場など
最高使用圧力(MPa)
1
材質
PVC
使用温度範囲(℃)
-5~60
特性
耐油/耐候/耐圧/柔軟性/つぶれ強さ
空気配管用軟質ストレートチューブ
従来のポリウレタンチューブ(UB)に比べ20%以上のコストダウン
優れた機械的強度、耐油性
柔軟性に優れ、小さな曲げ半径を必要とするコンパクト配管に最適
最高使用圧力(MPa)
0.8(20℃ 65%RH時)
材質
ポリウレタン
使用温度範囲(℃)
-15~60(不凍)
使用流体
空気
使用真空圧力(kPa)
-100
特性
耐油
SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用
材質
炭素鋼
形状
パイプ
材質
炭素鋼
形状
パイプ
長さ(m)
4
JIS規格
JIS G 3452
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途チューブとチューブの接続(同径)
形状
ユニオンワイ
使用流体
空気、水(条件有)
最高使用圧力(MPa)
1
材質
金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ。樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)。開放リング/ポリアセタール(POM)。ロック爪/ステンレス。弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
適合チューブ材質
ポリウレタン・ナイロン等
材質(金属フード)/処理
黄銅(無電解ニッケルメッキ)
使用真空圧力(kPa)
-100
ソケットorプラグ
プラグ
バルブ構造
バルブ無
材質(シール)
ニトリルゴム
使用流体
空気
寸法C(mm)
20
耐圧力(MPa[kgf/cm2])
2.0[20]
寸法Bd(Φmm)
7.5
パイプが軽量です。パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。パイプは曲げることが出来、その形状を保持出来ます。耐食性に優れた配管です。
用途圧縮空気(低圧用)
材質
ポリエチレン(PE)
トラスコ品番
835-8162
質量(kg)
14.52
2018年トラスコ掲載ページ
3 0326
1セット(3本)
¥48,980
税込¥53,878
翌々日出荷
パイプが軽量です。
パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。
パイプは曲げることが出来、その形状を保持できます。
耐食性に優れた配管です。
用途圧縮空気(低圧用)
使用流体
圧縮空気(低圧用)
最高使用圧力(MPa)
1未満
材質
POM
形状
ライトエアー オスアダプター
使用温度範囲(℃)
0~60
ねじの種類
R
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る)
シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続
形状
ストレート
使用流体
空気、水(条件有)
最高使用圧力(MPa)
1
材質
金属本体:黄銅+ニッケルメッキ。開放リング:ポリアセタール(POM)
タイプ
標準タイプ
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)
-100
分岐配管に便利。
チーズを複数組み合わせるより、コンパクトに納まり、ねじ込み手間も削減可能。
材質
SUS304(SCS13A)
形状
ヘッダー
使用流体
冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
最高許容圧力(MPa)
2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)