エンジンクリーナーのおすすめ人気ランキング

2026/04/20更新
3,195件の「エンジンクリーナー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エンジン汚れ落とし」、「エアーツール エンジンクリーナー」、「エアー洗浄機」などの商品も取り扱っております。
エンジンクリーナー 超強力 モノタロウランキング1位
超強力な業務用タイプなのでエンジンルームの頑固な汚れ(グリース・カーボン・焼き付いた汚れなど)をスカッと洗浄。また工場の床の頑固な汚れや建設機械 ・フォークリフトのグリスの除去も可能です。合わせて船舶にも使用可能です。水溶性で火気に対しても引火性が無いので安心してご使用頂けます。 便利なコック付の商品です。
用途目安:エンジンルーム(2~5倍)、床(原液)、防塵塗装床(2~3倍)、建設機材・フォークリフトのグリス(原液)付属品コック成分ポリ(オキシアルキレン)=アルキルエーテル、ポリ(オキシエチレン)=ドデシルエーテル硫酸エステルナトリウム、グリコールエーテル、ケイ酸塩、水酸化カリウム、エチレンジアミン四酢酸4ナトリウム、水pH値13.4(代表値)危険物の類別非危険物化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1箱(18L)
5,998税込6,598
当日出荷

エンジンクリーナー モノタロウランキング2位
引き金が大きく、使用者の疲労感を軽減。 水量調整つまみ付。
用途洗浄液などを噴射し、機械・エンジン・工作機械などの洗浄に。ノズル内径(Φmm)4.6仕様流量調整ノズル付属品吸上げ用ビニールホース(ストレーナー付)1.5M全長(mm)390材質(本体)アルミ質量(g)347最高使用圧力(MPa)1.5空気使用量(L/min)166(0.7Mpa)、231(1Mpa)材質(ホース)ビニールノズル長(mm)約240噴出量(mL/min)323(0.7Mpa)、301(1Mpa)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
3,998税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

エンジンクリーナー(ワンタッチ式) 近畿製作所ランキング3位
兼用調節操作ワンタッチで洗浄と乾燥に使用出来ます。
用途洗浄と乾燥塗料ノズル口径(Φ)1.4トラスコ品番276-5659全長(mm)417質量(g)330空気使用量(L/min)106パターン形状塗料噴出量(mL/min)190吹付空気圧力(MPa)0.4所要圧縮機(kw)0.75吹付距離(mm)250塗料供給方式吸上式
1個
7,298税込8,028
当日出荷

フォーミングエンジンクリーナー 呉工業(クレ)ランキング4位
エンジンルームの油汚れを簡単に落とすフォーミングタイプの洗浄剤。 泡状の洗浄剤が、汚れを浮き上がらせ、水で流すだけで簡単に汚れを洗い流すことができます。 簡単に、手の入りにくい部分の頑固な油汚れやグリース、ホコリなどを洗浄します。 電気・電子パーツにカバーをするだけで汚れを洗浄します。 有機則規制外商品。
用途四輪自動車のエンジン外壁およびエンジンルーム内の洗浄。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.35L危険物の性状水溶性
1本(420mL)
599税込659
当日出荷

エンジンコンディショナー 呉工業(クレ)ランキング5位
四輪ガソリン自動車専用気化器・燃焼室クリーナー。気化器など吸気系統と燃焼室に溜まった汚れを泡で洗浄するパワフル洗浄剤。カーボン、ワニス、ガム、スラッジなど、吸気系統と燃焼室に堆積した汚れを除去し、エンジン性能の回復、加速性能のアップ、排気ガスの浄化、エンジン回転の円滑化を実現します。缶を逆さにしてもスプレーできます。
用途四輪ガソリン自動車の気化器などの吸気系統と燃焼室の洗浄仕様逆さ噴射可寸法(mm)200×Φ66質量(g)440使用温度範囲(℃)常温主成分界面活性剤、石油系溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状水溶性
1本(380mL)ほか
949税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

噴出量調節装置による噴出量の調節が出来ます。兼用型は切換レバーによる洗浄と乾燥の切換が出来ます(TD-78のみ)。
ノズル口径(Φmm)2.0付属品ビニールチューブ1.5m、ストレーナーセットトラスコ品番231-4690全長(mm)433摘要ダスター兼用タイプ質量(g)375使用温度範囲0~60℃最高使用圧力0.4MPaノズル長(mm)265使用流体圧縮空気・洗浄液空気取入口G1/4チューブ接続口径(Φmm)5.5(洗浄液用)ノズル取付口特殊
1個
5,798税込6,378
当日出荷

環境に優しく、強力に汚れを落とす!作業される方の健康を考えた洗浄剤です。洗浄力を落とさずに、アルミ素材に影響を与えないマイルドな処方です。用途に応じて希釈して使用でき、経済的です。環境対応タイプ。自動車のエンジン外部に密着したガンコな油汚れを強力に洗浄する業務用クリーナーです。
用途自動車エンジン外部品、及び、部品、工場、工場床などの油汚れの洗浄に。仕様水溶性希釈倍率エンジン廻りの汚れ(原液~5倍希釈)。部品工具の洗浄(原液~2倍希釈)。工場の床面(3~5倍希釈)pH値12.9液性アルカリ性危険物の類別非危険物
1箱(18L)
6,998税込7,698
当日出荷

洗油等を噴射し、機械エンジン等の洗浄に使用します。 水、防錆油、各種洗浄液等。 1.5mホース付き。
用途エンジンルーム等の洗浄塗料ノズル口径(Φ)1.4トラスコ品番103-5452質量(g)330空気使用量(L/min)106パターン形状吹付空気圧力(MPa)0.4所要圧縮機(kw)0.75吹付距離(mm)250塗料供給方式吸上式噴出量(mL/min)190
1個
7,298税込8,028
当日出荷

液量調節装置(ねじ)による液量の調節ができます。 洗浄液の吸上げ量が調整出来ます。 ノズルが長いロングタイプです。
用途機械などへの洗浄液の吹きつけに、清掃作業に、機械や製品などへの防錆油や洗浄液の散布ノズル長(mm)565ノズル径-ノズル口径(Φmm)3仕様ビニールホース1.5M(ストレーナ付)トラスコ品番447-6531セット内容ビニールホース1.5m(ストレーナー付)材質アルミダイカスト、黄銅棒、黄銅パイプ、鋼板、ステンレス、NBR全長(mm)725質量(g)581最高使用圧力(MPa)0.7最高使用圧力0.7MPa取付口G1/4
1丁
9,498税込10,448
当日出荷

1個
859税込945
当日出荷

各種設備機械・部品・工具等の油汚れを除去するために最適な水溶性アルカリ性洗浄剤です。PRTR法対象物質を含みません。
用途機械、部品、工具、設備の油汚れ除去。設備工場などのフロア洗浄。大型機械、設備外面の洗浄。工具・エンジン外面の汚れ除去。希釈倍率:工場フロアの洗浄:10~15倍、工具・エンジン外面の洗浄:5~10倍使用方法水で希釈して使用(工場フロアーの洗浄:10~15倍、工具・エンジン外面の洗浄:5~10倍)希釈倍率原液~15倍pH値13(アルカリ性)危険物の類別非危険物
1本(1L)ほか
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

水、洗油、防錆油、各種洗浄液等を吸上げエアーの力で強力に噴射、洗浄が出来ます。 エアダスター本体は樹脂製で軽量、またレバー操作でエア流量の調整が可能です。
用途水、洗浄液等を吸上げ洗浄作業に用います。接続方法G1/4カプラー取付ノズル長(mm)290材質本体/ナイロン66、ノズル/真鍮、スチール、ホース/塩化ビニール最高使用圧力(MPa)0.7使用温度(℃)-10~60ノズル径内径6mm、外径8mmホース内径(Φmm)約5.5mm使用流体圧縮空気ホース長さ(mm)2000接続口汎用 20 型プラグ
1個
2,498税込2,748
当日出荷

ガソリンキャブレター車・LPG車の気化器・燃焼室洗浄剤 強力な泡状の洗浄剤で、キャブレターやインテークマニホールド・燃焼室に堆積するカーボン・スラッジを除去します。 分解したパーツの汚れやカーボンは、スプレー液に浸漬させると効果的です。
容量(mL)380危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.38L危険物の性状水溶性
1本(380mL)
2,520税込2,772
当日出荷

軽量。レバー操作のみで流量の強弱が可能。洗浄水などを吸い上げて前方へ強く吹き付けます。
ノズル長(mm)50ノズル口径(Φmm)4.3接続方法ねじ式(エアー取付G1/4)材質本体/タフナイロン。パーツ/真鍮、鉄。ゴム(NBR)、ニッケルメッキ質量(g)214最高使用圧力(MPa)0.7使用温度(℃)-10~60使用流体圧縮空気ノズルねじ径PF1/8
1個
5,598税込6,158
当日出荷

洗浄液の吸上げ量が調整出来ます。
用途機械や製品などへの防錆油や洗浄液の散布。ノズル長(mm)270ノズル口径(Φmm)3付属品ビニールホース1.5M(ストレーナ付)最高使用圧力(MPa)0.7取付口特殊(ノズル)
1個
6,998税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

油汚れの強力脱脂洗浄剤。 濃縮タイプ。 油汚れの調理機器、厨房設備、壁、床などからモップまでの洗浄に。 軽い汚れから油汚れまできれいにします。
用途各種機械、部品、工具、工場設備などの油汚れ洗浄に。 工場フロアーの油汚れの洗浄に。 油で汚れた厨房設備:換気扇、レンジフード、壁、床等の洗浄に。 油で汚れた調理機器:オーブン、レンジ、ガステーブル等の洗浄に。 汚れたモップ、綿製品などの洗浄に。 <希釈の目安> 工場フロアーの油汚れ…5倍 ガラスなどの汚れ…100~200倍 モップについた油汚れ…10倍液性アルカリ性使用方法汚れの程度により水でうすめて(原液~200倍)ご使用下さい。洗浄液を直接ふりかけるか、布やスポンジなどにつけてこすり洗いした後、水や湯で洗い流すか、よく水ぶきします。フィルター、焼き網など取り外しができるものは希釈液に浸漬し、しばらく放置後、水や湯でよくすすぎます。壁などの垂直面や高い部分を洗浄するときは、洗浄液を含ませたペーパーを数分間貼り付けた後、はぎ取り、あとよく水ぶきします。応急処置洗浄剤、希釈液が目に入った場合、直ちに流水で15分以上洗い流して下さい(コンタクトレンズは外してください)。その後すみやかに医師の診断を受けて下さい。手当てが遅れると、失明することがあります。洗浄剤、希釈液を万一飲み込んだ場合、直ちに多量の水、牛乳や生卵を飲ませて下さい。無理に吐かせないですみやかに医師の診断を受けて下さい。洗浄剤、希釈液が皮フについた場合、直ちに多量の水で洗い流して下さい。手当てが遅れると炎症を起こすことがあります。界面活性剤(%)約8関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応販売区分業務用
1本(4kg)ほか
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

グリース・オイル等のしつこい油汚れから作業場のクリーニングまで使い方豊富な水性アルカリクリーナー。 床の油汚れなど強力に洗浄・日々の清掃に最適! 自動車修理工場などコンクリート床またはカラーコンクリート床に適量を振り撒いてデッキブラシや床清掃用ポリシャーなどでブラッシング後、水で洗い流してください。
用途鉄・ステンレス・コンクリートの床・壁等の硬質表面の洗浄に。成分ポリ(オキシアルキレン)=アルキルエーテル、グリコールエーテル、水酸化ナトリウム、キレート剤、有機酸、水使用方法汚れに応じて原液~5倍希釈液を、スポンジやブラシにつけてこすり洗い水ですすいで下さい。液色透明液性アルカリ性危険物の類別非危険物化学物質安全性参考資料(0.4MB)
1箱(18L)
4,698税込5,168
当日出荷

噴出量調節装置による噴出量の調節が出来ます。
ノズル口径(Φmm)3.0付属品ビニールチューブ1.5m、ストレーナーセットトラスコ品番231-4681摘要エンジンクリーナー質量(g)370使用温度範囲0~60℃最高使用圧力0.4MPa使用流体圧縮空気・洗浄液空気取入口G1/4チューブ接続口径(Φmm)5.5(洗浄液用)ノズル取付口特殊
1個
5,298税込5,828
当日出荷

1個
2,998税込3,298
4日以内出荷

洗浄液の吸い込み口をノズル近くにすることで、従来の製品より噴出量、噴出力が強力です。
用途一般生産工場、自動車整備工場。ノズル口径(Φmm)6トラスコ品番855-2099材質ステンレス全長(mm)375質量(g)360最高使用圧力1MPaエアー取付口G1/42018年トラスコ掲載ページ5 0625
1個
7,698税込8,468
当日出荷