オイルサーバーのおすすめ人気ランキング

2026/04/25更新
120件の「オイルサーバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エンジンオイルタンク」、「コック付きブレーキオイル缶」、「オイルリフター」などの商品も取り扱っております。
オイルサーバー サンポットランキング1位
サンポットオイルサーバー
タンクから各階の暖房器への集中給油が可能で、灯油供給の自動化・省力化が図れます。 1台で灯油を最高10m(806タイプはBm)の高さまで自動給油が可能。 操作は簡単。自動給油によりわずらわしさから解放されます。 豊富な貯油量で、あふれ防止・空運転防止・特性同上 過熱防止装置付で安全対策も万全。 ペーンポンプ方式採用。 本体タンク灯油残量はランプ表示にて確認可能。
種別灯油自動供給装置質量(kg)約3.5容量(L)貯油槽:0.9(使用最大時0.53)電源(V)AC100・50/60Hz消費電力(W)14/13能力吸い上げ:15L/h以上(揚程6m、全長30mのとき)配管方法樹脂スリーブによる外径Φ8銅管(IN側及びOUT側)銅管継手(ジョイントナット)とOリングによる、外径Φ10mm銅管またはΦ9.52mm銅管接続(戻り管)最大揚程(m)8(外径8mm銅管)安全装置ダブルあふれ防止スイッチ、空運転防止装置、連続運転防止装置、過熱防止装置(温度ヒューズ)、電流ヒューズ(3A)使用燃料灯油(JIS1号灯油)
1台
48,900税込53,790
6日以内出荷

スチール製 オイルタンク25L 大阪製罐ランキング2位
取手付きで持ち運び便利。 ネームカード付きでオイル名を表示。 レベルゲージ付きで残量の確認ができます。
材質(本体)スチール間口W×奥行D×高さH(mm)170×530×395質量(kg)5.5容量(L)(オイル)25
1個
61,980税込68,178
4日以内出荷

オイルサーバー TKGランキング3位
1個
3,698税込4,068
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

JT-121B 潤滑油角筒タンク オーティ・マットーランキング4位
オーティ・マットーJT-121B 潤滑油角筒タンク
置き場所を選ばない角筒タイプの潤滑油タンクです。 20Lペール缶が5個分保管できます。 直視式油量計で残量が簡単に確認できます。
用途潤滑油用(廃油不可)内容積(L)121容量(L)109トラスコ品番761-2460セット内容3/4ボールバルブ、ストリートエルボ、給油口キャップ、油面計(ガード付)、ドレンプラグ、アンカーボルト材質電気亜鉛メッキ鋼板質量(kg)27ブルータイプ標準ピッチ(mm)381×381外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)425×425×1090アンカー穴(mm)Φ14
1台
72,980税込80,278
当日出荷

ピストンポンプ オイル用 ロングホース 4L缶用 モノタロウランキング5位
4L缶用のオイルポンプです。 ホース長さが1.5Mとなっていますので取り回ししやすくなっています。
用途エンジンオイル、ギヤオイル、ミッションオイル、ATF、軽油、灯油などの給油作業に。適合容器4L缶適合エンジンオイル、ギヤオイル、ミッションオイル、ATF、軽油、灯油材質本体:スチール、ホース:PVC管径(Φmm)約25ホース長さ(m)1.5ホース径(Φmm)16.4吐出量(mL/ストローク)140使用粘度範囲ISO VG1000まで関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
3,198税込3,518
当日出荷

メインボディー取り付け位置によりハンドルの位置も変わります。特にギアオイル交換作業に適しています。
用途20Lペール缶専用適合容器20Lタンク適合対応粘度 0~100質量(kg)3.9車輪径(Φmm)150吐出量65mL/1ストロークホース長さ(m)1.5
1台
12,980税込14,278
当日出荷

材質(本体)スチール間口W×奥行D×高さH(mm)602×596×500種別組立式寸法(mm)(小物置台部)120質量(kg)8.7
1個
25,980税込28,578
4日以内出荷

簡易にワンタッチで脱着可能です。 油こぼれがなく給油が簡易にできます。 繰り返し利用可能です。 蛇口部は可動式で油ダレがありません。 一斗缶18L、ペール缶18Lと20L用オイルコックです。
用途オイル分け作業に、一斗缶、ペール缶から直接給油材質本体:ポリプロピレン(PP)樹脂、パッキン:NBR高さ(mm)110奥行(mm)140規格JIS Z 1607のB型口金を適用使用可能液体油類のみ適合一斗缶、ペール缶危険物の類別非危険物
1個
4,298税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)


20Lのペール缶に取り付け可能です。 レバーを上下にストロークすることでオイルを注入する事が出来ます。 ホースの先にノズルが付いているので便利で収納も可能です。
用途オイルの汲み上げ作業に適合容器ペール缶質量(g)1000ホース長さ(m)1.28ノズル口径(Φmm)12吐出量(mL)70危険物の類別非危険物
1個
4,198税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

置き場所を選ばない角筒タイプの潤滑油タンクです。 20Lペール缶が5個分保管できます。 直視式油量計で残量が簡単に確認できます。 受台付きなので、ペール缶からポンプなしで補充できます。
用途潤滑油用(廃油不可)容量(L)109内容積(L)121トラスコ品番761-2478セット内容3/4ボールバルブ、ストリートエルボ、給油口キャップ、油面計(ガード付)、ドレンプラグ、アンカーボルト材質電気亜鉛メッキ鋼板質量(kg)31ブルータイプペール缶受台付ピッチ(mm)381×381外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)425×425×1240アンカー穴(mm)Φ14
1台
72,980税込80,278
当日出荷

オーティ・マットーJT-491B 潤滑油角筒タンク
置き場所を選ばない角筒タイプの潤滑油タンクです。 自由に組み合わせてツイン・トリプルと連結して使用可能です。 油面計には変色の少ないアクリル樹脂管を採用しています。
用途潤滑油用タンク容量(L)431仕様ボールバルブ仕様材質電気亜鉛メッキ鋼板質量(kg)74タイプ角筒タンク外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)630×630×1905
1台
139,800税込153,780
35日以内出荷

回転式コックの採用で液ダレを防ぎます。 本体にはエアー孔が付いて、迅速な吐出が可能です。 突起部を極力抑え、保管・整理が便利です。
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質本体/PE(ポリエチレン)、コック/PP(ポリプロピレン)、 Oリングパッキン/EPDM (エチレンプロピルゴム)口内径(Φmm)95口数片口口外径(Φmm)30ノズルなしコックありコック先端部寸法(Φmm)内径/Φ8.5、 外径/Φ12取手あり
1個
3,317税込3,649
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

オーティ・マットーBCS-251NS X 3 BCSタンク3連式
「BCSタンク」(Block Connect System)は、タンクと架台を組み立てて1ユニットとしたウォールタンクです。 用途や使用規模に合わせて自由に連結できます。
用途潤滑油用タンク容量(L)717仕様BCSタンク3連式材質電気亜鉛メッキ鋼板質量(kg)165外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1366×635×2035
1台
469,800税込516,780
35日以内出荷

ヤマダコーポレーションハンドバケットポンプ
オイルの給油が可能な手動式のポンプ。キャビネット内に多量のオイルが保有できるため、コンプレッサーのない屋外での作業にも使用可能。ハンドルを延長し、使いやすさが向上。
質量(kg)9.5全高(mm)943吐出量(mL)60/ストローク(マシン油#150、油温20℃時)ストローク長(mm)110危険物の類別非危険物
1台
68,980税込75,878
4日以内出荷

手動でピストン部を上に持ち上げると液体が吐出します。 付属のペール缶用アダプタでペール缶、一斗缶、4L缶での使用はもちろん、同梱のドラム缶用アダプタと延長管を取り付けることで、ドラム缶にも使用できます。
用途4L缶、ペール缶、一斗缶、ドラム缶からオイル・灯油・軽油などを移し替える際に適合容器4L缶、ペール缶、一斗缶、ドラム缶全長(mm)約606(ホース除く)質量(kg)約1.2材質(本体)スチールクロムメッキ最大吐出量230mL/ストローク材質(ホース)PVC(吐出側)、PE(吸上側)ホース内径(Φmm)約12.7粘度SUS5000以下使用可能液体オイル・灯油・軽油ホース長さ(mm)約350(吐出側)、約550(吸上側)材質(パッキン)PEホース外径(Φmm)約15.5危険物の類別非危険物取扱説明書(6.8MB)
1個
3,398税込3,738
当日出荷

1巻
599税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ワンタッチ脱着で液こぼれがなくスムーズに注ぐことができます。 レバーの色で区分け使用。
用途油、水、洗剤、アルコール他。材質バルブ:BS(NicrP)、取付部:PPガラス入、エルボ:PP、パッキン:NBR、レバー部:SUS適合ペール缶、一斗缶寸法(mm)70×55×150接続口径JISB型口金Φ40質量(g)290バルブ形式ボールバルブ(フルボア)適合外径(Φmm)40専用バルブ径(Φmm)15 (1/2)接続口径(Φmm)JIS型口金40危険物の類別非危険物
1個
5,498税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

仕様蛇口サイズ:内径/Φ12mm、外径/Φ13mm材質本体・フタ/ステンレス(SUS304)、蛇口/真鍮、接合部/スミフロン(四弗化エチレン樹脂)、蛇口内パッキン/NBR(ニトリルゴム)・EPDM(エチレン・プロピレンゴム)材質(フタ)ステンレス
1個
56,925税込62,618
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

オーティ・マットーBCS-251NS X 2 BCSタンク2連式
「BCSタンク」(Block Connect System)は、タンクと架台を組み立てて1ユニットとしたウォールタンクです。 用途や使用規模に合わせて自由に連結できます。
用途潤滑油用タンク容量(L)478仕様BCSタンク2連式材質電気亜鉛メッキ鋼板質量(kg)110外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)911×635×2035
1台
309,800税込340,780
35日以内出荷