オイル滴下のおすすめ人気ランキング

2026/03/15更新
429件の「オイル滴下」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「滴下 ボトル」、「油点滴」、「滴下 ポンプ」などの商品も取り扱っております。
ガラスオイラー エスコランキング1位
オイラーから少しずつ自動的に滴下させて注油します。
用途軸受けの潤滑に。材質真鍮(黄銅棒)、硬質ガラス危険物の類別非危険物
1個(27mL)ほか
2,790税込3,069
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

オイルスネーク SN1-M-13 (1軸 マグネット K-13付) 扶桑精機ランキング2位
重力式のためエアや電気を使用せずに、天滝上に連続給油できます。 先端キャップの開閉で、液量調節が可能です。 ノズル位置は自由に変えることができます。 吹付位置を自由に設定可能です。
用途切削液の滴下、研削砥石への滴下給水、諸装置への持続的給油トラスコ品番810-5352質量(kg)2.3穴径(Φmm)2吸着力(N)784ノズル長(mm)185使用流体切削油ノズル1本材質(ノズル)軟質銅管
1個
19,980税込21,978
当日出荷

硝子オイラー(アクリル管使用) 栗田製作所ランキング3位
約500ccの油を滴下させることが可能です。 本体上部の透明部は硝子ではなく、アクリル管を使用しておりますので耐久性も向上しています。 油の量の調整が可能です。
用途軸受やプレス機などに油を滴下する際に使用材質黄銅条C2680R・黄銅棒C3604・真鍮網C2700W・アクリル樹脂・硬質硝子BC管・ニトリルゴムNBR・硬鋼線SW-Cトラスコ品番859-0863全長(mm)206質量(g)490寸法(硝子外径×ネジD)100×G1/4
1個
10,980税込12,078
当日出荷

オイルカップ Ass'y 日東工器ランキング4位
アトラエースLO-3000A用で、下向きの穴あけの加工時の切削液の供給を自動にします。
用途切削液供給用適合機種LO-3000A
1セット
3,500税込3,850
当日出荷

G 1/4"x100mm アクリルオイラー エスコランキング5位
1個(530mL)
11,700税込12,870
欠品中

ごく微量のオイルを冷たいミストにして吹き付けますので、廃油を出さずに、ワークの洗浄処理が軽減されます。
1個ほか
7,798税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

PE製。フタ付き。吊り金具付き(SUS430)
材質PE(ポリエチレン樹脂)。フタ付き。吊り金具付き(SUS430)
1個
1,287税込1,416
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

O-LIGHTⅡスプレーガン専用カップ。 カップ取付けナットを緩めずに、カップの角度を自由に変える事が可能。 スタント付きで作業中断時にスプレーガンを、安定して置くことが可能。
用途スプレーガンでの塗装の際、塗料供給容器に。取付ねじG1/4材質(ジョイント部)アルミニウム質量(g)210材質(カップ部)POM(ジュラコン(R))
1個
5,298税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

エスコ品番EA991CV-12材質真鍮(黄銅棒)、硬質ガラス胴径(Φmm)50危険物の類別非危険物ねじサイズG1/8
1個(65mL)
3,770税込4,147
当日出荷

高湿、粉塵などの過酷な環境、危険域においても信頼できる給油システム。 給油動作のオン・オフ切替が可能。 オールインワン構造。給油期間はダイヤルで設定。 耐爆発保証(Zero 0)
仕様(吐出原理)ガス発生装置使用温度範囲(℃)-20~+60容器透明樹脂保護等級IP68最大吐出圧力(kPa)500(5bar)給油方式1ヶ月~12ヶ月(月単位で設定)RoHS指令(10物質対応)対応潤滑剤容量(cm3)125潤滑剤オイルおよびグリース[NLGI#2以下]
1個
5,998税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

エスコ品番EA991CV-21材質真鍮(黄銅棒)、硬質ガラス胴径(Φmm)38危険物の類別非危険物ねじサイズG1/4
1個(27mL)
2,790税込3,069
当日出荷

1個(530mL)
11,700税込12,870
当日出荷

バイク整備(キャブレター調整など)の際に大変便利なサブタンクです。ガソリンタンクの代わりに使用しガソリンを供給します。※使用時はフックで吊り下げて使用して下さい。本体側面には液量を確認できる目盛付です。また専用コックはレバー付で流量を調整可能です。
用途ガソリン専用付属品ホース(長さ900mm・内径Φ6.7mm・外径Φ10.5mm)×1本・専用コック×1個・ホースクランプ×2個・つりさげようフック×1個容量(L)2取扱説明書(1.9MB)
1セット
2,998税込3,298
当日出荷

1個
8,798税込9,678
当日出荷

樹脂製のカップです。
取付ねじG1/4容量(L)0.2トラスコ品番380-7720質量(g)100適合スプレーガンW-300、LPH-300
1個
3,598税込3,958
当日出荷

流量や圧力の変化に対しても常に安定した給油。 目盛付ダイヤルで容易な滴下量調整。 クリックオンボウルでボウルはワンタッチ着脱。
ねじの種類Rc使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.93使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47材質(ボウル)ポリカーボネート使用油タービン油1種(ISO VG32)相当品ルブリケータ油排出口ドレンコック付
1個
3,698税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)


1台
27,980税込30,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


セミドライタイプの給油冷却機です。目に見えないほどのごく微量のオイルでも、液量チェッカーの滴下スピードで確認しながら給油できます。液量のコントロールにより、セミドライ給油、ミスト給油、潤滑主体と用途に合わせて使い分けが可能です。どんな機械にも取り付け簡単です。特にアルミ、ステンレス系の切削に最適です。
用途コンベヤへの無人給油に。ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞りなどの冷却・潤滑・切り粉飛ばしに。セット内容アトマイザ・チューブ継手R1/8×Φ6・支柱・ハンガー・0.5リットル容器・液量チェッカー・液ホースΦ4×6透明・エアホースΦ4×6黒・マグネットベース・足踏式空気弁タイプ噴射管:蛇腹管製長さ(cm)噴射管:40支柱の高さ(mm)480マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×66×55足踏式空気弁寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×172×92質量(kg/セット)4.5トラスコ品番119-6251質量(kg)4.5取付マグネットベース空気弁足踏式軸数1軸
1セット
49,980税込54,978
当日出荷