- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車用オイル・ケミカル
- オイル機器
- オイル給油のおすすめ人気ランキング
オイル給油のおすすめ人気ランキング
2026/04/01更新1,217件の「オイル給油」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オイルジョッキ」、「給油口」、「エアーツール用オイラー」などの商品も取り扱っております。
20Lのペール缶に取り付け可能です。
レバーを上下にストロークすることでオイルを注入する事が出来ます。
ホースの先にノズルが付いているので便利で収納も可能です。
用途オイルの汲み上げ作業に適合容器ペール缶質量(g)1000ホース長さ(m)1.28ノズル口径(Φmm)12吐出量(mL)70危険物の類別非危険物
オイラーから少しずつ自動的に滴下させて注油します。
用途軸受けの潤滑に。材質真鍮(黄銅棒)、硬質ガラス危険物の類別非危険物
用途に合わせて各サイズ取り揃えております。クーラントやオイル交換時に最適です。
材質本体+ノズル ポリエチレン、キャップ ポリプロピレン目盛あり危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
グリス注入用のオイルカップです
用途油圧機器などのオイル注入に仕様メッキ付
オイル、潤滑油、ギヤオイル等SAE140まで対応。
仕様手動式・開閉バルブ付適合市販の20Lペール缶または直径180~300mmの缶も使用可能エスコ品番EA990XB-1ホース長さ(m)【吐出ホース】1.5吐出量(L/min)6吐出量(mL/ストローク)50危険物の類別非危険物
1個
¥32,900税込¥36,190
翌日出荷
メインボディー取り付け位置によりハンドルの位置も変わります。特にギアオイル交換作業に適しています。
用途20Lペール缶専用適合容器20Lタンク適合対応粘度 0~100質量(kg)3.9車輪径(Φmm)150吐出量65mL/1ストロークホース長さ(m)1.5
1台
¥12,980税込¥14,278
当日出荷
約500ccの油を滴下させることが可能です。
本体上部の透明部は硝子ではなく、アクリル管を使用しておりますので耐久性も向上しています。
油の量の調整が可能です。
用途軸受やプレス機などに油を滴下する際に使用材質黄銅条C2680R・黄銅棒C3604・真鍮網C2700W・アクリル樹脂・硬質硝子BC管・ニトリルゴムNBR・硬鋼線SW-Cトラスコ品番859-0863全長(mm)206質量(g)490寸法(硝子外径×ネジD)100×G1/4
1個
¥10,980税込¥12,078
当日出荷
高湿、粉塵などの過酷な環境、危険域においても信頼できる給油システム。
給油動作のオン・オフ切替が可能。
オールインワン構造。給油期間はダイヤルで設定。
耐爆発保証(Zero 0)
仕様(吐出原理)ガス発生装置使用温度範囲(℃)-20~+60容器透明樹脂保護等級IP68最大吐出圧力(kPa)500(5bar)給油方式1ヶ月~12ヶ月(月単位で設定)RoHS指令(10物質対応)対応潤滑剤容量(cm3)125潤滑剤オイルおよびグリース[NLGI#2以下]
4L缶用のオイルポンプです。
ホース長さが1.5Mとなっていますので取り回ししやすくなっています。
用途エンジンオイル、ギヤオイル、ミッションオイル、ATF、軽油、灯油などの給油作業に。適合容器4L缶適合エンジンオイル、ギヤオイル、ミッションオイル、ATF、軽油、灯油材質本体:スチール、ホース:PVC管径(Φmm)約25ホース長さ(m)1.5ホース径(Φmm)16.4吐出量(mL/ストローク)140使用粘度範囲ISO VG1000まで関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥3,198税込¥3,518
当日出荷
液体排出時に異物混入を防ぐため、ノズルに網を取り付けました。(取り外し可)。注入口・排出口にフタもついています。使用時、ノズル先端キャップはフタに収納できます。食品にも使用できます。
用途液体の排出・保存・保管等仕様中栓付、先端キャップ付材質ポリエチレン(PE)寸法L(mm)230目盛あり色(フタ)黒耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合ノズル口径D1(Φmm)18危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類関連資料耐薬データ(3.8MB)
缶からの小分けに便利です。
工場美化に役立ちます。
操作はいたって簡単!
ピストン部を上下するだけで吐出します。
いつでも、どこでも、だれでも簡単に使用できます。
使用後の後片付けが便利!
ピストンを持ち上げた時に吐出します。
使い終わったら、ポンプ内に残液が残りませんので使用後の処理が便利です。
取付けはワンタッチ
ペール缶、一斗缶の取り出し口にアダプターをはめこむだけで取付けは完了です。
付属品PVC(Φ12×35cm)トラスコ品番111-4514適合機種ペール缶(20L)、一斗缶(18L)用ポンプ材質本体:スチール(クロムメッキ) パッキン:PA質量(kg)1.0使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)6(吐出)最大吐出量(L/min)200cc/1ストロークホース内径(Φmm)12ホース長さ(m)0.35使用流体オイル、灯油、軽油使用可能粘度(cP)10000駆動方式手動式危険物の類別非危険物
1個
¥8,998税込¥9,898
当日出荷
お手頃価格で便利な乾電池式ドラムポンプ。 家庭でのドラム缶からの小分けに使用可能。 自在吸入ホース、乾電池式なので場所を選ばず、どこでも使用できます。 ポリ缶(18L)へ約2分で給油!! 単一形4本使用(別売)で、約1000L(ドラム缶約5本分)使用可能(※揚程0mの場合)。
用途ドラムポンプ缶からの小分けに付属品ノズルフックトラスコ品番356-8521全長(mm)864質量(g)830(付属品重量含まず)径(Φmm)(吸込口先端)55、(吐出ノズル先端)外径/26、内径/20ねじ径M28(吐出部)最大揚程(m)2.0ホース径(Φmm)吐出/16、吸込/25ノズル給油/ガンタイプ電池アルカリ乾電池 単一形4本(別売)電池寿命目安/1000L ※揚程0m時 アルカリ乾電池 単一形4本(別売)吐出口径(mm)25アズワン品番64-8314-01
1台
¥5,998税込¥6,598
当日出荷
持ち運び可能な小型上抜き専用タイプ。
出張整備に便利。
タンク容量(L)全容量/24。有効容量/20トラスコ品番117-7058質量(kg)13.7キャスター径(Φmm)125(固定)危険物の類別非危険物入力用エアカプラー日東工器20PM廃油排出方法手動式吸引ホース(Φ/m)19/2
1個
¥59,980税込¥65,978
当日出荷
手動でピストン部を上に持ち上げると液体が吐出します。
付属のペール缶用アダプタでペール缶、一斗缶、4L缶での使用はもちろん、同梱のドラム缶用アダプタと延長管を取り付けることで、ドラム缶にも使用できます。
用途4L缶、ペール缶、一斗缶、ドラム缶からオイル・灯油・軽油などを移し替える際に適合容器4L缶、ペール缶、一斗缶、ドラム缶全長(mm)約606(ホース除く)質量(kg)約1.2材質(本体)スチールクロムメッキ最大吐出量230mL/ストローク材質(ホース)PVC(吐出側)、PE(吸上側)ホース内径(Φmm)約12.7粘度SUS5000以下使用可能液体オイル・灯油・軽油ホース長さ(mm)約350(吐出側)、約550(吸上側)材質(パッキン)PEホース外径(Φmm)約15.5危険物の類別非危険物取扱説明書(6.8MB)
1個
¥3,398税込¥3,738
当日出荷
アトラエースLO-3000A用で、下向きの穴あけの加工時の切削液の供給を自動にします。
用途切削液供給用適合機種LO-3000A
1セット
¥3,998税込¥4,398
当日出荷
ドラム缶用ポンプとして最も手軽です。灯油・軽油・A重油(油温10℃以上)などの低粘度油。(100mPa・S以下)羽根:PPS(ポリフェニレンサルファイド)
用途ドラムポンプ缶からの小分けに付属品吐出ホース・バンド種別手動ドラムポンプ材質羽根:PPS(ポリフェニレンサルファイド)
エスコ品番EA991CV-21材質真鍮(黄銅棒)、硬質ガラス胴径(Φmm)38危険物の類別非危険物ねじサイズG1/4
1個(27mL)
¥2,790税込¥3,069
当日出荷
エスコ品番EA991CV-34材質真鍮(黄銅棒)、アクリル胴径(Φmm)100危険物の類別非危険物ねじサイズG3/8
1個(530mL)
¥11,700税込¥12,870
当日出荷
エスコ品番EA991CV-12材質真鍮(黄銅棒)、硬質ガラス胴径(Φmm)50危険物の類別非危険物ねじサイズG1/8
1個(65mL)
¥3,770税込¥4,147
当日出荷