オペアンプのおすすめ人気ランキング

2026/02/08更新
362件の「オペアンプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オペアンプ キット」、「パワーアンプ IC」、「1mmピッチ ユニバーサル基板」などの商品も取り扱っております。
仕様 実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = PDIP。電源タイプ = デュアル。1チップ当たりのチャンネル数 = 2。ピン数 = 8。標準ゲインバンド幅積 = 3MHz。標準デュアル供給電圧 = ±12 V, ±15 V, ±5 V, ±9 V。標準スルーレート = 1V/μs。動作温度 Max = +85 ℃。幅 = 6.4mm
1袋(5個)
649 税込714
当日出荷

仕様 実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = PDIP。電源タイプ = デュアル。1チップ当たりのチャンネル数 = 2。ピン数 = 8。標準ゲインバンド幅積 = 15MHz。標準デュアル供給電圧 = ±12 V, ±15 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V。標準スルーレート = 5V/μs。動作温度 Min = -40 ℃。寸法 = 8.8 x 6.4 x 3.4mm
1袋(5個)
839 税込923
当日出荷

仕様 実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = PDIP。電源タイプ = デュアル, シングル。1チップ当たりのチャンネル数 = 2。ピン数 = 8。標準シングル供給電圧 = 5 → 28 V。標準ゲインバンド幅積 = 1.2MHz。標準デュアル供給電圧 = ±12 V, ±15 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V。標準スルーレート = 1.2V/μs。動作温度 Min = -40 ℃。幅 = 6.4mm。。汎用オペアンプ、NJR RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
399 税込439
当日出荷

仕様 実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = PDIP。電源タイプ = シングル。1チップ当たりのチャンネル数 = 2。ピン数 = 8。標準シングル供給電圧 = 3 V、5 V。標準ゲインバンド幅積 = 800kHz。標準スルーレート = 0.7V/μs。動作温度 Min = -40 ℃。幅 = 6.4mm。。高出力電流オペアンプ、NJR
1袋(5個)
2,398 税込2,638
当日出荷


仕様 実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = PDIP。電源タイプ = シングル。1チップ当たりのチャンネル数 = 2。ピン数 = 8。標準シングル供給電圧 = 3 → 9 V。標準ゲインバンド幅積 = 20MHz。標準スルーレート = 40V/μs。動作温度 Max = +85 ℃。標準電圧ゲイン = 75 dB。。高速オペアンプ、NJR RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
179 税込197
当日出荷

パソコンのデジタルデータ音源をアナログに変換するコンバーターです。完成後はパソコンのUSB端子に接続するだけで自動的に認識するため、ドライバーのインストールなどは必要ありません。DAコンバーターにはPCM2704Cを、出力段のオペアンプにはNJM4580Dを使用し、クリアな音をお楽しみいただけます。 また、オペアンプ部はICソケットを使用していますので、お好みのオペアンプに交換し音の違いを楽むこともできます。 さらに、標準の電源供給方法であるUSBバスパワー方式を外部から電源を供給するセルフパワー方式へ変更するための切り替え端子や、外部クロックを供給する端子など、機能拡張スペースを標準で装備していますので、音質UPの工夫がやりやすくなっています。 PCL86シングルステレオパワーアンプキット(TU-8100)や6L6GCシングル真空管アンプキット(TU-8200)に組み込んで使用できるように設計されていますので、TU-8100やTU-8200のグレードアップモジュールとしてご利用いただけます。
種類 工作キット サンプルレート 32kHz、44.1kHz、48kHz 仕様 (DACレゾリューション)16bit 周波数特性 10Hz~22.5kHz(1kHz時) 基板寸法(mm) 97×45 対応OS Windows XP以降、Mac OS X以降 適合 (USB)1.1または2.0 電源供給方式 USBバスパワー (外部電源を供給するセルフパワー方式へ改造可能) 歪率(%) 0.014(USBバスパワー時) 再生紙使用マーク 適合
1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷

瞬断に強いなど高信頼性を実現。高速データ処理回路に最適。コンタクトは丸ピンタイプ、4点接触のため保持性がよく、耐振動・耐衝撃特性に優れています。コンタクトの挿入口が大きく挿入が容易。ICリードとの接触位置が高いため優れた接触性を確保。耐フラックス上りに優れています。UL規格(ファイルNo.E103202)認定品を標準品にしています。
定格電流(A) 1
1個ほか
94 税込103
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

仕様 ●レール to レール:No●標準シングル供給電圧:3 → 32 V●標準スルーレート:0.3V/μs●標準デュアル供給電圧:±1.5 → ±16V 長さ(mm) 10.16 ピン数(ピン) 8 電源タイプ ±2電源, 単一電源 回路数 2 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 汎用オペアンプ LMシリーズ. Texas Instrumentsの汎用オペアンプ製品シリーズは、は、さまざまな用途に適しています。これらのデバイスは、通常用途においてのコストパフォーマンスが高く、シングル、デュアル、クワッド構成の製品が用意されています。このシリーズには、スルーホールパッケージとSMT パッケージの二種類があります。LMファミリのオペアンプのほとんどが低消費電力で、アースを含む同相入力電圧の単一電源で動作します。 パッケージ PDIP 実装タイプ スルーホール アンプタイプ 高精度 最小動作温度(℃) 0
1箱(5個)
619 税込681
欠品中


仕様 実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = PDIP。電源タイプ = シングル。1チップ当たりのチャンネル数 = 1。ピン数 = 8。標準シングル供給電圧 = 5 → 15 V。標準ゲインバンド幅積 = 1.5MHz。標準スルーレート = 3.5V/μs。動作温度 Max = +75 ℃。幅 = 6.4mm。。Low Operating Voltage Operational Amplifiers, NJR RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(5個)
3,898 税込4,288
翌々日出荷


仕様 実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = PDIP。電源タイプ = デュアル。1チップ当たりのチャンネル数 = 2。ピン数 = 8。標準ゲインバンド幅積 = 27MHz。標準デュアル供給電圧 = ±12 V, ±15 V, ±5 V, ±9 V。標準スルーレート = 6V/μs。動作温度 Max = +75 ℃。寸法 = 8.8 x 6.4 x 3.4mm。。低ノイズオペアンプ、NJR
1袋(5個)
999 税込1,099
翌々日出荷

仕様 実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = PDIP。電源タイプ = シングル。1チップ当たりのチャンネル数 = 2。ピン数 = 8。標準シングル供給電圧 = 3 V、5 V。標準ゲインバンド幅積 = 1MHz。標準スルーレート = 0.4V/μs。動作温度 Max = +85 ℃。標準入力電圧ノイズ密度 = 10nV/√Hz。。低ノイズ及び低動作電流オペアンプ、NJR
1袋(5個)
特価
2,498 税込2,748
当日出荷

仕様 アンプタイプ = Class-AB。出力タイプ = 1チャンネルモノ。アプリケーション = スピーカー。実装タイプ = スルーホール。標準シングル供給電圧 = 3 V、5 V、9 V、12 V、15 V。電源タイプ = シングル。パッケージタイプ = PDIP。ピン数 = 8。入力信号タイプ = 差動。出力信号タイプ = 差動。動作温度 Min = -20 ℃。。オーディオパワーアンプ / ヘッドホンアンプ、NJR RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(5個)
619 税込681
7日以内出荷

仕様 実装タイプ = スルーホール。タイマータイプ = 規格。パッケージタイプ = PDIP。内部タイマー数 = 1。ピン数 = 8。最大入力周波数 = 1MHz。動作供給電圧 Min = 2 V。動作供給電圧 Max = 18 V。動作温度 Min = -25 ℃。動作温度 Max = +85 ℃。低レベル出力電流 Max = 20mA。高レベル出力電流 Max = -0.8mA。幅 = 7.11mm。。555タイマ、Intersil. Intersilの555タイマは、正確なタイミングのパルスを発生させることが可能な非常に安定したコントローラです。 単安定動作では、外部抵抗器1個とコンデンサ1個で時間遅延を制御します。 無安定動作では、周波数及びデューティーサイクルは外部抵抗器2個とコンデンサ1個で正確に制御されます。. マイクロ秒から日までのタイミング ICM7242は長期固定タイマ RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
1,098 税込1,208
当日出荷


両面・ガラスエポキシ材のユニバーサル基板です。全面に緑色のレジスト処理を施してあるので、レジスト処理の無い基板よりもはんだブリッジを起こしにくく、また見た目にもきれいです。ランドは金フラッシュめっき仕上げの角ランドです。
仕様 ●パターン・ランド形:角ランド●両面/片面:両面 材質 ガラスエポキシ(FR-4) 穴径(Φmm) 0.9 ピッチ(mm) 2.54 仕上処理 金フラッシュめっき、スルーホール、レジスト(緑)、部品面白色シルク印刷 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
2,498 税込2,748
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


強度・耐熱・絶縁性に優れたガラスエポキシ製でありながら、低価格な基板です。
用途両面スルーホール、2.54mmピッチのユニバーサル基板です。 材質 ガラスエポキシ(FR-4) 種類 両面 ピッチ(mm) 2.54 表面処理 スルーホール、鉛フリーはんだ、レジスト RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)