オレンジジューサーのおすすめ人気ランキング

2026/01/05更新
89件の「オレンジジューサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シトラスジューサー」、「オレンジ 絞り」、「オレンジ絞り器」などの商品も取り扱っております。

材質 外装:鉄鋳物。 アルミ鋳物等 直径(Φmm) 108 質量(g) 8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 201×215×500 TKG品番 7-0863-0201 TKG品番(2017) 6-0819-0201
1個
27,980 税込30,778
3日以内出荷

フレッシュジュースが簡単に出来るジューサー。 柑橘系果物が簡単に搾れます。 押すと回転する安全設計。 カップなど取り外し可能でお手入れ簡単。 カップ容量500ml。
材質 本体・果汁受け・果汁絞り樹脂部:ABS樹脂、歯車:POM樹脂、ふた・カップ:AS樹脂 質量(g) 約660 消費電力(W) 17 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約210×150×200 定格容量 500ml 電源コード(m) 1.4 定格時間(分) 3
1台
2,298 税込2,528
当日出荷

手を汚さず、かけすぎず、まんべんなくかけれる、飛び散りがありません。 絞った果汁はそのまま冷蔵庫で保存できます。 最後まで果汁を絞りきれます。途中で絞りなおすなどの必要はありません。
容量(mL) 150 材質 ボリカーボネート、ポリプロピレン、ABS樹脂、シリコン、熱可塑性ゴム、ポリエチレン 寸法(mm) Φ81×188
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本物の果汁100%ワンタッチで簡単にジュースができる。
材質 本体:スチロール樹脂 キャップ:ポリプロピレン 質量(g) 10 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 85×40×30
1個
229 税込252
翌々日出荷

軽い力で全ての果汁を無駄なく搾れます。SIBOTTE独自の仕切りが種を逃しませんので搾ったそのまま料理やジュース作りに使えます。
材質 18-8ステンレススチール 外径×高さH(Φmm×mm) 830×115 収納寸法・高さ(mm) 70(絞り器部分/高さ53)
1個
4,898 税込5,388
翌々日出荷

シトラスの美味しさ丸ごとジュースに。フレッシュ果実味たっぷりのシトラスジュースを味わえます
質量(kg) 4.1 消費電力(W) 208 電源 AC100V 50・60Hz コード長さ(m) 1.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 180×280×410 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷

材質 本体:ステンレス、鉄、アルミ、ABS樹脂、刃物ユニット:ステンレス、POM、チタン合金 質量(kg) 約10 電源 100V(50/60Hz) 消費電力 45W 外寸(mm) 210×297×H535 電源コード(m) 1.8m
1個
239,800 税込263,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

象印マホービンジューサー
サラッと飲みやすい、しぼりたてのフレッシュジュースが楽しめます。お手入れ簡単!分解丸洗いOK!。分解できるから、食材の繊維質などの気になる汚れまでキレイに洗えます。(本体は洗えません)。野菜や果物を細かく切削「チタンコートカッター」。高速回転するチタンコートカッターが野菜や果物を細かく切削、フィルターが細かい繊維質までこすので、最後までしっかり搾れます。また、ケースに残った繊維質はジャムやケーキ、ハンバーグ、カレーライス、オムレツなどを作るときに無駄なく使えます。軽くて丈夫な「コポリエステル樹脂製容器」。強度、透明性に優れた高機能素材「コポリエステル樹脂」を採用。割れにくくて使いやすい容器です。
種別 WA 容量(L) 定格:0.45 消費電力(W) 135 本体質量(kg) 約2.8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 約20×25.5×28
1台
22,980 税込25,278
3日以内出荷

材質 (本体・中子・上下ハンドル・前柱・中柱・押板・網)18-8ステンレススチール、(ベース)SBR 寸法(mm) 280×125×100 質量(g) 625
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷

今、大流行のフレーバーアクアボトル。とても便利な2way。 レモンやオレンジなどが絞りやすい新らせん状デザイン。 イチゴ・マンゴー・キウィなどの切ったフルーツや野菜やハーブを入れる事ができるフィルター付。 新素材のトライタンは、一見ガラスかと見紛うほどの透明感、しっとり手に馴染むしなやかな感触、弾力があり割れにくく、そして何よりも軽いというのが特徴です。 体に安心のBPAフリー。人の健康に影響があると懸念されるビスフェノールAがない樹脂を使用しています。
容量(mL) 790 材質 トライタン(BPAフリー)、ポリプロピレン、シリコン 質量(g) 約220 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 89×248 耐熱温度(℃) -20~100
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

皮をつぶさずに搾るため渋味、にがみが出ない新しい タイプのジューサーです。
材質 アルミ 質量(kg) 1.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 170×300×125 TKG品番 9-0927-0301 TKG品番(2017) 6-0819-0401
1個
8,398 税込9,238
当日出荷

手動・油圧式の搾油機です。菜種・ひまわりの種・ピーナッツなどから油を搾りとることができます。 容器の中に材料を入れ、圧力をかけることで油を搾ります。
付属品 綿布2枚 寸法(mm) 200×350×455 質量(kg) 13.5 容器寸法 Φ70×80mm
1個
109,800 税込120,780
翌日出荷

アズワン圧搾器
実験レベルでの少量サンプル用手動圧搾器です。水槽中筒を使用する事で水分は槽下部へ流れ、排水受けで1ヶ所にまとめられる構造です。槽には穴が開いていますので、下部から液を採取する事が出来ます。ハンドル部分を含め他の部分も分解が容易です。
アズワン品番 1-7607-01 材質 本体/ステンレス(SUS304)、脚部・ハンドル部/スチール製 ストローク(mm) 310 寸法(mm) 水槽中筒:Φ235 質量(kg) 約17 高さ(mm) 850~1120 槽内寸法(mm) Φ235×280 接続口外径(Φmm) Φ15~25テーパー(排水受け)
1台
209,000 税込229,900
当日出荷

Φ75mmまでのフルーツが絞れます。
直径×長さ(mm) 100×240 TKG品番 9-0927-0501 TKG品番(2017) 6-0819-0601
1個
7,298 税込8,028
翌々日出荷

主婦のアイデアから生まれた新しい形状のフルーツしぼりです。 剣山状の特殊なしぼり形状により、グレープフルーツなどの柑橘を回転させながら軽く押し込むだけでたっぷり果汁がしぼれます。 グレープフルーツ・オレンジジュースなどジューサーとしても使用できます。
材質 ポリプロピレン ホワイト 質量(g) 約85 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約173×80×125
1個
639 税込703
6日以内出荷

千羽鶴印(エンテック)フルーツジューサー
材質:アクリル樹脂(耐熱70℃)
直径×高さ(mm) 148×73 TKG品番 9-0928-1501 TKG品番(2017) 6-0820-1501
1個
899 税込989
翌々日出荷

全長(mm) 245 材質 18-8ステンレス+アルミニウム 内径×深さ(mm) 80×75 TKG品番 9-0528-1601 TKG品番(2017) 6-0472-1601
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

材質 18-8ステンレス 質量(g) 70 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 120×34×43 TKG品番 9-0927-0701 TKG品番(2017) 6-0819-0901
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

材質 特殊透明プラスチック製 寸法(mm) 120×28 高さ(mm) 54 耐熱温度(℃) 120 耐冷温度(℃) -30
1個
989 税込1,088
翌々日出荷