- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- コードリール/延長コード
- オートリールのおすすめ人気ランキング
オートリールのおすすめ人気ランキング
2026/02/16更新231件の「オートリール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自動巻き取り」、「コンセントリール」、「リール」などの商品も取り扱っております。
ライン作業やDIYの作業に最適な、電線長5m、2芯タイプです。
質量(kg)
1.3
仕様
取付高さ制限:2m・コンセント側重量制限:0.6kg未満
トラスコ品番
307-2720
本体寸法(mm)
165×203×64
先端形状
トリプルコンセント
電線太さ(mm2)
1.25
電源コード種類(mm2×芯数×m)
VCTF1.25×2×5(1次線:1・2次線:5)
1個
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
壁や天井など場所を選ばず簡単に取り付けできます。
180度首振りするのでらくに使用できます。
用途工場内や整備工場などに最適。
工具の使用やハンドランプの延長等に最適。
質量(kg)
4.5
仕様
ポッキンプラグ付。アース付トリプルコンセント。
トラスコ品番
307-2738
色
黄
芯数
接地極付コンセント
電線仕様
VCT
電線仕様-太さ(mm2)
2.00
特性
アース付
巻取形式
自動巻き
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
壁や天井など場所を選ばず簡単に取り付けできます。
180度首振りするのでらくらく使用できます。
引き出して使用、再度引き出すと巻き取り、の自動巻きエアリールです。
着脱簡単なワンタッチカップリング付です。
用途工場や自動車工場などに最適。
使用圧力(MPa[kgf/cm2])
1.5[15]
効果的な空間の利用で作業スペースを有効活用。
動力を必要とせず、いつも効率の良いスムーズな作業の流れを支援。
種別
スプリングバランサ
ハタヤオートリール専用の回転台です。
トラスコ品番
851-3625
アズワン品番
64-4653-43
1個
¥19,980
税込¥21,978
31日以内出荷
高所作業用工具落下防止紐。ロープが邪魔にならない自動巻取り式。引き込み力を感じない最適張力により作業性を向上させます。リール本体をスライドさせることでロープの巻取りをロックすることも可能。万一の工具の落下にも衝撃吸収ロープが伸び、工具の跳ね返りを防止するストレスフリー構造。腰元への装着が簡単なナスカン仕様。リール本体が軽量、コンパクトなため複数利用が可能。
最大伸長(mm)
1200
壁や天井など場所を選ばず簡単に取り付けできます。180度首振りするのでらくらく使用できます。引き出して使用、再度引き出すと巻き取りの自動巻きエアリールです。
用途工場や自動車工場などに最適。
幅(mm)
158
質量(kg)
2.9
高さ(mm)
260
奥行(mm)
360
使用圧力(MPa[kgf/cm2])
1.5[15]
本体はタフなスチール製。強固なガイドローラー付です。
耐熱性に優れた2PNCTケーブルを採用しました。
必要な長さで止められるラチェット機能付です。
天井、壁、床面などガイドローラの位置(向き)が変更できます。
仕様
定格250V30A3P+Eフォークリフト用プラグ付属
色
マンセル7.5BG6/1.5
定格電圧
250V
電線仕様
2PNCT
電線仕様-太さ(mm2)
3.5
色(マンセル値)
7.5BG6/1.5(塗装色)
自動巻の電源リール。
ケーブルの引き出し位置を自由に調節できます。電線の溶解・発火を防ぐサーモカット付。
電線長さ(m)
10
電線仕様-種別
ソフトンケーブルVCT
使用場所
屋内
仕様
電線溶解防止機能。一次側電線1m付
トラスコ品番
375-5151
質量(kg)
4.5
定格電圧(V)
100
コンセント個数
3
電線太さ(mm2)
2.0
芯数
二極
巻取形式
自動巻き
1台
¥36,980
税込¥40,678
欠品中
動力用三相200V自動巻き取り式電工ドラムです。
自動整列巻きです。
コード先端切放しです。(プラグは付いていません)
最大許容電流:15Aです。(20A以上のプラグ・コンセントを使用しても15Aまで)
プラグ・コンセント付も製作可能です。(別途お見積り)
電線長さ(m)
15
電線仕様-種別
VCT
トラスコ品番
162-0493
質量(kg)
7.5
定格電圧(V)
200
電線仕様-太さ(mm2)
2
電線仕様-心数(C)
4
使用場所
屋内
アズワン品番
64-5061-12
巻取形式
自動巻き
1台
¥48,980
税込¥53,878
当日出荷
質量(kg)
0.77
トラスコ品番
827-5580
種別
耐熱コード
色
アイボリー
長さ(m)
5
許容電流(A)
12
太さ(mm2)
1.25
心数(C)
2
巻取形式
自動巻き
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
トラスコ品番
216-8922
長さ(m)
6
内径(Φmm)
6
アズワン品番
64-8772-28
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
エアーホースを引き出して使用し、収納は再度引き出すと巻き取り機能が作動します。壁面、天井等に取り付けできます。本体金具は180度首振り可能。
用途生産工場、自動車整備工場、塗装工場などのエアー作業に。
取付金具(二次側)
1/4メスワンタッチ式カプラー
取付金具(一次側)
1/4オスカプラー
常用圧力(MPa)
1.5
材質(ホース)
PU(網入り)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
320×282×142
材質(カバー)
(本体)樹脂
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
自動巻き取りでスムーズな出し入れです。
一定の長さで確実に止まるラチェット式ストッパーです。
サーモカットを内蔵しています。
最大130°までの首振り機能付です。
質量(kg)
12
トラスコ品番
209-8342
芯数
二相
電線仕様
VCT
電線仕様-太さ(mm2)
2.00
巻取形式
自動巻き
1台
¥76,980
税込¥84,678
翌々日出荷
小型・軽量で場所を取りません。
着脱が容易な取付けベースを採用しています。
必要に応じた首振り機能付きです。
用途車両リフトなど機器の手元制御用
質量(kg)
4.2
トラスコ品番
851-3632
セット内容
取付けベース一式
材質
ビニルキャブタイヤケーブル、樹脂カバー
定格電圧(V)
250
ケーブル長(m)
8
本体寸法(mm)
314×290×164
心数(C)
4
断面寸法(mm)
2.0
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
軽作業に最適な6mのコンパクトタイプです。小型軽量ボディで、場所をとらない取付け型です。一定の長さで確実に止まるラチェット式ストッパーです。最大130度までの首振り機能付です。自動巻き取りでスムーズな出し入れです。サーモカットを内蔵しています。ソフトンVCT電線を使用しています。(CSS型はソフトンVCTF)
電線長さ(m)
6
電線太さ(mm2)
1.25
種別
コードマックS
定格電圧(V)
100
コンセント個数
2
使用場所
屋内
巻取形式
自動巻き
ガードレールの採用でコード出し入れ時の摩擦を低減します。
天井や壁に取り付けて便利にお使いいただけます。
容量オーバーの電気が流れ過熱した際、安全感熱サーモが働き、電気を遮断します。
一次側コンセントにアースピン付コンセントプラグを採用した安全優先設計です。
各種生産工場、自動車整備工場等の電源として優れた機動性を発揮します。
用途自動車整備工場。各種修理工場。各生産工場など。
電線長さ(m)
10
特性
アース付
電線仕様-種別
ST-VCT2
仕様
コード過熱防止用サーモスイッチ付(自動復帰機能付)、首振りハンガー機能付
寸法(mm)
330×300×105
質量(kg)
4.4
電源(V)
AC125
定格電流(A)
8
電線太さ(mm2)
2
材質(ボディ)
プラスチック
トラスコ品番
216-7451
電線仕様-太さ(mm2)
2
電線仕様-心数(C)
4
アズワン品番
64-8773-53
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
コンセントを配線ダクトから手もとまでのばせます。
仕様
2P15A125V
色
白
引張強度N(kgf)
50(5)
動力線の引き出し・巻き取りが自在。
全7タイプで様々なニーズに対応します。
電線仕様-種別
2PNCT
巻取形式
自動巻き