- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具 本体
- オービダルサンダーのおすすめ人気ランキング
オービダルサンダーのおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新100件の「オービダルサンダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「木工 サンダー」、「サンダー」、「ダブルアクションサンダー」などの商品も取り扱っております。
手にフィットするソフトグリップ!集じん用の穴を開けるパンチプレート付!
用途木材や金属の研磨、表面仕上げ、塗装はがし、下地仕上
ペーパー寸法(mm)
93×228
パット寸法(mm)
92×184
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
(無負荷円軌道)10000
電源(V)
単相100
全負荷電流(A)
1.9
消費電力(W)
180
コード長さ(m)
2心・1.8
質量(kg)
1.3(コードを除く)
付属品
ダストバッグ、パンチブレード、穴あきサンドペーパー(#60、#100、#150×各2枚)
1台
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
自己吸じんでクリーンな作業。
低重心ボディで安定感抜群。握り方自在(両手持ち・ハンドル持ち・トップ持ち・ボディ持ち)で優れた作業性。ボディ形状はエルゴノミックデザインにより確かな握りやすさを実現。
ペーパー交換時従来のクランプは押さえ続ける必要がありましたが、レバー式クランプ採用によりペーパー交換がラクになりました。
回転数(min-1[r.p.m])
11000
ペーパー寸法(mm)
93×228
パッド寸法(mm)
93×185
電源(V)
単相100
電流(A)
2
消費電力(W)
190
コード長さ(m)
2
カーボンブラシ呼び番号
75
振動3軸合成値(m/s2)
3.5
全長(mm)
253
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)
253×92×154(本機)
付属品
サンディングぺーパー#60、#120、#240(各2枚)。ダストバック
質量(kg)
1.5
トラスコ品番
422-7557
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
バランサ構造で圧倒的低振動!。振動値約50%減、研削率約50%アップ!(メーカー従来機比)
回転数(min-1[r.p.m])
14000
ペーパー寸法(mm)
クランプ式:114×140、マジック式:114×102
パッド寸法(mm)
112×102
電源(V)
単相100
電流(A)
2.1
消費電力(W)
200
コード長さ(m)
2
カーボンブラシ呼び番号
407
振動3軸合成値(m/s2)
<2.5
全長(mm)
131
付属品
サンディングペーパー#60、#100、#150(各2枚)、パンチプレート、ダストバッグ
質量(kg)
1.1
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
木材、金属、塗装面の研削、研磨に。
乾式
握りやすく操作性のよい本体とハンドル形状
ペーパー寸法(mm)
93×228
パット寸法(mm)
91×185
回転数(min-1[r.p.m])
11000
電圧(V)
単相100
電流(A)
2.3
電力(W)
190
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
243×93×154
付属品
木工用ペーパー(#100 1枚)
質量(kg)
1.3
コンパクトで狭い箇所のすみずみまで研磨が行き届く!
小回りが利き、操作性に優れています。
面ファスナー式で研磨具の取付け、取外しが簡単!
用途コーナーの狭い箇所・面の小さい箇所の塗装はがし、サビ落し、研磨など
ペーパー寸法(mm)
三角形:高さ140×幅100
パット寸法(mm)
三角形:高さ140×幅98
回転数(min-1[r.p.m])
12000
電源(V)
100
定格電流(A)
1.1
消費電力(W)
105
コード長さ(m)
約3
定格時間(分)
20
付属品
サンディングペーパー(マジック式)/荒目#80×1枚・中目#120×1枚・細目#180×1枚
仕様
二重絶縁構造・DIY専用
周波数(Hz)
50/60
質量(kg)
約1
1台
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
片手サイズなので取り回しラクラク手の小さい女性でも扱いやすい。
用途木材の表面仕上げ・面取り作業に
電圧(V)
AC100
定格消費電力(W)
180
電流(A)
1.9
コード長さ(m)
約2
ペーパー寸法(mm)
約115×145
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
約13000
付属品
ダストバッグ×1、サンディングペーパー(#80・120・180)×各1枚
質量(kg)
約1.1
周波数(Hz)
50/60
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
約240×115×135(ダストバッグ含む)
騒音値(dB)
約87/m
定格時間(分)
30
パッドサイズ(mm)
約115×106
1台
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
オービタルサンダFSV10SAに取りつけることによりマジック式サンドペーパーが使用可能に
パット寸法(mm)
92×184
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
偏心運動&回転運動のダブルアクションで、高い研磨能力、美しい仕上り!吸じん装置付!
ペーパー径(Φmm)
125
パット径(Φmm)
123
電源(V)
単相100
往復と偏芯運動の切り替えが可能!
回転数(min-1[r.p.m])
7000
ペーパー寸法(mm)
93×228
パッド寸法(mm)
93×185
電源(V)
単相100
電流(A)
1.7
消費電力(W)
130
コード長さ(m)
2
カーボンブラシ呼び番号
75
振動3軸合成値(m/s2)
6.0
全長(mm)
235
付属品
サンディングペーパー#60、#100、#150(各2枚)
質量(kg)
1.45
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
操作性の良い低重心ボディ
小型・軽量・片手で楽々操作
クリーンな作業の集じん機能付
用途サイズ・用途に合わせた豊富なバリエーション
ペーパー寸法(mm)
(クランプ式)75×140
パット寸法(mm)
75×105
回転数(min-1[r.p.m])
10000
電源(V)
単相100
電流(A)
1.1
消費電力(W)
100
コード長さ(m)
2
長さ(mm)
130
付属品
木工用ペーパー(#100)・集じんノズル
質量(kg)
0.76
トラスコ品番
379-9301
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
小型・軽量・片手でらくらく操作
マイクロスティックパッド採用(クランプ式も使用可能)
別販売の集じんカバーで強制集じんも可能
乾式
仕様
乾式
付属品
木工用ペーパー(♯100)、木工用ペーパーマジック式(♯100)各1枚
質量(kg)
0.92
電流(A)
1.8
電源(V)
単相100
消費電力(W)
170
回転数(min-1[r.p.m])
12000
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
124×72×127
コード長さ(m)
2.5
ペーパー寸法(mm)
クランプ式:75×140。マジック式:75×107
絶縁方式
二重絶縁
保証期間
1年
パット寸法(mm)
75×105
取扱説明書
(0.65MB)
振動3軸合成値(m/s2)
4.9
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
手に優しい大形ソフトグリップを採用しています。軽量コンパクトです。
用途木材の研磨。
ペーパー寸法(mm)
114×140
パット寸法(mm)
110×110
回転数(min-1[r.p.m])
14000
電源(V)
単相100
電流(A)
2.1
消費電力(W)
200
コード長さ(m)
2心・2.5
仕様
二重絶縁、集じんタイプ、樹脂ボディ
質量(kg)
1.1
付属品
サンドペーパー(AA100)(スプリング式)、ダストパック
トラスコ品番
378-0457
アズワン品番
65-0295-27
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
自動車板金作業、木工作業等の研磨に、幅広く使用できます。各種マジック式ペーパーがご使用になれます。
用途研磨パッドを用いてワークの研磨作業に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
9000
仕様
マジックパッド。非吸塵式
付属品
エアーカプラー20PM
質量(kg)
0.85
使用空気圧力(MPa)
0.62
パッド寸法(mm)
73×98
空気消費量(m3/min)
0.26
エアー接続口
PT1/4メネジ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
143×71×88
オービットダイヤ(mm)
3
取扱説明書
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
バランサ構造で圧倒的低振動!。振動値約50%減、研削率約50%アップ!(メーカー従来機比)
回転数(min-1[r.p.m])
14000
ペーパー寸法(mm)
三角タイプ:96×96、四角タイプ:114×102
パッド寸法(mm)
112×190
電源(V)
単相100
電流(A)
2.1
消費電力(W)
200
コード長さ(m)
2
カーボンブラシ呼び番号
407
振動3軸合成値(m/s2)
4
全長(mm)
219
付属品
サンディングペーパー#60、#100、#150(各2枚)、ダストバッグ
質量(kg)
1.1
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
操作性の良い低重心ボディ
マイクロスティックパッド採用
(クランプ式も使用可能)
クリーンな作業の集じん機能付
乾式
パット寸法(mm)
75×105
ペーパー寸法(mm)
75×140(クランプ式)。75×107(マジック式)
回転数(min-1[r.p.m])
10000
電源(V)
単相100
電流(A)
1.1
消費電力(W)
100
質量(kg)
0.76
コード長さ(m)
2
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
130×74×119
付属品
木工用ペーパーマジック式(#100)、集じんノズル
カーボンブラシ呼び番号
608CV
仕様
二重絶縁。乾式。集じん機構付
絶縁方式
二重絶縁
振動3軸合成値(m/s2)
5.2
保証期間
1年
取扱説明書
(0.68MB)
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
適合本体
BO3710(BO3700)用(吸じん穴付)
タイプ
クランプ式
砥粒
WA
寸法(mm)
93×228
スピードコントロール機能。吸塵機能内蔵でクリーンな作業!
握りやすいラバーグリップ。大型トップハンドルで作業性UP!
パット寸法(mm)
90×186
回転数(min-1[r.p.m])
約5000~11000
電源(V)
AC100
電流(A)
1.8
消費電力(W)
150
コード長さ(m)
約1.8
ペーパー寸法(mm)
93×233
周波数(Hz)
50/60
質量(kg)
約1.7
付属品
吸じんバッグ、サンディングペーパー(#80/#120/#180各1枚)
定格時間(分)
30
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
研削力抜群。通常のペーパーと比較して約3倍。
パターンコートで目づまり減少。
耐久性UPで経済的。ペーパー厚と密度を増加し、破れを軽減
用途木材・樹脂・金属表面研磨に。表面仕上げ。塗装はがし。サビ取り。
適合材
木材・樹脂・金属
適合
90mm幅のクランプ式オービタルサンダーに使用できます
種別
クランプ式
寸法(mm)
230×93
基材
A
砥粒
A
寸法(縦×横)(mm)
230×93