- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 文房具
- カッター・ハサミのおすすめ人気ランキング
カッター・ハサミのおすすめ人気ランキング
2026/03/14更新839件の「カッター・ハサミ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「段ボール 切る ハサミ」、「カッター付きはさみ」、「波板カッター」などの商品も取り扱っております。
2つのモードで使える便利なハサミ!
新開発した「ハコアケモード」は、本体のスイッチをスライドしながら握ると出てくる約3mmの刃によって、ハサミの刃を閉じたまま段ボールの開梱ができます。
「ハコアケモード」にした状態から、ハンドルの握りをゆるめると自動的に刃がでない状態に戻る安心配慮設計です。
刃にブレードガードが付いているので、「ハコアケモード」時に人差し指を当てて使用することができます。
刃の接する面積を最小限に抑えた「3Dグルーレス構造」により、粘着テープなどを切っても刃の接する部分にのりが付きにくくベタつきません。
キャップ付です。
付属品キャップ幅(mm)74全長(mm)183板厚(mm)1.5刃渡り(mm)65繰り返し・詰め替え対応
2つのモードで使える便利な携帯ハサミ!
キャップのいらないスライド機構。ハンドルを軽く押してスライドすると、「開梱カッターモード」「ハサミモード」に片手でサッと切り替えられます。
「開梱カッターモード」は、約3mmの刃によって、ハサミの刃を閉じたまま段ボールの開梱ができます。
「ハサミモード」は、PPバンドや洋服のタグなどを切ることができます。
ケース前部のガイドを段ボールに沿わせることで、開梱がしやすくなります。
紐などを通すことで、本体を吊下げることができるストラップホール付きです。
幅(mm)13(刃収納時)全長(mm)113板厚(mm)1.5刃渡り(mm)35繰り返し・詰め替え対応
カッターとハサミが一緒になった、とっても便利なアイテムです。引っ越しや大掃除にも大活躍します。
トラスコ品番525-2818材質ステンレス・スチール・R-ABS・POM全長(mm)165刃長(mm)63繰り返し・詰め替え対応
1丁
¥499税込¥549
当日出荷
内容物と刃が接触しないので安全です。又、替刃ポケットもついているので折れてもすぐに交換出来ます。
用途PPバンドを切る。
封函針を抜く。仕様本体付属品R刃2枚付トラスコ品番403-0338質量(g)140刃厚(mm)0.6アズワン品番64-8254-32RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,398税込¥1,538
当日出荷
硬度約4倍、耐久性約2倍(メーカー従来比)。高硬度チタンコート刃。上質紙を10万回切れる耐久性があります。(メーカー試験結果より)
刃はグリップ部まで延びている一体型なので、刃の部分がはずれることはありません。
ラバー仕上げのグリップが手にしっかりフィット。手が痛くなりにくく、スムースにカットできます。
シリコーン加工をしていますので、粘着テープなどがベトツキにくく、さらりとした切れ味を保ちます。
色ブラウン×ホワイトシリーズScotch刃部加工チタンコート繰り返し・詰め替え対応
オートガードシステムにより、カッターの刃による手やまわりの物を傷つけることを防止する安全カッターです。
色イエロー/ブラック付属品刃1枚付トラスコ品番275-5891全長(mm)139質量(g)85.7刃厚(mm)0.6適合替刃TAG-K10
1丁
¥1,198税込¥1,318
当日出荷
段ボールの開梱や切断、PPバンドも切断可能です。片手で刃が出せるスライド式で、作業効率がアップしました。
ストラップホール付
トラスコ品番473-6257材質グリップ:ABS樹脂、刃部:ステンレス刃物鋼全長(mm)(使用時)137、(収納時)110質量(g)29刃渡り(mm)27RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥499税込¥549
当日出荷
「セーフティ ラップカッター」はくちばし状のガイドを差し込み「すくい切り」するので、荷物を傷つけることなくシュリンクラップやPPバンドの切断が可能です。またステンレス製のテープスリッターを装備しており、カートンテープの開梱時にも箱の中身を切ることがありません。
刃の露出が少ないため安全性が高く、刃の交換もストッパーを引き、ブレードカバーをスライドさせるだけのシンプルな構造となっていますので、まさしく開梱作業に適したカッターです。
トラスコ品番403-1181全長(mm)160質量(g)47RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥799税込¥879
当日出荷
サクサシリーズにスライドしてサッと切れる、キャップのない携帯はさみが新登場
全長(mm)110(刃収納時)刃渡り(mm)42材質刃部:ステンレス、操作ハンドル部・本体ケース:ABS、スライダー:POM幅(mm)18(刃収納時)厚さ(mm)12板厚(mm)1.2刃の種別グルーレス繰り返し・詰め替え対応
ダンボール・厚紙もらくらく切れるさびにくいステンレス刃です。刃が厚く、幅も広いので、段ボールや厚紙が楽に切れます。サビにくいステンレス刃を採用しています。
用途ダンボール・厚紙の切断作業。全長(mm)200材質(ハンドル)ABS樹脂材質(ブレード)ステンレス
1個
¥2,998税込¥3,298
当日出荷
売上No.1シリーズのはさみブランドから、スマートに持ち歩ける携帯用が登場!根元から刃先までサクサク切れる、究極スリムな携帯はさみ。かさばらない「携帯性」、ほつれ糸も切れる「切れ味」、サッと使える「操作性」、開封に欠かせない「刃渡り」、すべてを兼ね備えた携帯はさみです。FitCutCurveのカーブ形状の刃(ベルヌーイカーブ刃)によって、対象物をしっかりとつかまえるための最適な刃角度をキープできます。刃の根元から刃先まで、軽くなめらかな切れ味を実現しました。携帯はさみとしては長めの刃なので、袋や封筒の開封など、長い距離を切り進む際に効率的です。片手ですぐに使えるスマートハンドルなので、服の糸のほつれも切りやすい設計です。キャップを外してハンドルをスライドさせれば、ロックを解除でき、片手の自然な動きで楽々操作ができます。ロックをかけ忘れてもキャップをはめるとハンドルが押し込まれ、ロックがかかる安心設計です。シンプル&スリムな形状なので、ペンケースや化粧ポーチにもすっきり収まります。ストラップホール付なので、ストラップを付けて目印にすることができます。
用途糸のほつれに・タグ切りに・パッケージ開封に全長(mm)135刃渡り(mm)42材質(本体/スライダー/キャップ)ABS、(刃)ハイカーボンステンレス鋼板厚(mm)1.2刃部加工カーブ刃繰り返し・詰め替え対応
紙・布・革はもちろん、薄板材や線材なども簡単に切断可能な万能はさみです。
ギザ刃ですべらずカーブ刃でスムーズにカット。
ノッチ部で針金・アルミ線のカットが可能。
用途薄板、ケーブル切断、チューブ、ダクト、革、布などの切断。全長(mm)205(先端キャップ除く)材質ステンレス鋼(420J2)質量(g)142切断能力(mm)(アルミ板)0.8まで・(トタン板・ブリキ板)0.4まで・(プラ板)1.2まで・(ゴム板)5.0まで・(アルミ線)2.5まで・(水道ホース)22まで
1個
¥1,098税込¥1,208
当日出荷
紙・布・革はもちろん、薄板材や線材なども簡単に切断可能な万能はさみです。
ギザ刃ですべらずカーブ刃でスムーズにカット。
ノッチ部で針金・アルミ線のカットが可能。
用途薄板、ケーブル切断、チューブ、ダクト、革、布などの切断。全長(mm)約250材質ステンレス鋼(420J2)質量(g)265切断能力(mm)刃部/(アルミ・アルミ線・銅線)1.2、(銅板・トタン板・ブリキ板・針金)0.5、(ステンレス板)0.3、(プラ板)2.0、(皮革)4.0、(ゴム板)5.0、(電気コード)10。ノッチ部/(アルミ線・銅線)2.5、(針金)2.5関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,598税込¥1,758
当日出荷
SK11厚物布・カーペット切鋏
手がじゃまになりにくく、切り進みやすい角度付きハンドルです。厚さ3mmの幅広厚刃を採用しています。全長に対しハンドルを大きく設計し、刃の先端まで力が入りやすいです。
片側に細かなギザ刃を付け、滑りやすい素材なども逃がしにくくなっています。手に優しいソフトグリップを採用しています。
用途厚物布・カーペット・厚紙などの切断。全長(mm)210仕様厚さ3mmの幅広厚刃使用材質(グリップ)EVA+PP材質(ブレード)SUS420J2
1個
¥2,198税込¥2,418
当日出荷
刃が自動的に戻り、刃が出たままにならない安全設計。安全管理者に選ばれる安全に配慮したカッターナイフ。
用途ケガや異物混入の悩みの解決に。色イエロートラスコ品番360-0670材質本体:ABS樹脂、内軸:0.8ミリ厚ステンレス、押手:ポリアセタール樹脂質量(g)72.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)142×38×24適合替刃サブナイフL型替刃(XB108S)、フックS刃(XB108F)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥579税込¥637
当日出荷
ダンボールの開梱作業から、雑誌や新聞の一枚切りまで幅広く使えるカッターです。
錆びにくく耐久性に優れたセラミック製のカッター刃は、反転させることで新しい刃として使用可能。
替刃を利用することで半永久的に使用が可能なサステナブルなカッターです。
マグネットが内蔵されており、金属製のアイテムに留めてスマートな保管が可能です。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)50×50×12.5適合替刃35411006
段ボールカットも可能!!
段ボールの開梱はもちろん、段ボールの耳カットや小窓を作るのに最適!
PPバンドなどの梱包資材も
自動で刃が収納できる!!
刃を収納する時は裏側のボタンを押せば自動で戻ります。
ストラップホール付!!
あらゆる留め具に対応できる大きなストラップホール!
刃の交換ができる!!
切れ味が落ちて来たら刃の交換が可能!!(別売)
材質刃部/ステンレス刃物鋼、ハンドル/ABS樹脂、スライド/亜鉛寸法(mm)135×35×18全長(mm)135刃渡り(mm)27RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥799税込¥879
当日出荷
すくい切り+テープスリッターで開梱作業を安全に手軽に・安心設計の2ポイント。
中身を傷つけにくい。刃に指が触れにくい。
本体先端は便利なテープスリッター・サビにくい高硬度ステンレス刃!!
洗えるステンレス刃・刃の交換作業がいらない、使いきりタイプの安心設計。
左右両用・NSF認証取得。
安全コードを取り付けることによって、本体の落下や荷物への混入リスクを軽減できます。
摩耗、溶剤への耐性に優れたホルダー。
用途荷作りひも・一般PPバンド・薄いダンボール・ペットボトルのラベル・ストレッチフィルムなどの開梱作業に仕様左右兼用・水洗いOK材質(刃)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
スプリングで刃が自動的に戻る、安全性の高い開梱用カッターです。左右両用設計。
用途段ボールを安全に開梱するカッターです。全長(mm)118適合替刃SKB-7質量(g)43トラスコ品番402-7370材質本体(樹脂部):ABS樹脂(再生100%)、本体(金属部):ステンレス色オレンジ刃厚(mm)0.4材質(刃)合金工具鋼
1丁
¥529税込¥582
当日出荷















![ハサミ コンパクト フィットカットカーブ ツイッギー 携帯用 キャップ付 PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono24777454-200508-02.jpg)