カムシャフトプーリーのおすすめ人気ランキング

2026/04/20更新
170件の「カムシャフトプーリー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カムシャフト」、「カムプーリー」、「クランクプーリー」などの商品も取り扱っております。
カムシャフトプーリー固定レンチ スバル車用 モノタロウランキング1位
スバル車のカムシャフトプーリーの固定に使用します。先端がオフセット形状になっているので便利です。
用途スバル車専用
1個
6,898税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


カムシャフトプーリーホルダー JTCランキング3位
適合車種Forester2011~、WRX2014~、INPREZA 1.6 2003~、INPREZA XV 2.0 2012~、TRIBECA 3.6 2008~2012RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998税込10,998
5日以内出荷

カムプーリーホールドレンチ KTCランキング4位
アームはスプリング機構による開閉式で、常に開く方向へ張力が掛かるため安全性が良い。廻り止め用のピンは2種類あり、上記2タイプのカムプーリーに対応。グリップ部分はローレット加工を施し、握りやすくて力が掛けやすい。
用途カムプーリーの廻り止め専用工具。適合ピンホール型カムプーリー。星形カムプーリートラスコ品番823-0751セット内容・カムプーリーホールドレンチ(本体) ×1コ。・ストレートピン×2本。・つば付きピン×2本質量(kg)1.1
1個
7,798税込8,578
当日出荷

カムシャフトプーリー固定レンチ JTCランキング5位
用途タイミングベルト交換時のプーリーの固定に使用します。
1個
7,998税込8,798
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1個
12,980税込14,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

カムシャフトプーリー・分寸法アポンププーリー専用固定工具です。 最小20mm~最大110mmの間でピン幅を調整することが出来ます。 196N・mまでの耐久性があります。
セット内容レバーASSY、ピンASSY(固定側)、ピンASSY(移動側)、固定ボルトASSY、移動ボルトASSY質量(kg)0.958ケース寸法(mm)520×80×35
1個
14,980税込16,478
5日以内出荷

プーリーや円形状の部品等の脱着時に一緒に供回りをしないように固定するための工具です。
用途プーリーや円形状の部品等の脱着に全長(mm)380(ベルトは含まない状態)最大使用荷重130N・m使用範囲(mm)30~150ベルト幅W×長さL(mm)12.5×800ベルト厚(mm)8.3関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
2,298税込2,528
当日出荷



フライホイール、クラッチ、プーリー等の回り止めに使用する工具です。 ピン間隔固定用ロックボルト付 従来商品よりもピンの長さが長くなり、引っ掛けやすくなりました。
用途スクーターのプーリーと、クラッチアウターの脱着用材質CR-V全長(mm)330ピン径(Φmm)5・9(固定)穴間隔(mm)23~230ピン長さ(mm)5Φ:20、9Φ:13
1個
1,598税込1,758
当日出荷

適合車種フォレスター2.0(2005~2011年)、インプレッサ 1.6/2.0(2005~2008年)、レガシー(2005年~)、レガシーCVT(2010~2013年)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980税込14,278
5日以内出荷

用途カミシャフトプーリーの取り外しに使用します。適合エンジン型式V型エンジンRoHS指令(10物質対応)対応
1セット
17,980税込19,778
5日以内出荷

頻度の多いカムシャフトシール交換時にプーリーを固定(供回り防止)する簡易型プーリー回転止め用ツール。 固定ピンがネジ式なので、プーリーを固定するときに工具本体をプーリーに密着させて使用できるので最適な状態での作業が可能です。
厚さ(mm)(本体部)9全長(mm)550
1個
43,980税込48,378
5日以内出荷

スクーターのプーリー、クラッチハウジング、フライホイール、インナーローター、カートリッジオイルフィルター等の脱着には必需の特殊工具です。3箇所のバンド調整穴により、Φ60~Φ120まで幅広く使用可能です。
適合サイズ(Φmm)60~120他社参考品番(DAYTONA)41764他社参考品番(KIJIMA)302-864他社参考品番(キタコ)674-0500900他社参考品番(武川)00-01-1001
1個
2,798税込3,078
当日出荷


傷を対象につけずにしっかりフィットし作業ができます。
用途締め付け、取り外しに。材質(ベルト部)合成ゴム・綿補強、(持ち手部)ナイロン関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
219税込241
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(150種類の商品があります)

適合車種VW SKODAAUDI:4~6気筒TDIエンジン・V6-V8エンジン・4気筒エンジン(2.0L FSIエンジン)RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
19,980税込21,978
5日以内出荷

1セット
9,998税込10,998
5日以内出荷