- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 安全保護具
- 落下防止用コード
- カラビナ白のおすすめ人気ランキング
カラビナ白のおすすめ人気ランキング
2026/02/16更新143件の「カラビナ白」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カラビナ 紫」、「カットワイヤー」、「樹脂カラビナ」などの商品も取り扱っております。
アクセサリーの一つとして使えるおしゃれアイテム。使い方次第で、様々なシーンに活躍できる。
材質
アルミニウム
形状
オフセットD型
寸法(mm)
約W37×H60×D6.5
質量(g)
13
ロック機能
なし
バッグやワークベルトなどに取り付けて、カギや小物の吊り下げができます。
大き目リングが2個付いております。
付属品
リング×2個
材質
(本体)アルミニウム/(リング)スチール
形状
オフセットD型
リング外径(Φmm)
約27
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
ロック機能
なし
暗闇で光る蓄光カラビナです。
樹脂なので軽量でサビません。
数秒太陽光にあてるだけで、驚くほど光ります。
屋外フェス、アウトドアはもちろん、サビないのでスキューバ、素潜り、スノボーに最適です。
暗闇で光るのでカバンやカギ、キーホルダーに付けておくと目印になります。
蓄光材ルミノーバが使用されてます。(ルミノーバとは、長時間発光を可能にした画期的な蓄光性夜光顔料です)
材質
本体・ゲート:POM樹脂
寸法(mm)
75×43×9
質量(g)
10
タイプ
L
シリーズ
燈(TOMORU)
耐荷重(kg)
縦方向へ約10
材質
アルミニウム
形状
オフセットD型
ロック機能
なし
シンプルな形状で、引っかかる部分がないため、ロープの傷みを防ぎ、手軽に使用できます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
種類
リンク
プラスチックチェーン同士をつなぐためのジョイントです。進入禁止区間の仕切りや、駐車場内での区画整理、人の誘導などに適しています。
材質
ポリエチレン(PE)
カギやツールをワーキングベルトに吊るすことが可能です。
用途土建作業等
材質
アルミニウム
形状
オフセットD型
ロック機能
なし
暗闇で光る蓄光カラビナです。
樹脂なので軽量でサビません。
数秒太陽光にあてるだけで、驚くほど光ります。
屋外フェス、アウトドアはもちろん、サビないのでスキューバ、素潜り、スノボーに最適です。
暗闇で光るのでカバンやカギ、キーホルダーに付けておくと目印になります。
蓄光材ルミノーバが使用されてます。(ルミノーバとは、長時間発光を可能にした画期的な蓄光性夜光顔料です)
材質
本体・ゲート:POM樹脂
寸法(mm)
55×31×6
質量(g)
4
タイプ
S
シリーズ
燈(TOMORU)
耐荷重(kg)
縦方向へ約5
直径(Φcm)
1(二重リング)
長さ(cm)
約6
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
種類
カラビナ
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
スチール
質量(g)
160
種類
カラビナ
寸法L(mm)
110
寸法d(mm)
10
使用荷重(kg)
200
破断荷重(kg)
1700
寸法m(mm)
19
寸法w(mm)
55
アズワン品番
64-5128-99
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
サイズ(mm)
外径W45×H75
アクセサリーの一つとして使えるおしゃれアイテム。
使い方次第で、様々なシーンに活躍できる。
色
白×銀
材質
アルミニウム
形状
オーバル型
寸法(mm)
約W38×H73×D7
質量(g)
20
タイプ
3キーリング
ロック機能
なし
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
ステンレス製のカラビナです。
チェーンなどの連結をワンタッチで行えます。
用途ジョイント金具として
材質
SUS316
種類
カラビナ
チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しが可能な、一番ポピュラーなフックです。ステンレス製でサビに強いカラビナフックです。
用途チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具に最適
材質
ステンレス(SUS304)
種類
カラビナ
バッグやワークベルトなどに取り付けて、カギや小物の吊り下げができます。
ロック式なのでロック部を回して固定することで、開閉をロックして物の落下を防止してくれます。
リングが1個(内径約17mm)付いております。
付属品
リング×1個
材質
(本体)アルミニウム、(リング)スチール
径(Φmm)
約6
寸法(幅W×高さH)(mm)
約32×60
環なしタイプのワンタッチで付け外しが可能なフックです。
材質
鉄
種類
カラビナ
公差(mm)
2
表面処理(本体)
ユニクロメッキ
O環付きで紛失防止、またフック部と分かれる事によりスムーズに使えます。
材質
アルミ合金
形状
HMS型
ロック機能
なし
ロック機構付きで保持した物の落下を防ぎます。
材質
アルミ合金
形状
オフセットD型
RoHS指令(10物質対応)
対応
ロック機能
あり