- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- ケーブル収納・配線
- カワグチナイスハットのおすすめ人気ランキング
カワグチナイスハットのおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新41件の「カワグチナイスハット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「配線 ジョイントボックス」、「電線 接続 カバー」、「未来工業 ジョイントボックス」などの商品も取り扱っております。
圧倒的シェアを誇るジョイントボックスの決定版!360度の自由な方向から結線できる。ワンタッチで手軽!
色
透明色
材質
ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線部分をむりやりボックスに押し込む必要がなく、安全性が著しく向上する。
取り付け作業が簡単。
360度、任意の方向から配線し、任意の方向に向けて取り付けできる。
多数の結線が収納できる。
環境にやさしく自己消火性。
鉄筋・鉄骨などの二重天井の先行配線用に大変便利です。
材質
本体:難燃性ポリプロピレン 窓部:透明ナイロン
仕様
屋内用透明窓付ジョイントボックス
色
本体色:グレー 窓部:無色(透明)
寸法A(mm)
179
主に鉄筋・鉄骨の二重天井の先行配線用に開発された製品です。窓付。
色
グレー
サイズ
中
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
作業性を追求した省力化タイプのジョイントボックスです。
結線部を立ち上げたまま、上から被せるだけで簡単に取り付けできます。
結線部を立ち上げたままのため、接続点に張力が加わりません。
上部の穴にナイロンバンドを通して吊りボルトに固定できます。
下部の穴にナイロンバンドを通してケーブル結束できます。
BWD2は4色カラーで回路の識別ができます。
材質
ポリプロピレン
色
半透明
適合
(VVFケーブル)1.6・2.0×2C、1.6・2.0×3C
材質:ポリプロピレン
耐熱温度:120℃
色
ホワイト
材質
ポリプロピレン
質量(g)
18
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
70×90×90
耐熱温度(℃)
120
1個
¥80
税込¥88
当日出荷
エスコ品番
EA940CW-1
1個
¥105
税込¥116
当日出荷
かぶせて結束バンドで固定するだけ。作業時間が短縮できます。
結線部分に無理な力が加わることがないので非常に安全です。
背面にタテ溝を設けているため、吊りボルトにフィットします。
ソフトタイプで持ち運びにもかさばりません。
二重天井内の先行配線にも最適です。
色
透明
使用温度範囲(℃)
75(MAX)
材質(絶縁体)
軟質塩化ビニル
難燃性
UL94V-0
耐電圧(V)
3000
エスコ品番
EA940CW-13
1個
¥1,150
税込¥1,265
翌日出荷
電線挿入状態が「目視確認」できる新形状
2点接触スプリング構造
材質
フェノール
色
黒
ケーブルを丸めることなく結線部の保護ができる縦型タイプです。
ケーブル挟込式なので、寒冷時でも割れにくい構造です。
吊りボルトに、縦にも横にも固定できます。
造営材に釘・ビス固定ができます。
エスコ品番
EA940CW-11
1個
¥400
税込¥440
翌日出荷
ワンタッチで結束部を保護!開閉式の透明ジョイントボックスです。
釘固定もできます。
適合吊りボルト
W3/8
エスコ品番
EA940CW-12
1個
¥530
税込¥583
翌日出荷
カバーの取り付け、取り外しワンタッチ!
カバーが落ちないロック式!
基台がスリムでケーブル挿入スペースが大。
ビス脱落防止付
付属品
ビス脱落防止付
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
電線被覆を剥ぎ、コネクタに差し込むだけで接続できます。
適合電線範囲 単線(mm)
(銅)1.6、2.0