- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車用オイル・ケミカル
- 冷媒関連
- カーエアコン添加剤のおすすめ人気ランキング
カーエアコン添加剤のおすすめ人気ランキング
2026/04/21更新89件の「カーエアコン添加剤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パワーエアコン」、「エアコン添加剤」、「エアコン ガス チャージ ホース」などの商品も取り扱っております。
エアコン冷媒用の添加剤。
冷媒の潤滑性向上で、コンプレッサーのフリクションを低減し冷却効率を高めます。耐久性を向上させ、エアコン使用によるエンジンのパワーロスを低減します。
専用ホースで注入してください。
危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.05L危険物の性状非水溶性
1本(50cc)
¥3,898税込¥4,288
当日出荷
R134a専用のエアコンコンプレッサーオイルです。
コンプレッサーの抵抗を軽減し、内部の冷却と磨耗を防止し、冷却能力を改善させます。
用途カーエアコン用成分合成油、添加剤、リン酸トリトリル、2,6-ジーターシャリーブチル-4-クレゾール、HFC134a容量(mL)134aガス/20(g換算:24.5g)+PAGオイル/10タイプ蛍光剤なし危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量10mLねじサイズM14×1.25化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)危険物の性状非水溶性
1缶
¥439税込¥483
当日出荷
適合ガス134a容量(g)PAGオイル/10、134aガス/40危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.01L危険物の性状非水溶性
1缶
¥889税込¥978
当日出荷
エアコンの防サビ効果、シール性能、オイルの酸化防止。
対応冷媒種別R134a使用方法(1)エンジンを停止後、低圧側バルブを確認し、キャップを外してください。(2)低圧側バルブにR134a用充填セット(オイル充填用ホース)をカプラー接続します。接続は配管側に無理な力が加わらないように手を添えて、確実に行ってください。(3)充填セット内の空気を低圧ガスにより押し出し、パージします。(4)エアコンオイル本体を正立(垂直)にした状態で充填セットにねじ込み接続します。接続と同時に開缶しますので、速やかに行ってください。(5)エンジンを始動し、エアコンを作動させ、コンプレッサーの負荷運転を確認します。エアコンオイル本体を倒立(接続部が下向き)にした状態で本体を軽く上下に振りながら注入してください。おおよその注入時間はエンジン回転数1500rpmで夏季15秒~冬季最大60秒です。注入が進むと、缶が冷たくなり、軽くなります。(6)注入完了後、エンジンを停止し、補充セットを外します。(7)バルブのキャップを取り付け、エンジンルーム内の置き忘れをチェックします。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.01L危険物の性状非水溶性
1本(30mL)
¥549税込¥604
当日出荷
SUNOCOが最も得意とし世界的シェアを誇るのが、エアコンや冷蔵庫のコンプレッサーに使用されている冷凍機油。AC EFFECTERは、 カー・エアコンに添加するだけで、コンプレッサーの潤滑を劇的に改善。エアコン・コンプレッサーのフリクションロス(パワー損失)を 低減させ、コンプレッサーの回転をスムースにして、気になるエアコンの作動音を大幅に低減。エアコン・システムの高効率化が図られ ます。冷房能力も向上し、システム内部をクリーンに保ちます。エアコン作動時のパワーダウンや燃費も改善させる効果があります。
用途カー・エアコン専用添加剤(PAG)R134a適合ガスR134A成分ポリアルキレングリコール容量(mL)30タイプ蛍光剤なし危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
欠品中
ホースとサービス缶用バルブが一体になった簡易セット
用途サービス缶からのホースの取り出しに。対応冷媒種別R134a適合HFC-134a(R134a)専用ねじ径(ホース接続部)M10×P1.5、(ガス缶接続部)M14×1.25ホース長さ(mm)約250関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 商品使用方法(5.2MB)
1個
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
日本サン石油スノコ AC EFFECTER(POE)
ハイブリッド車(一部車両除く)/電動コンプレッサー搭載車両向けに新開発。ハイブリッド車/電動コンプレッサー搭載車は冷凍機油にも電気絶縁性が要求されるため、新配合の液体特殊添加剤「フリクションモディファイア」がコンプレッサー内部の微細な凹凸を埋めて摩擦を軽減することでコンプレッサーのフリクションロスを低減させます。これにより省電力化をはじめ、エアコンシステムの耐久性向上、コンプレッサーの作動音、振動を低減させることが出来ます。
用途カー・エアコン専用添加剤(POE)R134a適合ガスR134A成分ポリオールエステル容量(mL)30タイプ蛍光剤なし危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
1ケース(30mL×10缶)
¥17,980税込¥19,778
3日以内出荷
R134a(PAG/POE兼用タイプ)EV・HV車対応のエアコンオイル。電動コンプレッサーに対応。エアコン使用時のパワーロスを劇的に低減し、燃費や耐久性UP。冷却性能の改善に繋がり、エアコンON時でもパワーが落ちません。軽自動車・小型車・アイドリングストップ車・低燃費車などのお車に最適なエアコンオイルです。
危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20mL関連資料(0.72MB)危険物の性状非水溶性
1個
¥2,998税込¥3,298
当日出荷
強力なシーリング効果を持つ潤滑剤によりクーラーガスの漏れを予防します。
用途エアコンオイル漏れ予防剤容量(mL)30(ガス20+オイル10)危険等級Ⅲねじの呼びM14×1.25危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量10mL関連資料説明書危険物の性状非水溶性
1缶(30mL)
¥619税込¥681
当日出荷
自動車のエアコンガスとして補充することでエアコンの冷えを改善します。
用途カーエアコン用冷媒ガス成分1,1,1,2-テトラフルオロエタンねじ径M14×1.25水分(%)(wt)0.003酸分(%)(wt)0.0001危険物の類別非危険物純度(%)(wt)99.7化学物質等安全データシート(SDS)(3.5MB)
防錆、防蝕効果を高め錆や腐食から保護します。
コンプレッサーの作動を滑らかにし摩耗防止に効果を発揮します。
ガスの気密性を高めてエアコンの冷却性能を回復させます。
適合ガスHFC134a成分合成油(PAG)、HFC134a、添加剤容量(mL)30g (内オイル10ml)タイプ蛍光剤なし使用方法(1)エンジンを停止後、低圧バルブ(キャップにLの表記がある方)のキャップを外します。(2)キャップを外した低圧バルブに充填キット(チャージホース)を取り付けます。※取り付ける際、配管に無理な力が加わらないよう注意してください。(3)取り付け後、充填キットの使用方法に従いエアーパージバルブよりエアー抜きを行ってください。(4)本製品を垂直に立てたまま充填キットにセットしてください。(回してねじ込む)※ねじ込むと同時に開缶しますので速やかに行ってください。最後までしっかりとセットしないとエアコンオイルが漏れ出る可能性があります。(5)エンジンを始動し、エアコンを作動させてください。充填が開始するので缶を上下に軽く振りながら充填してください。(6)充填が完了したら、エンジンを停止し低圧バルブ側から取り外してください。(7)最後にエンジンルーム内の置忘れなどを確認し作業終了です。沸点(℃)-26.2密度(g/cm3)1.21(25℃)外観無色透明液化ガス危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
R134aカーエアコン用ゲージマニホールドです。車輌側接続はクイックジョイントです。サイトグラス付で、冷媒の状態がわかります。
用途R134aカーエアコン用使用冷媒R134a付属品チャージホース(赤(M12×1.75)、青、黄(M10×1.5)×各1本)、サービス缶バルブ1個、クイックジョイント(赤、青×各1個)、収納ケース1個材質(本体)(マニホールド)アルミ、(継手)真鍮寸法(幅W×高さH)(mm)170×225材質(ホース)内管NBR(冷媒ガス対応特殊ゴム)+ナイロン+外管NBRの3層ホース長さ(mm)約1410ゲージ径(Φmm)80関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)圧力計(kPa)0~3400(高圧側)連成計(kPa)-100~1700(低圧側)取扱説明書(3.3MB)
1セット
¥12,980税込¥14,278
当日出荷
R-134aとの相溶性に優れたポリアルキレングリコール系の高性能潤滑油使用。流動点が低く、粘度指数が高く、熱安定性や潤滑性に優れています。
用途エアコンオイル容量(mL)ガス/20+オイル/10危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量10mL関連資料使用禁止車のご案内(17.7MB)危険物の性状非水溶性
1缶
¥549税込¥604
当日出荷
ガス漏れ検知蛍光剤入りエアゾール缶です。蛍光剤入りオイルと冷媒R134aガスを封入後、一定期間エアコンを稼働させてから漏れ検知をして下さい。
用途PAGオイル用仕様PAGオイル 10ml。134aガス 40g。蛍光剤入り容量(g)PAGオイル/10、134aガス/40危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.01L危険物の性状非水溶性
1缶
¥1,198税込¥1,318
当日出荷
漏れ止め剤、蛍光剤、潤滑油、134aガス入りの商品です。空気中の水分と反応して凝固するタイプと違い特殊ポリマーで漏れを止めるので配管を詰まらせません。
使用してからの再修理も可能です。注入後30分程度で0.05mm以下のガス漏れはほとんど止まります。エアコン漏れ止め剤の単品です。
用途134aガス、PAGオイル専用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20g危険物の性状非水溶性
1本
¥4,998税込¥5,498
当日出荷
R134a専用のエアコンコンプレッサーオイルです。
コンプレッサーの抵抗を軽減し、内部の冷却と磨耗を防止し、冷却能力を改善させます。
蛍光剤入りですのでガスの漏れを発見しやすいです。
用途カーエアコン用成分合成油、添加剤、リン酸トリトリル、2,6-ジ-タ-シャリ-ブチル-4-クレゾール、AR-GLO5新蛍光剤、POEオイル、HFC134aタイプ蛍光剤入り容量(g)50(R134aガス/40+PAGオイル/10(mL換算:10mL))危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量10mL化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)危険物の性状非水溶性
1缶
¥759税込¥835
当日出荷
適合エアコンリークソリューションキット(TP-1331/J)の補給部品です。危険物の類別非危険物
1本(15mL)
¥4,798税込¥5,278
当日出荷
低温流動性・絶縁性に優れており、冷媒との相溶性が高く潤滑の効率が良いです。
耐熱性が強いため摩耗防止と化学的に安定性があります。
POEオイルの最大の特徴として流動性が優れているためオイルが効率的リターンされ、コンプレッサーの摺動部を焼き付きから守り漏電を防ぎます。
用途コンプレッサーの種類としては、ピストン・スクロール・斜板と全タイプに対応(使用)出来ます対応冷媒種別R12・R134危険物の類別非危険物
1本(200mL)
¥3,998税込¥4,398
当日出荷
電気絶縁性の高いPOE(ポリオールエステル)オイルをベースとしたハイブリッド車専用エアコンオイルです。ハイブリッド車は電動インバーターコンプレッサーを使用していることが多く、車種により標準エアコンオイルにPOEを使用しています。その場合に「POEエアコンオイルP-442」をご使用ください。
用途POE専用エアコンオイル(ハイブリッド車用)容量(mL)ガス20+オイル10危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量10mL危険物の性状非水溶性
1缶
¥819税込¥901
当日出荷
コンプレッサーオイルの注入は一度で50cc以上はダメ!。3~5回以上のガスチェンジした車は30~50cc補充して下さい。
用途R12クーラー専用仕様高純度