- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 整備工具・収納
- ボディ関連工具
- ガラスラバーナイフのおすすめ人気ランキング
ガラスラバーナイフのおすすめ人気ランキング
2026/01/07更新100件の「ガラスラバーナイフ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ウインドシールドリムーバー」、「マキタ コーキング剥がし」、「シーリング撤去」などの商品も取り扱っております。
自動車のフロント及びリヤガラス等に使用されているシーリング材を切り離すために使う工具です。車体とガラスの隙間に先端を差し込んで補助のハンドルレバーを手前に引くだけです。傷付けることなく安全にシーリング材を切り離すことが可能です。コーキング剤でシールドされている場合はより便利です。
用途シーリング材の切り離しに
刃長(mm)
25
刃幅(mm)
6.5(中心部)
ワイヤー長(mm)
200
本体サイズ(mm)
125×Φ25
ハンドル寸法(mm)
75×Φ18
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
防水工事用 シーラー・コーキングはがしに。小型・軽量
付属品
外付けエアーレギュレーター、ワイプホース、L型ブレード、平ブレード
トラスコ品番
580-5058
ストローク(mm)
約2.3
全長(mm)
203
質量(kg)
0.89
空気消費量(m3/min)
0.26
振幅角度
2.8度
振幅数(min-1[回/分])
20000
1台
¥44,980
税込¥49,478
翌日出荷
フロントガラス交換の際に便利な工具がセットになった商品です。
用途フロントガラス交換の際に
セット内容
ウインドウ シール リムーバー×1個、リペアー用ワイヤー×1、ワイヤー式ガラスリムーバー×2、ワイヤー通し×1個、内張りはがし×1個、シールド&モールリムバー
全長(mm)
ウインドウ シール リムーバー:224mm(+-3)、ワイヤー式ガラスリムーバー:84mm(+-1)、ワイヤー通し:335mm(+-5)、内張りはがし:275mm(+-3)、シールド&モールリムバー:242mm(+-3)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
2面接着シーリングはがしに!
刃長(mm)
95.3
トラスコ品番
857-1767
質量(g)
50
1箱(2枚)
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
ガラスを頑固に接着し水もれをシャットアウトします。
セット内容
アドヘシブ(320mL)、プライマーM(塗面用)、プライマーG(ガラス用)、針金、ブラシ2本
使用可能回数
1枚
1セット
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
工具レスブレード交換。ホルダーボルトを差込み、レバーを閉じるだけで先端工具を取り付け可能。様々な部材、多様な作業に対応。ハイパワー&高作業能率!広い振角度プラス高速揺動運動が優れた作業スピードを生み出します。(先端工具振角度3.2°、最大振動数20000min-1)。握りやすいグリップ形状。様々な用途で快適な取り回し。工具取付け角度360°。30°毎に取付け可能で様々な作業に対応できます。
用途切断、剥離、研削
振動数(min-1)
6000~20000
電源(V)
単相100
電流(A)
3.4
消費電力(W)
320
コード長さ(m)
2.5
カーボンブラシ呼び番号
461
角度(°)
振動/左右1.6(計3.2)
周波数(Hz)
50/60
電動機
直巻整流子電動機
全長(mm)
283
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
283×68×87
仕様
二重絶縁、ダイヤル変速、ケース付
付属品
カットソーTMA009(A-56275)、サンディングパッド(A-53447)、サンディングペーパー(木工用♯60/♯120/♯240各2枚)、ツールボックス
質量(kg)
1.6
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
ガラスを頑固に接着し水もれをシャットアウトします。
セット内容
アドヘシブ(320mL)、プライマーM(塗面用)、プライマーG(ガラス用)、針金、ブラシ2本
使用可能回数
1枚
1セット
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
適合
JTC2522用オプション
全長(m)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
硬くて強いがバネのような反発がある。
用途反発力の必要なものを作るのに適している。
材質
SWP-A
長期の間に硬くなり、ハンドカッターで、切り込み困難なシーリング(コーキング)部を高スピードで切り込み除去します。
ストレート刃、ストレート段付刃で狭所・奥部・凹凸個所のシーリング部も下地を傷付けずに切り込み除去します。
扇刃でサッシ窓四面を刃交換なしでカットでき高能率です。
打撃数(min-1[回/分])
2800~11000
切込深さ(mm)
20
電源(V)
AC100
定格電流(A)
8
消費電力(W)
800
コード長さ(m)
2.3
仕様
UL規格品
質量(kg)
1.6
振幅(mm)
5
ノコ刃周速(m/min)
132
トラスコ品番
307-2894
1台
¥99,980
税込¥109,978
当日出荷
用途シーラー、コーキングはがし作業
トラスコ品番
857-7742
全長(mm)
235
質量(kg)
1
タイプ
前後運動
空気消費量(m3/min)
0.51
ストローク数(min-1[回/分])
6000
ホース取付口
Rc1/4
ストローク長(mm)
9
排気方向
後方
1台
¥44,980
税込¥49,478
翌日出荷
SI-43B専用ブレード
用途自動車外板パネル切断用
トラスコ品番
857-1769
質量(g)
10
1セット(3枚)
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷