- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- キャッチ
- キャッチレバーのおすすめ人気ランキング
キャッチレバーのおすすめ人気ランキング
2026/01/06更新166件の「キャッチレバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「レバーキャッチ」、「ダンプキャッチ」、「キャッチ」などの商品も取り扱っております。
レバーが大きいため、操作性が良くなっています。
用途計測機器・工作機械・建設機械等
材質
SPCC、SWRM、S、SPHC
質量(g)
129.5
部品名称
キーパー、アーム、リベット、ベース、レバー
表面処理
3価クロメート
許容荷重(N[kgf])
491[50]
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
締付け強度が優れています。
用途大型筺体の蓋止め・工作機械・特殊車両
引張荷重(N)
588
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)
140
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
20480
1個
¥1,069
税込¥1,176
当日出荷
ステンレス製の高荷重用ファスナーです。
用途計測機器・工作機械・建設機械・医療機器・食品機械等
質量(g)
88
許容荷重(N[kgf])
687(70)
材質/処理
(キーパー・フック・ウェーブワッシャー・レバー・ベース)SUS304/-(シャフト)SUS303/-
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
締圧力(kN[kgf])
3.18[318]
付属品
ナットM5 P=0.8
ストローク(mm)
45
材質(本体)
SS400(ユニクローム)
質量(g)
209
タイプ
引っ掛け型
最高高さ(mm)
42.3
材質(ハンドル)
PVC
ベース
フランジ
最大長(mm)
220.2
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
締付け力が優れています。
用途コンテナの蓋止め用
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
引張荷重(N)
294
表面仕上げ
光沢バレル研磨
タキゲンコード
21332
1個
¥1,631
税込¥1,794
5日以内出荷
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
材質(本体)
SPCC(ST-PAH341:SPHD)
材質(グリップ)
ポリ塩化ビニル
材質(Uボルト)
SUM41
締めしろの調整ができます。
南京錠で施錠できます。
用途各種ボックス、機械
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上
亜鉛メッキクロメート処理
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途各種ボックス、コンテナ等
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
許容荷重(N[kgf])
275[28.1]
種別
設備・機械
仕上
亜鉛メッキクロメート処理
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
ステンレス(SUS304)
幅(mm)
38
全長(mm)
198
高さ(mm)
(ハンドル部分)33
適合品番
68BANEQ・68BANEUT・07BANEUTM
ハンドル長さ(mm)
110
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
用途アオリの固定に
適合
2~4t車
材質
SS400
表面処理
三価ユニクロメッキ
適合品番
68BANEQ・68BANEUT・07BANEUTM
用途アオリの固定に
適合
2t車
材質
SS400
表面処理
三価ユニクロメッキ
適合品番
68BANEQ・68BANEUT・07BANEUTM
材質
SS400(ユニクロメッキ)
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
用途アオリの固定に
適合
2~4t車
材質
SS400
表面処理
三価ユニクロメッキ
適合品番
68BANEQ・68BANEUT・07BANEUTM
受金具を使用しないコーナーキャッチです。
用途計測機器・工作機械等
RoHS指令(10物質対応)
対応
フック型トグルクランプ。
用途U型フック型のバーにより固定物を引っ掛けてクランプ。
機械部品装置部品として使用可能。
箱や家具、機器等のパッチン錠の施工に。
用途箱や家具、機器等のパッチン錠の施工に。
材質
SUS304