- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 学童・教育用品
- 音楽
- ギター掛けのおすすめ人気ランキング
ギター掛けのおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新95件の「ギター掛け」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ディスプレイレール」、「スライド什器」、「ストリングワインダー」などの商品も取り扱っております。
壁にネジ止めで固定するギターハンガー
左右に全5段階で角度の調節が可能
取り付けネジ付き
仕様
ハンガーのみ
タイプ
ミディアム
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
ギターを壁に掛けることができるギターハンガー
ギター接地面はクッション性抜群のウレタン素材
プレート部分は優れた耐久性と光沢感のある美しい見た目を併せ持つABS樹脂
取り付けネジ付き
仕様
ハンガーのみ
タイプ
ショート
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
奥行き14mmのレールディスプレイ用プレート
ギターハンガーをレールに取り付けることができますので、壁に穴を空ける必要がございません
KC ギターハンガー GH-01,GH-02,GH-03 に対応
取り付けネジ付き
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ディスプレイネットに引っ掛けるタイプのギターハンガー
ネットがあれば、壁にネジ穴を開けずにギターを吊るすことができます
エレキギター、ベース等に対応しています
通常のギタースタンドには立てかけられない変形ギターなどもカッコよくディスプレイできます
色
ショート
1個
¥1,498
税込¥1,648
12日以内出荷
ギターハンガーをハンガーネットボードに取り付けるバックプレート
ギターハンガーをネットに取り付けることができますので、壁に穴を空ける必要がございません
KC ギターハンガー GH-01,GH-02,GH-03 に対応
取り付けネジ付き
1個
¥999
税込¥1,099
9日以内出荷
ディスプレイネットに引っ掛けるタイプのギターハンガー
ネットがあれば、壁にネジ穴を開けずにギターを吊るすことができます
エレキギター、ベース等に対応しています
通常のギタースタンドには立てかけられない変形ギターなどもカッコよくディスプレイできます
長さ(mm)
アーム:約95
色
ミドル
1個
¥1,798
税込¥1,978
9日以内出荷
ディスプレイネットに引っ掛けるタイプのギターハンガー
ネットがあれば、壁にネジ穴を開けずにギターを吊るすことができます
エレキギター、ベース等に対応しています
通常のギタースタンドには立てかけられない変形ギターなどもカッコよくディスプレイできます
長さ(mm)
アーム:約180
色
ロング
1個
¥1,698
税込¥1,868
9日以内出荷
耐荷重(kg)
30
付属品
単輪キャスター(ストッパー付・無×各2個)
材質
スチール製クロームメッキ
寸法(mm)
ネット面:W850×H1600、ネットピッチ:50、キャスター:Φ40
質量(kg)
約9.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×480×1800
大きなものもつれる、大型のフックフック部分はラバーで覆われているため、掛けたものを傷つけにくい。
工具やヘルメットなど仕事道具を掛けるようとして、板や釣り道具など趣味のものを掛けるようとして。
使用ビスにより耐荷重が異なります。
材質
鉄+PVC
取付ビス数
M10:2本またはM4:3本(推奨)
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
43.8×55
ツールキャビネット等の側面に取り付けてスプレーガンを吊り下げることができます。
用途スプレーガン収納に
材質
スチール
色
赤
吸着力(N)
14.7
マグネット部寸法(mm)
(直径)80
受台寸法(mm)
幅42×奥行55
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
これから始める方にも、2~3本目にも最適な、コストパフォーマンスに優れたアコースティックギター
フォークタイプに比べボディも大きいため、音量も大きくダイナミックな音色
色
ヴィンテージサンバースト
フレット数
20フレット
スケール
645mm
仕様
TOP:Spruce、SIDE&BACK:Nato、NECK:Nato、Fingerboard:Engineered wood、SCALE:645mm/20f、HARDWARE:Diecast Chrome、CASE:Softcase、Color:Vintage Sunburst
付属品
ソフトケース、六角レンチ
1本
¥14,980
税込¥16,478
9日以内出荷
突っ張り設置式のパーテーション型ネット収納
お部屋の間仕切り、壁面のアレンジ、狭い廊下の収納など大活躍
玄関や廊下では、帽子などのちょい掛けに便利
上下別々に伸縮するので、段差のある場所も効率的に活用可能
S字フック4個付属
用途お部屋の間仕切に。突っ張りラック、突っ張りパーテーション、メッシュハンガーラック、ワイヤーネット、隙間収納として。
材質
スチール(粉体塗装、クロムメッキ)
厚さ(mm)
50
高さ(mm)
1665~2955
1ヶ当たりの耐荷重(kg)
1
組立時間
20~30分
取扱説明書
(1.08MB)
クリップタイプなので、設置場所を選びません。
乾電池タイプなので面倒な配線も必要ありません。
シンプルなフォルムで周りの雰囲気を崩さずに使用できます。
ACアダプター(別売/メーカー型番ACM1000)使用で、長時間使用できます。
消費電力(W)
3
電源タイプ
乾電池式
質量(g)
約200
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
86×210×120
寿命
設計:約30000時間
ギターやベースなどの弦楽器を浮かせてディスプレイ!浮かせて収納できるので床のお掃除もラクラク。厚みがあるアコースティックギターも壁から浮かせて収納できて、楽器や壁がキズつきません。引っ掛け部はシリコーン付きで楽器をキズつけません。フック部にはギターシールドやカポなどの小物も引っ掛けて収納可能。フックが回転するので様々な形状のヘッドに対応。取り付けベースを石こうボードピンで壁に取り付けて、本体を差し込むだけの簡単設置!石こうボードピンで壁の穴が目立ちにくい。木ネジでも設置可能。
付属品
石こうボードピンセット×4(取り付けピース×4 クギ×12 キャップ×4) 木ネジ×4
取付可能対象
【壁面】石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁
材質
本体:スチール(粉体塗装) キャップ:シリコーン 取り付けベース×2:ABS樹脂
質量(g)
約270
耐荷重(kg)
6
耐熱性
-
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
8×11.5×14
適合サイズ(cm)
ネックの幅:5.2以内 ヘッドの幅:6.5以上の弦楽器
ギターのネック部分を保護するハンガーブラジャー(カバー)
直接の接触による色褪せ等を防ぎます
簡単に着脱が可能
1個
¥289
税込¥318
9日以内出荷
2×4材用壁面収納「WALIST-ONE」専用のギターハンガーです。工具不要!取付かんたん!高さ調整らくらく!ガッチリ固定!。荷重が掛かると、コ型金具が食い込み緩みが出ますので、更につまみをまわして固定してください。ギターを立ててディスプレイ収納することができます。
用途ギターの収納に
色
半つや黒
タイプ
2×4材/1本用
使用荷重(kg)
10
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
KC ギタースタンド GS-103B専用スタンドブラジャー(カバー)
ギタースタンドとの直接の接触による色褪せ等を防ぎます
簡単に着脱が可能
1個
¥489
税込¥538
13日以内出荷
従来の「BIKEHANGER4」よりもアームの突出しを短くし、ハンドル幅の狭いロードバイクに対応した壁掛け用ディスプレイアタッチメント
展示時の省スペース化を実現するとともに不要な場合も場所をとらない折りたたみ式
フックにはフレームへの傷つき防止のための保護用カバー付き
スローピングフレームの場合もできるだけ自転車を水平保持できるよう角度調整機能付き(フックの中心を軸に最大15°までのフリー調整可能)
ヘルメットやウェア等を掛けておくのに便利なフック付属
材質
スチール