クスコのおすすめ人気ランキング

2025/12/25更新
8,385件の「クスコ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「肛門」、「くりキャップ」、「オナ」などの商品も取り扱っております。
材質 ステンレス 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:11B3X00081000094 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

朝日産業(捕虫器・包装機器)男性用携行式収尿器 Mr.ユリナー
トイレが心配な男性の強い味方。 装着に気づかれず、外出が安心で楽しくなる。 ズボンのファスナー開口部から「Mr.ユリナー」を入れて、2点のクリップを衣服に固定するだけで装着完了。 服を着たままわずかな手順で、ご自身で簡単に脱着することができます。 Mr.ユリナーは洗浄して繰り返し使用します。
タイプ 男性用 セット内容 ユリナー、収尿ボトル(250、350mL) 材質 レシーバー/シリコン、外チューブ/ポリ塩化ビニル(PVC)、内チューブ/シリコン、ボトル/ポリエチレン(PE)、キャップ/ポリアセタール(POM)、クリップ/ポリスチレン(PS)、バネ/ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応) 対応
1式
13,980 税込15,378
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様 No.1~12:0.5mm単位、No.13~30:1mm単位 材質 真鍮(クロームメッキ) 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B3X00096000004 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
56,980 税込62,678
7日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

長さ(mm) (弁)75 先端径(Φmm) 17 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B2X00313000108 松吉医科器械コード 20-2961-01 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1式(10本)
4,998 税込5,498
翌々日出荷

材質 ステンレス(SUS304) 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:11B3X00081000094 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
5,693 税込6,262
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メドライフ肛門鏡(有柄式)
材質 真鍮(クロームメッキ) 長さ(mm) (弁)65 柄長さ(mm) 160 先端幅(mm) 11 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:11B3X00081000063 松吉医科器械コード 02-4075-01 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1式(2本)
6,098 税込6,708
翌々日出荷

交差感染防止に…1患者用シングルユースのディスポーザブル膣鏡。メタルタイプと比べて、洗浄滅菌処理工程の人件費や時間浪費の軽減になり、患者さんにも安心感を与えます。透明度が高く可視性に優れ、膣壁も確認できますので検診の精度を高めます。検診時に極端な圧力がかかった場合でも、患者の体外に位置するハンドル部が壊れる安全設計です。金属製のクスコと同様に使いやすく、開閉ネジもスムーズに作動します。
仕様 EOG滅菌済(個包装・有効期間製造より5年) 材質 PS(ポリスチレン) 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:27B3X00114000001 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1箱(1個×25袋)
13,365 税込14,702
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

硬化療法や痔核結紮術に最適です。
材質 真鍮(クロームメッキ) 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B2X00313000104 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
35,980 税込39,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

吸引物が確認できる透明性とソフトな肌触りを実現した鼻水吸引用のオリーブ管です。 煮沸消毒可能。
材質 (先端部)シリコン、(ジョイント部)ポリカーボネート 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:11B1X00023000016 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

口腔ケアの際に、開口を誘導しながら保持することができます。 ネジ山で開口度が調節でき、外れにくく、指先やペンライトを入れて操作ができます。 シリコーン製で弾力があり、歯にやさしい仕様です。 オートクレーブ滅菌、煮沸消毒可能。
材質 シリコーン 全長(mm) 108 高さ(mm) (突起部)42 内径(Φmm) 21 耐熱温度(℃) 180
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナミキ・メディカルインストゥルメンツ膣鏡(クスコー氏)産褥用
材質 真鍮・洋白(クロームメッキ) 内径(Φmm) (弁)75×65 寸法(幅W×長さL)(mm) (弁)45×106 アズワン品番 8-9671-01 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B3X00115375002 松吉医科器械コード 24-3293-00 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
35,980 税込39,578
翌々日出荷

材質 真鍮(クロームメッキ) 先端幅(mm) 13 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:11B3X00081000063 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
4,435 税込4,879
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホイルシリンダー分解・ブレーキホース交換作業時オイルが下に落ちないようにリザーブタンクの給油口のところでタコのように吸いついています。
用途エアー抜きの作業の短縮 ブレーキオイルの節約 清掃時間の短縮 セット内容 ひらタコ(一般車用)、せんタコ(ワンボックスなど斜めの給油口) 危険物の類別 非危険物
1セット
14,980 税込16,478
4日以内出荷

材質 ステンレス(SUS304) 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:12B3X00002000033 先端外径(Φmm) (筒先)20 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シリコーンゴム製の子宮頸管拡張器。 EOG滅菌済。
容量(mL) 100 タイプ ディスク型 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:14B1X00007000005 松吉医科器械コード 20-2731-00 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷

通気性ピュアコットンで肌にやさしくフィット!羽がしまえる2重構造を新搭載。
用途生理用品、ショーツ タイプ 通気コットン
1個
1,498 税込1,648
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

立ったまま作業ができるので楽です。 狭い株間をきれいに除草! 株も傷つけません! 小石や泥がはねません。同時に土も耕します。
適合 排気量25mL以上のエンジン式刈払機 サイズ 320×100(mm) 質量(g) 800 耕うん幅(mm) 約100 耕深(mm) -20~+20(調整可能)
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

軸部にコシがあるため挿入が容易です。 電子線滅菌済。
材質 シリコーンゴム 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:11B3X00051000005 松吉医科器械コード 20-2730-00 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1式(6本)
10,980 税込12,078
翌々日出荷

スタンダードタイプ。全身用潤滑ローション。使いやすいボトルタイプ。 無香料・無着色のクリアタイプ。弱アルカリ性。
香り 無香料
1個(200mL)
999 税込1,099
当日出荷

使いすて開口補助具。口腔ケア用開口パッド。歯や粘膜にやさしい硬質ポリウレタンスポンジ。ワイドより広い開口幅が得られる。
長さ(cm) 15.6 幅(cm) 1.9~2.9
1箱(5本)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)