クラッチスプリングのおすすめ人気ランキング

2026/04/21更新
996件の「クラッチスプリング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バネクラッチ」、「スプリング」、「ハブダンパー」などの商品も取り扱っております。
ノーマルクラッチスプリング ALBA(アルバ)ランキング1位
スクーターの遠心クラッチに使用されているクラッチスプリングは、経年疲労により破損することがあり、破損したスプリングがクランクケース内で飛散することで周辺部品に思わぬダメージを与えます。もちろんクラッチも正常な回転数でクラッチを作動するこが出来ず適切な駆動伝達ができなくなってしまいます。アルバクラッチスプリングは純正採用されている、バネ用ピアノ線を使用しコストパフォーマンスを視野に入れながらロングライフを実現、クラッチスプリングは破損する前にメンテナンスすることが重要ですので、ウエイトローラーやベルト交換時に同時交換する事をお勧めします。
材質バネ用ピアノ線適合排気量(cc)50
1セットほか
359税込395
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

クラッチスプリング TAKEGAWA(武川)ランキング2位
1個
799税込879
3日以内出荷

強化クラッチスプリングSET KITACOランキング3位
ノーマルクラッチスプリングより15%以上強度を高めていますのでクラッチの滑りを防止し、ダレの少ないスムーズなクラッチワークが可能になります。 APE系クラッチKITや2スト系レーシングクラッチKIT等に標準装備、ノーマルクラッチにも装着可能。
1セット
599税込659
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

クラッチスプリング Grondement(グロンドマン)ランキング4位
スクーターの遠心クラッチに使用されているクラッチスプリングは、経年疲労により破損することがあり、破損したスプリングがクランクケース内で飛散することで周辺部品に思わぬダメージを与えます。もちろんクラッチも正常な回転数でクラッチを作動するこが出来ず適切な駆動伝達ができなくなってしまいます。グロンドマンクラッチスプリングは純正採用されている、バネ用ピアノ線を使用しコストパフォーマンスを視野に入れながらロングライフを実現、クラッチスプリングは破損する前にメンテナンスすることが重要ですので、ウエイトローラーやベルト交換時に同時交換する事をお勧め致します。
1セット
359税込395
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

クラッチスプリング CHAMELEON FACTORYランキング5位
特殊焼き入れ加工済で引っ張り強度が高くバネダレが少ないクラッチ強化スプリングです。 0発進が向上します。 チャンバー付き車やチューニングマシーンにはかかせないパーツです。
1個
999税込1,099
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)



用途電子部品、電気器具、玩具、産業機器等ばねの種類引きばね材質バネ用硬鋼線SWCクロメート
1袋(2個)ほか
219税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)




クラッチインのタイミングを上げ、すばやいダッシュを実現。
仕様10%アップ
1セット(2個)ほか
699税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ノーマルクラッチスプリングと比べ約15%アップの強化型クラッチスプリングです。クラッチの滑りを防止し、ダレの少ないスムーズなクラッチワークが可能になります。 マニュアルクラッチKIT、2ディスク/3ディスクドライブユニットや、ノーマルクラッチにも装着可能です。
主な適合車種モンキー系エンジン(50cc)。マニュアルクラッチ専用
1セット(4本)
999税込1,099
当日出荷

ノーマルよりも強化されたクラッチスプリングを採用。 弱い遠心力では伸びず、強い遠心力(いわゆる高い回転域)でのクラッチミートを促進します。 軽量強化クラッチ補修用。 ノーマルクラッチ使用可。
1セット(2本)ほか
379税込417
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

純正では設定の無いASSYでの提供となります。 ASSYでの提供により作業時間を短縮!
1個
6,598税込7,258
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)


1個
2,498税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)クラッチスプリング
関連資料展開図1(1.08MB) 展開図2(1.13MB) 展開図3(1.08MB) 展開図4(1.2MB) 展開図5(1.01MB) 展開図6(1.01MB) 展開図7(0.96MB) 展開図8(1.04MB) 展開図9(1.04MB) 展開図10(0.98MB) 展開図11(1.01MB) 展開図12(1.02MB) 展開図13(1MB) 展開図14(1.22MB) 展開図15(1.1MB) 展開図16(1.1MB) 展開図17(1.1MB) 展開図18(1.1MB) 展開図19(1.1MB) 展開図20(1.1MB) 展開図21(1.1MB) 展開図22(1.1MB) 展開図23(1.1MB)図解NoOS26KU エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.60、MK052 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.64、KFB-26 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.60、MS052T エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.66、BC2400 クランクケース、シリンダ部品 クラッチスプリング_No.79、TK263 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.60、NK23DX エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.61、AD-K26M エンジン(クランクケース,シリンダ,コイル)部品 クラッチスプリング_No.52、OS23KL エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.61、OS23KU ヒロシマ エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.61、グリーンクロス2A エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.78、MB26J エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.71、AD-K23M エンジン(クランクケース,シリンダ,コイル)部品 クラッチスプリング_No.52、OS26KL ヒロシマ エンジン クランクケースなど
1個
259税込285
11日以内出荷

クラッチインのタイミングを上げ、すばやいダッシュを実現。
主な適合車種アドレス110(ALL)・アドレスV100(ALL)
1個
1,398税込1,538
3日以内出荷