- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- ハンドル・取っ手・グリップ
- クランクのおすすめ人気ランキング
クランクのおすすめ人気ランキング
2026/02/20更新19,390件の「クランク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クランクハンドル」、「クランクシャフト」、「クランクプーリー」などの商品も取り扱っております。
角穴の場合、ボスの外周と端面は機械加工されています。
材質(本体)
FCD450
表面処理(本体)
防錆油塗布
材質
スチール
セット内容
左右1組
歯数
32T
クランク長(mm)
165
種類
クランク
材質(本体)
FCD450
タイプ
ストレートクランク、角穴、握り無し
表面処理(本体)
防錆油塗布
種類
クランク
材質(本体)
FCD450
タイプ
オフセットクランク、角穴、握り無し
表面処理(本体)
防錆油塗布
用途スペアタイヤの取付・取り外しの際に使用する
材質
鉄
形状
丸棒(16Φ)
色
黒(塗装付)
ダブルガード付きギヤクランクセット
歯数
48T
歯厚(inch)
1/2×3/32
種類
朝顔
タイプ
ER型回転握り付き
材質(ハンドル車)
ポリプロピレン
材質(握り)
ポリアミド
表面処理(インサート)
リン酸塩皮膜
色(ハンドル車)
ブラック
色(握り)
ブラック
クランク軸からクランクを抜く時に使用する工具です。ISIS規格、オクタリンク規格(シマノ製octalink)、スクエア規格BB(角型シャフト)に対応しています。
2192は8mmの六角レンチや15mmスパナレンチで、2193は3/8インチラチェットレンチを利用してクランクの取り外しが可能です。
用途クランク軸からクランクを抜く時に
適合
キタコ補修部品
主な適合車種
モンキー・ゴリラ(Z50J-20000001-/AB27-1000001-1899999)・モンキーバハ・モンキーR/RT・ジョルカブ(AF53)・ダックス(12V/AB26)・JAZZ・マグナ50(AC13)・モトラ・シャリー(CF50-3000031-)・CD50/ベンリィ50S/CL50(CD50-1500001-)・スーパーカブ50/ブレスカブ(C50-8000001-9501323/9600001-0095210-/0200001-/AA01-1000001-1699999)・リトルカブ(C50-4300001-/AA01-1000001-3999999)・XR50R/CRF50F(AE03)・XR70R/CRF70F(DE02)
1個
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
貫通穴ドリルやワーク等の干渉を回避。
付属品
取付ボルト
材質
SS材
RoHS指令(10物質対応)
対応
熱処理
HRC60±3
材質
SCM420
表面処理
黒染め
RoHS指令(10物質対応)
対応
タイプ
外装用
歯数
36T
クランク長(mm)
170