クリーニングワイヤーのおすすめ人気ランキング

2026/05/01更新
211件の「クリーニングワイヤー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クリーニングブラシ」、「ケミカルペースト」、「クリーニング」などの商品も取り扱っております。

こて先クリーナー交換ブラシ モノタロウランキング2位
1個
169税込186
当日出荷

こて先クリーナー HAKKO(白光)ランキング3位
水が不要 水を使いませんので、クリーニング毎のこて先温度の低下が少なく、より高い作業性が得られます。 ドーム型設計ではんだの飛散を軽減
寸法(mm)Φ70×71トラスコ品番328-4212質量(g)83
1個
899税込989
当日出荷

ワイヤークリーニングブラシ 広島ランキング4位
1個
3,898税込4,288
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


水を使わずクリーニング出来ますのでこて先の温度低下が少なく、作業効率が高まります。
用途こて先の掃除に。材質(クリーナー)真鍮、(ケース)ステンレス鋼質量(g)約110(クリーナー含む)寸法(直径Φ×高さH)(mm)69×71
1個
599税込659
当日出荷

喜多製作所ナノテクブラシ
ナノテクブラシはICソケットに組み込まれたコンタクトプローブ等に付着、転移したハンダくずを効果的に取り除く事を主目的としたオリジナルクリーニングアイテムです。 上記の使用方法のほか、切削や穴あけ、研磨、旋盤加工などの際に加工面に生ずるバリ除去や金属製品の錆取りにもご利用可能です。 ブラシは極めて細いステンレスワイヤーを採用し、樹脂ブラシでは実現できない高いかき剥がし効果と細い谷部への入り込み効果を生み出します。 また優れた携帯性で突発的な応急作業にも最適です。
材質SUS全長(mm)181ホルダー長さ(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,998税込6,598
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

1箱(2個)
399税込439
当日出荷

リン酸アンモニウムを含んでいないので、フラックス残渣による基板の腐食がありません。(JIS-Z3197 6.6.1に適用しています)
用途こて先の再コーティング。こて先の酸化物除去。種別半田付け成分ペーストフラックス・錫
1個(10g)ほか
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


1個
269税込296
当日出荷


用途パイプの内側の汚れ洗浄や錆び落とし、バリ取り等に効果を発揮します全長(mm)250材質(ブラシ部)鋼線
1本
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

銅の抗菌効果で細菌の繁殖を防ぎます。(ゴールド)頑固な油汚れやコゲ、サビを落とします。
用途金属などの汚れ落とし。材質黄銅ゴールド適合材金属など
1個
169税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


鉛フリーハンダ対応。鉛フリーハンダ用は、高温域での活性が高くなるように設定されています。 便利なハケ・キャップ付。 H-728はノンハロゲン仕様。
危険等級危険物の類別第四類
1本(30mL)
319税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


電子部品のはんだ付けに最適! 優れた熱伝導率。 LEDで設定温度に達したことをお知らせ。 CAL ボリュームで温度補正が可能。 グリップに温度コントローラ内蔵。ダイヤルを回すだけで、簡単に温度設定ができます。
用途IC/LED・プリント基板などのはんだ付けに全長(mm)233(こて先B型をつけた場合)消費電力(W)50セット内容本体、ロックキー質量(g)61(こて先B型をつけた場合)電源(V)AC100(50/60Hz)ヒーターセラミックヒーター設定温度範囲200~500℃標準こて先B型 (No.T18-B)リップル温度(℃)無負荷時±1
1本
5,698税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

こて先温度の降下が小さい特殊クリーナー付
質量(g)380適合FX-600、FX-601、PRESTO、DASH、マッハI、455、456、933、934トラスコ品番359-7008ベース寸法(mm)W84×D186
1個
2,598税込2,858
当日出荷

黒くなったコテ先を活性剤の働きで還元した後、スズで再コーティングし、はんだののりを復活させます。
用途コテ先のコーティングに。トラスコ品番387-1398質量(g)9危険物の類別非危険物
1個
999税込1,099
当日出荷