グラウンド石灰のおすすめ人気ランキング

2026/01/05更新
102件の「グラウンド石灰」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「グランドライン石灰」、「スポーツ石灰」、「貝殻石灰」などの商品も取り扱っております。
粒子が細かくきれいなラインがひけます。 発熱がなく安心して使用していただけます。
ホワイト 仕様 炭酸カルシウム系白ライン 成分 炭酸カルシウム 材質 炭酸カルシウム 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 340×500×90
1袋(20kg)
999 税込1,099
3日以内出荷

施工現場で発生するプラスターボード端材と卵殻をリサイクル。人体や環境にやさしい商品です。
用途グラウンド用白線 材質 プラスターボード端材+卵殻 エコマーク認定 認定 エコマーク認定番号 18112163
1個(20kg)
999 税込1,099
7日以内出荷

従来の石灰(消石灰)と違って、発熱や強アルカリによる事故の心配がない炭酸カルシウム粉末です。 粒子に工夫を加えていますので風に飛散しにくく、長持ちします。 色は鮮明でくっきりときれいなラインが引けます。 主原料は安心安全な炭酸カルシウム粉末です。
トラスコ品番 181-4427 材質 主原料:炭酸カルシウム 容量(kg) 20×1袋 危険物の類別 非危険物
1袋(20kg)
2,298 税込2,528
当日出荷

1袋(20kg)
2,198 税込2,418
3日以内出荷

水で溶いても発熱せず安全! 公共施設(学校・幼稚園など)にも多く使用されています。 風で飛散しにくい!使用後に消しやすい!ライン引き器の中で固まらず使いやすさ抜群!
用途各種スポーツのライン引きに! 主成分 炭酸カルシウム 危険物の類別 非危険物
1袋(20kg)
2,298 税込2,528
6日以内出荷

マイゾックススポーツライン
鮮やかな純白色で粉の飛散も少ない。 人体無害の炭酸カルシウム製。
用途グランドや臨時駐車場等の白線引き 容量(L) 約14 質量(kg) 20 マイゾックスコード 213457
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

土木工事現場で縄張り作業用として、また、グランドでスポーツ用として活躍している上部でデザインの優れたライン引き
質量(kg) 2.6(ふた付) 仕様 消石灰用 材質(本体) 鋼板製 容量(kg) 4.4 線幅(mm) 50 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 205×160×810
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

生石炭を化合させた白色粉末で、アルカリ分65%以上を含む土壌中和剤。
タイプ 粉末
1袋(1kg)ほか
449 税込494
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

酸性土壌を中和しながら、カルシウムは植物の細胞壁を作る大切な栄養分です。 使用量の目安は土壌や作物の種類により異なりますが、施す目安は1坪当たり約250gです。
1袋(1kg)ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

名称 Calcium hydroxide 化学式 Ca(OH)2 化学組成 Ca(OH)2 労働安全衛生法の表示 労57,57-2 危険物の類別 非危険物 特性 皮膚刺激、重篤な眼の損傷、臓器の障害 (呼吸器系) 平均分子量 74.09 CAS登録番号 1305-62-0 別称 消石灰
1本(500g)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本(500g)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トーエイライトライン引き4
粉出口シャッター(フタ)付き 容量:炭カル4kg ライン幅:フィールド5cm ゴム羽根かくはん器
容量(kg) 炭カル4 質量(kg) 2.1 タイヤサイズ 165mm 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 23.5×21.5×ハンドル70.5(本体36) ライン幅(mm) フィールド50 距離 概算距離(炭カル5cm幅)90m
1台
特価
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

炭酸カルシウムの白色の化粧砂
用途建材用・左官材料用(カキ落し)(磨出し)(洗出し)・プレコン・化粧ブロック・テラゾー 危険物の類別 非危険物
1袋(25kg)
2,198 税込2,418
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

酸性土壌の中和をするとともにカルシウムの補充ができます。 窒素の働きを増進させリン酸の働きを助けます。 有機物の分解を促進し好気性菌を増やします。 根の育成・葉緑素を作る作用を促進し野菜の色・ツヤ・味を良くし秀品率の高い収穫が望めます。
成分 アルカリ分 70.0% 名称 70肥料消石灰 登録保証 栃木県第1764号
1袋(1kg)ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダストレスラインパウダー
従来の石灰(消石灰)と違って、発熱や強アルカリによる事故の心配がない炭酸カルシウム粉末です。 粒子に工夫を加えていますので風に飛散しにくく、長持ちします。 色は鮮明でくっきりときれいなラインが引けます。 主原料は安心安全な炭酸カルシウム粉末です。
材質 主原料:炭酸カルシウム 長さ(mm) 400 幅(mm) 375 厚さ(mm) 145 容量(kg) 5×4袋 危険物の類別 非危険物
1箱(4袋)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マイゾックスラインマーカー
ライン幅は50mmを用意。各種スポーツ大会やレジャーにご利用下さい。 ※石灰はスポーツラインをご利用下さい。
用途白線引き ライン幅(mm) 50
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

歩きながら簡単に、きれいなラインが引けます。 道路線引き用スプレーをセットするだけで簡単に区画線引きができます。
用途駐車場、道路、工場、倉庫、運動場などのアスファルト面 やコンクリート面のライン引きに。 主な用途 コンクリート、アスファルト 使用場所 屋外用 トラスコ品番 445-0124 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

アルカリ分75%以上含む粒状石炭肥料で、まき易く即効性がある。
仕様 まきやすい タイプ 粒状 寸法(縦×横×高さH)(cm) 50×35×7
1袋(10kg)
1,898 税込2,088
当日出荷

グラウンドにガッチリ食いつく操作性に優れた極太溝入タイヤ
仕様 概算距離(炭カル)200m 、粉止板無しタイプ 質量(kg) 2.3 車輪径(Φmm) 135 材質(車輪) PE 容量(kg) 炭カル7.5・消石灰3.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 23×23.5×ハンドル76 高さ(cm) 粉出口高:3.5 ライン幅(mm) 50
1台
8,998 税込9,898
翌々日出荷

屋外(コンクリート、アスファルト鉄骨など)でラインを引いた後、雨が降っても水にぬれても消えにくい粉チョーク。 タップリ500g入 各社のチョークライン画線器にも使用できます
用途屋外の消さなくてよい場所へのライン引き。 トラスコ品番 245-8977
1個(500g)
999 税込1,099
当日出荷