- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- 搬送
- グラビティコンベヤのおすすめ人気ランキング
グラビティコンベヤのおすすめ人気ランキング
2026/01/08更新112件の「グラビティコンベヤ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フリーローラー」、「はしごローラー」、「グラビティ」などの商品も取り扱っております。
一般的ローラーコンベヤ。
ベアリング
高品質プレスベアリング
材質(ローラー部)
スチール
軸の形状
半月
材質(ベアリング)
スチール
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)
57×1.4×12(メッキ付)
フレーム寸法(I×K×t)(mm)
90×30×2.3
コンベア機高H(mm)
100
防塵タイプ
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)
60.5×3.2×17
材質(ローラー部)
STKM12A
ベアリング
プレスベアリング
材質(フレーム)
SS
ローラ強度(kg)
400(W400の時)
フレーム幅(mm)
30
フレーム高さ(mm)
90
材質(シャフト)
STKM11A
フレーム厚さ(mm)
4.5
中荷重中最も汎用性の高い機種
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)
57×1.4×12
材質(ローラー部)
STKM12A
ベアリング
プレスベアリング
材質(フレーム)
SS
ローラ強度(kg)
160(W400の時)
フレーム幅(mm)
30
フレーム高さ(mm)
90
材質(シャフト)
STKM11A
フレーム厚さ(mm)
2.3
本体厚さが9mmと薄く、省スペースで設置することができます。
小さな搬送物でもローラー間への落ち込みがなく、搬送物の乗り移りを考慮した樹脂製小型フリーローラーです。
用途商品の搬送最後尾の設置するストックヤード、人手で搬送物を流す箇所
ローラー径(Φmm)
6
仕様
Φ6.0mm極小径フリーローラー 本体厚9mmの薄型ローラーコンベヤ
材質
ローラー:ポリアセタール、本体:ポリスチレン
材質(ローラー部)
ポリアセタール
耐荷重N・m(kgf・m)
5
一般的ローラーコンベヤ。
ベアリング
プレスベアリング
材質(ローラー部)
スチール
軸の形状
半月
材質(ベアリング)
スチール
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)
38.1×1.2×12(メッキ付)
フレーム寸法(I×K×t)(mm)
60×30×2.3
コンベア機高H(mm)
67
中荷重搬送に最適です。
ローラ外径×肉厚(mm)
38.1×1.2
材質(ローラー部)
スチール(SS、溶融亜鉛メッキ)
シャフト
11.8パイプ
ベアリング
プレスベアリング
フレーム色
日塗工 77-30T(ブルー)
材質(フレーム)
SS
フレーム(mm)
60×30×2.3t
フリーカーブローラコンベヤ 4スパン
Φ38ローラのWeb専用タイプ
動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。
水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。
伸縮、カーブとも自由自在で使用しないときにはコンパクトに収納、移動もらくらく。
ローラ単列タイプで重い荷物を運ぶのに最適。
機長(mm)
1348~3952
ローラー幅(mm)
490
機幅(mm)
500
配列
単列(ローラー)
ローラーピッチ(mm)
40~133
ローラー径(Φmm)
38
機高(mm)
563~838
許容荷重(kg)
40(水平時/4本軸あたり)
自重(kg)
73
キャスター径(Φmm)
100(ブレーキ付)
仕様
【スパン】4
1台
¥95,980
税込¥105,578
4日以内出荷
Mシリーズのスチール製ローラーコンベアの交換用ローラーになります。
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)
38.1×1.2×12
材質(ローラー部)
スチール
適合機種
R-3812P
材質
スチール
ベアリング
プレスベアリング
軸の形状
丸・半月横ピン穴
ローラ径Φ57、安価タイプ。中荷重用で最も汎用性に富んでいます。
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)
57.2×1.4×12
材質(ローラー部)
STKM11A-S
ベアリング
プレスベアリング
表面処理
溶融亜鉛めっき
軸の形状
Φ12パイプ両ツブシ
主要部品がアルミ製で、軽量・ポータブルの美しいローラーコンベヤです。
ベアリング
プレスベアリング
材質(ローラー部)
アルミ(アルマイト加工)
軸の形状
半月
材質(ベアリング)
スチール(メッキ付)
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)
38×1.6×8(メッキ付)
フレーム寸法(I×K×t)(mm)
60×30×3
コンベア機高H(mm)
67
重荷重用中最も汎用性の高い機種
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)
57×2.3×17
材質(ローラー部)
STKM12A
ベアリング
プレスベアリング
材質(フレーム)
SS
ローラ強度(kg)
300(W400の時)
フレーム幅(mm)
30
フレーム高さ(mm)
90
材質(シャフト)
STKM11A
フレーム厚さ(mm)
4.5
Mシリーズのスチール製ローラーコンベアの交換用ローラーになります。
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)
50.8×1.6×12
材質(ローラー部)
スチール
適合機種
R-5015P
材質
スチール
ベアリング
プレスベアリング
軸の形状
丸・半月横ピン穴
平たく滑らかな形状で、小さい物でもスムーズに安定搬送できる優れモノです。Φ6mmの小径ローラ
用途シュートや乗り継ぎ補助に。資材収納棚に敷くローラマットとして
材質
ローラ:POM、フレーム:ポリスチレン
RoHS指令(10物質対応)
対応
主要部品がアルミ製で、軽量・ポータブルの美しいローラーコンベヤです。
ベアリング
プレスベアリング
材質(ローラー部)
アルミ(アルマイト加工)
軸の形状
半月
材質(ベアリング)
スチール(メッキ付)
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)
45×1.5×8(メッキ付)
フレーム寸法(I×K×t)(mm)
60×30×3
コンベア機高H(mm)
70.5
中荷重搬送に最適です。
ローラ外径×肉厚(mm)
57.2×1.4
材質(ローラー部)
スチール(SS、溶融亜鉛メッキ)
シャフト
11.8パイプ
ベアリング
プレスベアリング
フレーム色
日塗工 77-30T(ブルー)
材質(フレーム)
SS
フレーム(mm)
90×30×2.3t
1台で伸び、縮み、曲りそして移動ができ、簡単に高さが調整できるコンベヤです。連結用金具2個付属(1台当たり)しているので2台3台と連結してのご使用も可能です。
用途ダンボールケース、プラコンなど搬送。
機長(mm)
771~2142
ローラー幅(mm)
385
仕様
Φ75mm自在ストッパー付。カーブ半径180°:最大1000mm、最小550mm。カーブ半径90°:最大2200mm、最小900mm。S字偏芯幅:600~1200mm
トラスコ品番
465-9171
材質
本体:スチール(メッキ)。車輪:ゴム
質量(kg)
33
許容荷重(kg)
30/4本
ピッチ(mm)
40~137
シャフト径(Φmm)
8
肉厚(mm)
1.2
機高(mm)
525~825
機幅(mm)
489.4
ローラー径(Φmm)
38
1台
¥67,980
税込¥74,778
翌々日出荷
縮む、伸びる、曲がるの3機能を備え、様々な環境に対応します。スペースを最大限に活かした効率的な搬送ラインを実現します。100mmのワンアクションダブルロック式キャスターの採用により格段の操作性を誇ります。角型式フレーム、脚の採用により強固です。
用途絶えず変化する梱包、出荷ラインに。トラックへの荷積み、荷降ろしに。工程間のつなぎコンベヤとして。
機長(mm)
438~1383
ローラー幅(mm)
500
仕様
100mm 車輪(旋回部のダブルロック式自在キャスター)
トラスコ品番
461-1217
材質
ローラー:スチール。車輪:ゴム
質量(kg)
30
許容荷重(kg)
40/4本
ピッチ(mm)
40~175
シャフト径(Φmm)
12
肉厚(mm)
1.2
機高(mm)
535~835
機幅(mm)
634
ローラー径(Φmm)
38
1台
¥46,980
税込¥51,678
10日以内出荷
1台で伸び、縮み、曲りそして移動ができ、簡単に高さが調整できるコンベヤです。連結用金具2個付属(1台当たり)しているので2台3台と連結してのご使用も可能です。
用途ダンボールケース、プラコンなど搬送。
機長(mm)
1468~4184
ローラー幅(mm)
385
仕様
Φ75mm自在ストッパー付。カーブ半径180°:最大1000mm、最小550mm。カーブ半径90°:最大2200mm、最小900mm。S字偏芯幅:600~1200mm
トラスコ品番
465-9180
材質
本体:スチール(メッキ)。車輪:ゴム
質量(kg)
62
許容荷重(kg)
30/4本
ピッチ(mm)
40~137
シャフト径(Φmm)
8
肉厚(mm)
1.2
機高(mm)
525~825
機幅(mm)
489.4
ローラー径(Φmm)
38
1台
¥119,800
税込¥131,780
9日以内出荷
何も敷いていない状態と比較し、約3分の1の力で荷物を滑らせることが出来ます。連結可能、裏面両面テープ付き
用途軽くスムーズに移動できる床置きパネル
材質
POM
色
ブラック
外寸(mm)
506×506×8
スチール製。
全てのマキテック製ローラーコンベヤに装着可能です。
*ご注文の際は、コンベヤ本体のローラー幅と同じ寸法の製品をお選び下さい。