ケガキ工具のおすすめ人気ランキング

2026/01/10更新
124件の「ケガキ工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「けがき定規」、「けがき棒」、「ケガキゲージ」などの商品も取り扱っております。
先端は超硬チップ付きです。
用途鉄などの一般鋼材・プラスチック・木にケガくためのケガキ針 トラスコ品番 408-3822 材質 本体:鉄、針先:超硬チップ 寸法(mm) Φ6×156 質量(g) 36 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

【ペンシルケガキ針】 ペンシル型のノック式なので、携帯可能!針先は超硬チップ付きで、針の取替えも可能です。 【替え芯】 ペンシルケガキ針の交換用になります。
針径(Φmm) 1.6 材質(針) 真鍮・超硬(先端部)
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケガキ作業が簡単。ミーリング・チャック、サイドロックホルダーを使い、あらゆる機械に簡単に取付可能。スプリングで軸方向に移動するためテーパー面にもケガキ作業ができます。
作業範囲 18mm 芯径(mm) Φ6 (硬質焼入) トラスコ品番 106-4908 質量(g) 500 先端角度 90°
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

片手で幅を計りながら、もう片方の手で墨付けができる、画期的な工具です。軽く持ち運び自由。固定が必要なハイトゲージとは異なり、製品を機械に取り付けたまま計測できます。基本機能を充実させた定番商品です。
最小読取値(mm) 0.05
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端超硬ですので、焼入れ品にもケガキ作業ができます。
用途一般鋼材、焼入品等のマーキング 全長(mm) 229 材質(本体) 黒染炭素鋼(S45C) タイプ 標準型(両針付) 針径(Φmm) 1.85 材質(針) 超硬チップ
1個
899 税込989
当日出荷

全長(mm) 146 芯径(mm) 10 先端角度 60°
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

焼入品にも使える先端超硬チップ付。ペンシルタイプで持ちやすく携帯に便利です。
用途一般鋼材、焼入品、ガラス等のケガキ作業やマーキングに。
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
399 税込439
当日出荷

工作物の面に仕上寸法の線引きや芯出しに用います。鉄、銅、真鍮、アルミ、プラスチック、その他の合金にも、ケガキ作業ができます。
全長(mm) 145 タイプ ペンシル型 仕様 ノック式 トラスコ品番 229-5628 質量(g) 26 材質(グリップ) プラスチック 材質(先端) 超硬チップG2
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

標準型(両針付)
用途工作面の仕上げ寸法の線引きに 全長(mm) 210 材質(本体) 黒染炭素鋼(S45C) タイプ 標準型(両針付) 針径(Φmm) 3.4 材質(針) クロムバナジューム(熱処理品)
1個
369 税込406
当日出荷

工作物のケガキや芯出しに。先端超硬チップ付。
全長(mm) 224 タイプ 標準型(両針付) 材質(本体) 硫黄快削鋼 径(Φmm) 7 材質(先端) 超硬チップ(G2) 材質(針) 硫黄快削鋼 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

微動送りで微調整ができます。 スクライバは先端超硬チップ付です。(ケガキ作業可能)
最小表示量(mm) 0.02 器差(mm) ±0.04 スライダの微動上下量(mm) 5 材質(ベース) ステンレス(塗装仕上) 表示形式 アナログ 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 商品タイプ 本体
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一定の幅を、さっとケガキ作業するのに便利なケガキ専用ゲージです。 先端には目盛りが付いているので墨線の寸法出しにも便利です。 バーニア部は微動送り付き。
用途連続したケガキ作業に。 測定範囲(mm) 300 最小表示(mm) 0.05 材質 ステンレス 全長(mm) 410 器差(mm) 0.05 ベース寸法(mm) 100
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

針先超硬チップ付で、針の取替え、収納が可能です。
全長(mm) 140 タイプ ペン型針先超硬チップ付 トラスコ品番 332-6136 種別 本体 材質 本体:ABS樹脂 軸径(Φmm) 8 質量(g) 12
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

芯出しバー(Φ10)兼用ですので端面からの位置出し作業が容易。ケガキ部がレバー操作で引き込み(固定も)可能。従って段差も容易に作業できます。ケガキ作業が簡単にできます。ケガキ部には超硬チップを使用しています。
芯径(mm) Φ10 (超硬チップ) トラスコ品番 106-4916 質量(g) 550 先端角度 90° 作業範囲 10mm
1本
37,980 税込41,778
当日出荷

任意の高さに固定して安定した罫書を行うことができます。 罫書針の先端は焼きが入っています。
種別 角台 材質 ケガキ針(S50C)、柱(SS400)、台(FC250)
1台
5,798 税込6,378
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)超硬チップ付ケガキ針
品番702-220のストレート替針です。
質量(g) 7 シャンク径(Φmm) 4
1本
2,398 税込2,638
当日出荷

1本
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)