- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- バイク純正部品
- YAMAHA(ヤマハ)
- コンクリートシュートのおすすめ人気ランキング
コンクリートシュートのおすすめ人気ランキング
2026/04/24更新86件の「コンクリートシュート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンクリート樋」、「シュート」、「シュートホッパー」などの商品も取り扱っております。
主な適合純正品番7RY-51715-00
1個
¥6,398税込¥7,038
当日出荷
材質硬質塩化ビニル樹脂、亜鉛処理スチール芯種類軒とい
コロりん(KR)用シュートユニットです。(ブラケット、つなぎ材)。最大15°まで調整可能です。
材質スチール
1個
¥11,980税込¥13,178
8日以内出荷
コンクリートを打設場所まで落とし込む管
ホッパーと組み合わせて使用
落とし込む高さに合わせて連結可能(20本まで)
積み重ねて収納できるので、保管場所を取りません。下部にスリットがあり、スムーズに取り外せます。
仕様●上部(mm):250●下部(mm):200●全長(mm):960●厚み(mm):5●連結本数(本):20●有効長(m):16●チェーン長さ(cm):76●質量(kg):5●材質:PPポリプロピレンアズワン品番67-9209-51
1本
¥39,980税込¥43,978
7日以内出荷
種類軒とい全長(mm)3600サイズ(軒とい)PC50
主な適合純正品番7RW-51715-00
1個
¥5,598税込¥6,158
当日出荷
立ったままの状態で土間のナラシ後の最終仕上げや機械作業後の波消し等が楽にできます。サイズが890mmなので、ナラシ部分に鉄筋などが出ていても当たりにくく、小回りが利きやすい!。防水、レベリング下のコンクリート金鏝作業、張り物下のコンクリート仕上げ作業、トップコート仕上げ作業などに!。固定式のたち鏝くん横型です。(角度を変える事は出来ません)。柄はネジ式ですが取り外しも可能です。簡易的ですが、コテ部を守るカバーは付属しております。
長さ(mm)(コテ)890柄長さ(mm)1300~2200
優れた操作性で快適打設。握り&持ちやすさを追求!
バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(Ah)3振動数(min-1)13000振動部(直径×長さLmm)25×221連続使用時間(分)(目安)約25分(ランダムにコンクリート内を抜き差しした場合)充電時間(分)22形式フレキタイプ振幅(mm)1作業量(目安)バッテリ2本で約11.1m3打設可能
軽量且つ頑強なアルミ合金製です。発売以来20有余年に渡る業界の定番且つ必需品です。伸縮柄はワンタッチで脱着可能です。
用途コンクリート打設後のアマ出し並びに均し作業に。
材質(受口)SUS304、(シュート部)SUS430、(内フタ)ABS樹脂タイプ大壁用調整範囲(mm)(壁厚)135~190
カッターナイフで切れるので、お好みのサイズで使用できます。
ダクト径(Φmm)330長さ(m)5本体生地厚さ(mm)0.028適合送風機最大口径(Φmm)320質量(kg)2.0仕様送風機本体取付用ロープ付トラスコ品番352-7115材質基布:ポリエチレンテレフタレート
1個
¥9,998税込¥10,998
当日出荷
吉野スパイダーバッグ
生地は最高級スパッタシート「プレミアムプラチナ」(JIS A 1323 A種合格品・防炎性能試験適合品)を使用しています。吊り下げ用チェーンにフェライト磁石も取り付け可能なので、様々な現場に対応します。(共に付属品)バッグ(スパッタ生地)底部に中敷き(取り替え可能)を入れているので、一層安心です。骨材に金属を使用していないため折りたたみやすく、コンパクトで持ち運びに便利です。チェーン・Sカンフックなどはステンレス製です。(財)日本防炎協会防炎性能試験適合品です。
用途建設工事、プラント工事など高所における溶接溶断作業および、グラインダー作業時の火花養生。デッキプレートの穴あけ溶断工事(給配水管パイプ穴用)ノロ受けおよび火花飛散防止。トラスコ品番364-6033幅(mm)645厚さ(mm)1.2高さ(mm)750奥行(mm)645規格A種RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥65,980税込¥72,578
翌日出荷
コロりん(KR)用シュートユニットです。(ブラケット、つなぎ材)。最大15°まで調整可能です。
材質スチール
1個
¥9,998税込¥10,998
8日以内出荷
本体厚さが9mmと薄く、省スペースで設置することができます。
小さな搬送物でもローラー間への落ち込みがなく、搬送物の乗り移りを考慮した樹脂製小型フリーローラーです。
用途商品の搬送最後尾の設置するストックヤード、人手で搬送物を流す箇所ローラー径(Φmm)6仕様Φ6.0mm極小径フリーローラー 本体厚9mmの薄型ローラーコンベヤ材質ローラー:ポリアセタール、本体:ポリスチレン材質(ローラー部)ポリアセタール耐荷重N・m(kgf・m)5
1個
¥2,898税込¥3,188
当日出荷