- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 手研磨
- コンデンサブラシのおすすめ人気ランキング
コンデンサブラシのおすすめ人気ランキング
2026/01/08更新184件の「コンデンサブラシ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パイプブラシ 細い」、「極細ブラシ」、「フレキシブル ブラシ」などの商品も取り扱っております。
手作業用のナイロンコンデンサーブラシです。
パイプなどの内側の汚れを洗浄するのに最適です。
材質(ブラシ部)
ナイロン
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
用途パイプの内側の汚れ洗浄や錆び落とし、バリ取り等に効果を発揮します
全長(mm)
250
材質(ブラシ部)
鋼線
パイプの内側の汚れ洗浄、サビ落とし、バリ取りなど
あらゆる洗浄に
パイプ内側の汚れ取り・艶出し用
材質
ナイロン
用途パイプの内側の汚れ洗浄や錆び落とし、バリ取り等に効果を発揮します
材質(ブラシ部)
ナイロン
その他
賠償保険付
種別
手作業用コンデンサーブラシ
材質(ブラシ部)
ナイロン
用途TA503CS、TA503FS用
取付ねじ
1/4
毛材
豚毛
種別
取替用
用途TA503CS、TA503FS用
セット内容
グリップハンドル×1本。エキステンションバー×2本。豚毛ブラシ(14Φ・16Φ)×各1本。真鍮ブラシ(10Φ・14Φ)×各1本
種別
取替用
取付ねじ
1/4
サイズ(mm)
グリップハンドル/602、エクステンションバー/577
1個
¥6,098
税込¥6,708
当日出荷
その他
賠償保険付
種別
手作業用コンデンサーブラシ
全長(mm)
250
材質(ブラシ部)
スチール
スパイラル型ブラシは、煙突掃除用ブラシ等にみられる様な針金を芯線にしてそれをねじる事により、線材を固定しているブラシです。この種のブラシは、パイプ内径、ネジ孔の内面など、普通のブラシでは届きにくい場所のクリーニング、バリ取り、その他のスケール除去に、継柄に取り付けて使用されます。逆回転での使用不可。
用途各種パイプ、加工穴内面の研磨。
材質
毛材:ワイヤ鋼線、シャフト:スチール(亜鉛メッキ)
ブラシ植毛が円筒形である為、比較的細いパイプの内側でも掃除が出来ます。豚毛:傷付き易い製品の洗浄に。
用途パイプの内側の汚れ洗浄、サビ落とし、バリ取りなど。
材質
(ブラシ)豚毛、(芯線)スチール
軸径(Φmm)
Φ3.8
全長(mm)
280
タイプ
シングル巻
手作業用の豚毛コンデンサーブラシです。
パイプなどの内側の汚れを洗浄するのに最適です。
材質(ブラシ部)
豚毛
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
ケトルドレイン、パイプの洗浄に。吸水性が少なく耐薬品性、疲労抵抗に優れたポリエステルは洗浄力が強く食品産業用として最適なブラシファイバーです。
材質
ポリエステル毛
耐熱温度(℃)
130
配管パイプや鋳鉄管などの内部洗浄用に使用します。
カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。
毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。
用途衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。
使用場所
排水口まわり
材質(本体)
ステンレス
線径(Φmm)
0.1
材質(毛)
ポリブチレンテレフタレート(PBT)
耐熱温度(℃)
120
繰り返し・詰め替え
対応
食品衛生法規格基準の部材を使用しています。
用途鉄などのサビ落とし、塗装はがし、よごれ落とし、バリ取りにご使用下さい。鉄パイプの内面研磨やクリーニング、せまい箇所、凸凹面の多い箇所に便利です。鉄・軽金属、木材
軸径(Φmm)
6
使用工具
電気ドリル、フレキシブルシャフト
線径(Φmm)
0.15
適合材
鉄・軽金属、木材
エアブラシ内部に残った塗料や汚れを洗浄できます。
ステンレス製のクリーニングブラシは月に1回のしっかりとしたメンテナンスの際に、毛先のやわらかいソフトクリーニングブラシは、毎日のお手入れの際にご使用下さい。
洗浄箇所に応じて使い分けができる便利な5本セット。
ブラシ径(Φmm)
1、3(テーパー仕様)、3、3.5、4
1セット(5本)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
工業用手作業極細ワイヤブラシです。
交叉穴に生ずるバリ取りに最適です。
フレックスホーンでカバーできない6Φ以下の交叉穴に生ずるバリ取りにご利用ください。
用途ワイヤブラシですから面粗度を上げる目的には使えません。小さなバリ取りにお使いください。
仕様
シングル巻
全長(mm)
76
対応材質
鋳鉄、鉄鋼など
材質(ワイヤー部)
ステンレス(SUS302)
材質(シャフト)
ステンレス(SUS304)
軸が自由に曲がります。特殊仕上のため、サビの発生がありません。
用途TA503CS、TA503FS用
セット内容
グリップハンドル×1本。エキステンションバー×2本。豚毛ブラシ(14Φ・16Φ)×各1本。真鍮ブラシ(10Φ・14Φ)×各1本
種別
取替用
取付ねじ
1/4
サイズ(mm)
グリップハンドル/602、エクステンションバー/577
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
材質
毛種/ナイロン、柄/PP(ポリプロピレン)
毛材
ナイロン
適合器具
パイプ