コンパクタのおすすめ人気ランキング

2026/02/08更新
1,549件の「コンパクタ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プレートコンパクター」、「カラーゴム」、「タンパー」などの商品も取り扱っております。
工具なしで折りたためます。 ノッチ式グリップボルトの採用で任意の位置に固定可能。
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

大きな伝達容量が得られます。スーパートルクタイミングベルトに比べて約2倍の伝達量です。(プーリ、回転数により差があります)。標準品と比較してコンパクトな設計が可能です。従来型(スーパートルクタイミングベルトS8M)のプーリが使用できます。
ベルト形 MTS8M 歯ピッチ(mm) 8 材質(ベルト) 高硬度合成ゴム 高さ(mm) 5.3 タイプ 標準 種類 タイミングベルト 最大速度(m/sec) 30 最小プーリ径(mm) 56.02 寸法PLD(mm) 0.686
1個
特価
8,898 税込9,788
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (480種類の商品があります)

1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

コンパクト&ハイパワー!! 道路・土木工事などで大活躍。過酷な条件下の長時間使用にも対応する高性能・高耐久性。優れた機動性で走行速度も速く、優れた防振効果で作業効率は抜群です。 コンパクトで小回りがきき、側溝作業や狭い場所での作業にも威力を発揮。始動はリコイルスターターで簡単です。起振体にオイル潤滑方式を採用。長時間の厳しい使用も可能に。給油が簡単で保守もらくらく。 プレートは耐久性を追求した輾圧板を使用。エンジンベース、ハンドル取付部に防振ゴムを使用。負担を軽減し長時間作業もスムーズに。吊り金具兼用のエンジンガードフレーム装備で積み下ろしも簡単。個人宅配送不可商品です。
用途建築、一般土木、一般道路工事の補助的表面仕上げ。砂、砂利、バラス、アスファルトの締固め。道路工事、土木工事、建築基礎工事の盛土、輾圧。アスファルト表面仕上げ。上下水道。ガス管、ケーブルの埋設工事など広範囲で活躍。 関連資料
1台
189,800 税込208,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 コンパレータタイプ = 汎用。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SSOP。電源タイプ = シングル。出力タイプ = プッシュ-プル。1チップ当たりのチャンネル数 = 1。標準応答時間 = 0.06μs。ピン数 = 5。標準シングル供給電圧 = 3 → 5 V。寸法 = 2.9 x 1.6 x 1.1mm。長さ = 2.9mm。幅 = 1.6mm。高さ = 1.1mm。標準電圧ゲイン = 94 dB。。コンパレータ、東芝 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(5個)
299 税込329
翌々日出荷

仕様 コンパレータタイプ = 汎用。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SSOP。電源タイプ = デュアル, シングル。出力タイプ = オープンコレクタ。1チップ当たりのチャンネル数 = 1。標準応答時間 = 1.3μs。ピン数 = 5。標準シングル供給電圧 = 3 → 28 V。寸法 = 2.9 x 1.6 x 1.1mm。長さ = 2.9mm。幅 = 1.6mm。高さ = 1.1mm。動作温度 Min = -40 ℃。。コンパレータ、東芝 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
579 税込637
翌々日出荷

ダブルロータイプで、高密度実装化の要求に十分応えるコンパクトなコネクタです。
材質 ナイロン6 ナチュラル(白) 規格 UL94V-0 ピッチ(mm) 2 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 3(AWG#22使用時)
1袋(10個)
299 税込329
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

大きな伝達容量が得られます。スーパートルクタイミングベルトに比べて約2倍の伝達量です。(プーリ、回転数により差があります) 標準品と比較してコンパクトな設計が可能です。 従来型(スーパートルクタイミングベルトS14M)のプーリが使用できます。
材質(ベルト) 高硬度合成ゴム 種類 タイミングベルト 高さ(mm) 10.2 タイプ Gタイプ、標準 最大速度(m/sec) 30 最小プーリ径(mm) 151.52 歯ピッチ(mm) 14 ベルト形 MTS14M
1本
19,980 税込21,978
7日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (170種類の商品があります)

ポップでコンパクトなスティックタイプ。パソコンのUSBポートに接続してポートを増やせる4ポートUSB2.0ハブ。
質量(g) 約23.8 動作環境 温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと) 電源供給方式 バスパワー 供給電流(mA) 4ポート合計最大400(各ポート100未満) インターフェイス-アップストリーム USB2.0
1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様 コンパレータタイプ = 汎用。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SSOP。電源タイプ = デュアル, シングル。出力タイプ = プッシュ-プル。1チップ当たりのチャンネル数 = 1。標準応答時間 = 0.011μs。ピン数 = 5。標準シングル供給電圧 = 3 V、5 V。寸法 = 2.9 x 1.6 x 1.1mm。長さ = 2.9mm。幅 = 1.6mm。高さ = 1.1mm。標準デュアル供給電圧 = ±3V。。コンパレータ、東芝 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
399 税込439
翌々日出荷

ダブルロータイプで、高密度実装化の要求に十分応えるコンパクトなコネクタです。
材質 りん青銅、すずめっき(リフロー処理) ピッチ(mm) 2 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 3(AWG#22使用時) RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(100個)
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大きな伝達容量が得られます。スーパートルクタイミングベルトに比べて約2倍の伝達量です。(プーリ、回転数により差があります)。標準品と比較してコンパクトな設計が可能です。従来型(スーパートルクタイミングベルトS14M)のプーリが使用できます。
ベルト形 MTS14M 歯ピッチ(mm) 14 材質(ベルト) 高硬度合成ゴム 高さ(mm) 10.2 タイプ 標準 種類 タイミングベルト 最大速度(m/sec) 30 最小プーリ径(mm) 151.52 寸法PLD(mm) 1.397
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (170種類の商品があります)

10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T仕様のLANケーブル延長コネクタです。従来品(LD-RJ45JJ5Y)に比べて、コンパクト(体積比:約1/2)になったため、狭い場所への設置も可能になりました。 LANケーブルを延長する為のコネクタ 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T仕様のLANケーブル延長用 エンハンストカテゴリー5対応 従来品(LD-RJ45JJ5Y)に比べて、コンパクトサイズを実現(体積比:約1/2)
質量(kg) 0.006 ホワイト PoE対応
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パソコンに挿したままでも邪魔にならない。 ケーブルのない直挿しタイプで、スタイリッシュに使用できるノートパソコン向け3ポートUSBハブ。
ポート数 【アップストリーム(パソコン側)】1ポート、【ダウンストリーム(周辺機器側)】3ポート 質量(g) 約17.0 コネクタ形状 パソコン側(アップストリームポート):USB A(オス)・USB機器側(ダウンストリームポート):USB A(メス)×3 対応機種 Windows 11/10/8.1/7(SP1)、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/macOS High Sierra 10.13 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約20.3×58.0×15.0(コネクターを除く) インターフェース USB2.0(USB1.1インターフェイス接続時は、USB1.1互換で動作) 動作環境 温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと) 保証期間 6カ月間 最大データ転送速度(Mbps)(理論値) USB2.0ハイスピード/480、USB1.1フルスピード12 電源供給方式 バスパワー 供給電流(mA) 3ポート合計400(1ポート当たり100未満)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・エンドデフレクタ方式の高速、静音、コンパクト化を多彩なニーズに即応するために「コンパクトFAシリーズ」として標準在庫化しました。・静音、聴覚で約半減に相当する6dB(A)低減を実現しました。・コンパクト、ナット外径を最大で30%の小型化(メーカー比)を実現しています。・XYテーブルの薄型化をはじめ、さまざまな機器や装置のコンパクト設計が可能です。・高速、許容回転数最大5000min-1まで対応し、使用条件の幅が格段に広がります。・グリースニップル標準装備、グリースニップル(M5×0.8)を標準装備し、給油口を2箇所設定することにより、使いやすさを追求しました。集中配管との接続も容易に行えます。・ストレージレール、ストレージシールを採用しており、ナット外観寸法がチューブ式と比較しさらにコンパクトな設計となっています。・低形設計、コンパクトFA型に合わせた専用の低型サポートユニットを設定、他に類を見ない低型設計が可能です。・容易なストローク設定、支持側サポートユニットを反固定側のボールねじ部外径にはめ込むことにより、固定‐支持構造のフレキシブルなストローク設置が可能になります。・支持側専用サポートユニットをご用意しています。
ストローク 【呼び】500【最大Lt-L】550 寸法L1(mm) 【ねじ軸】26 精度 【リード変動(vu)】0.023【リード誤差(ep)】0.03 寸法La(mm) 【ねじ軸】630 寸法Lt(mm) 【ねじ軸】604 外径d(Φmm) 【ねじ】25 ナット全長(mm) 54 寸法L0(mm) 【ねじ軸】729 リードl(mm) 20
1個
99,980 税込109,978
翌日出荷

コピー機やオーディオ対応のコンパクトな電源専用タイプ 小型・軽量な電源用で、通信用サージプロテクタとの併用によりトータルな対策が可能です。コピー機やオーディオなどの、家庭内電子機器に幅広く対応します。
用途電源・通信用
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・エンドデフレクタ方式の高速、静音、コンパクト化を多彩なニーズに即応するために「コンパクトFAシリーズ」として標準在庫化しました。・静音、聴覚で約半減に相当する6dB(A)低減を実現しました。・コンパクト、ナット外径を最大で30%の小型化(メーカー比)を実現しています。・XYテーブルの薄型化をはじめ、さまざまな機器や装置のコンパクト設計が可能です。・高速、許容回転数最大5000min-1まで対応し、使用条件の幅が格段に広がります。・グリースニップル標準装備、グリースニップル(M5×0.8)を標準装備し、給油口を2箇所設定することにより、使いやすさを追求しました。集中配管との接続も容易に行えます。・ストレージレール、ストレージシールを採用しており、ナット外観寸法がチューブ式と比較しさらにコンパクトな設計となっています。・低形設計、コンパクトFA型に合わせた専用の低型サポートユニットを設定、他に類を見ない低型設計が可能です。・容易なストローク設定、支持側サポートユニットを反固定側のボールねじ部外径にはめ込むことにより、固定‐支持構造のフレキシブルなストローク設置が可能になります。・支持側専用サポートユニットをご用意しています。
ストローク 【呼び】300【最大Lt-L】330 寸法L1(mm) 【ねじ軸】7 精度 【リード変動(vu)】0.02【リード誤差(ep)】0.025 寸法La(mm) 【ねじ軸】375 寸法Lt(mm) 【ねじ軸】360 外径d(Φmm) 【ねじ】12 ナット全長(mm) 【L】30 寸法LO(mm) 【ねじ軸】421 リードl(mm) 5
1個
79,980 税込87,978
翌々日出荷

砕石、適湿土の表層転圧から溝工事まで便利に使える軽量タイプ。 前後進のスムーズな機動性に加え、起振機構により、強力かつ効率的な締め固め作業を実現します。 使いやすいハンドル配置や充実した装備、さらに大口径操作レバー等により、操作性は抜群です。
始動方法 リコイルスタート 走行速度(m/min) 0~20(前後進)
1台
299,800 税込329,780
7日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エンドデフレクタ方式の高速・静音・コンパクト化を多彩なニーズに即応するために「コンパクトFAシリーズ」として標準在庫化しました。 聴覚で約半減に相当する6dB低減を実現しました。 ナット外径を最大で30%の小型化を実現しています。XYテーブルの薄型化をはじめ、さまざまな機器や装置のコンパクト設計が可能です。 許容回転数最大5000min-1まで対応し、使用条件の幅が格段に広がります。 グリスニップル(M5×8)を標準装備し、給油口を2ヶ所設定することにより、使いやすさを追求しました。集中配管との接続も容易に行なえます。 ストレージシールを採用しており、ナット外観寸法がチューブ式と比較しさらにコンパクトな設計となっています。
1個
90,980 税込100,078
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

KC 9V ACアダプター 500mA センターマイナス仕様 AD9V/500mA。・安定した電源供給が可能な、レギュレーター搭載9V アダプター。・コンパクトかつ500mA の大容量で複数のエフェクターへの電源供給にも最適。・9V アダプター/500mA センターマイナス仕様。・ケーブル長さ:約1.5m。・入力:100-240V 50/60Hz 0.5A。※メーカー側の意匠変更により、予告なく外観上のデザイン・カラー等が変わる場合がございます
1台
1,498 税込1,648
当日出荷