ゴム付ベルトレンチのおすすめ人気ランキング

2026/01/08更新
84件の「ゴム付ベルトレンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パイプレンチ 傷つけない」、「L尺」、「被覆管用パイプレンチ」などの商品も取り扱っております。
ベルトが柔らかく使いやすい ナイロン系生地に天然ゴムを焼き付け磨き管も傷つけずにしっかり廻せます。 ベルトはピンで取り付けてあり、安易に交換できます。
全長(mm) 300 ベルト幅(mm) 31
1丁
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体は高力アルミ合金製のため、軽量かつ耐久性強化。ナイロン製特殊加工のベルトにより、耐久性もあり、無傷型の究極。 傷を付けたくない締め付け作業に最適。
用途磨きパイプ、めっきパイプ、ビニールパイプ、ライニングパイプなどに。 種別 ベルトレンチ
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

傷を対象につけずにしっかりフィットし作業ができます。
用途締め付け、取り外しに。 材質 (ベルト部)合成ゴム・綿補強、(持ち手部)ナイロン 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴム製ベルトですべりにくく管を傷をつけずに締付ができます。
用途パイプの締付作業に。
1丁
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

対象物に傷を付けずに締め付けが可能です。
用途締め付け、取り外しに 使用範囲(mm) 25~160 全長(mm) 775 質量(g) 340 ベルト幅(mm) 19.25 ベルト長さ(mm) 570 ベルト厚(mm) 3.8
1本
2,798 税込3,078
当日出荷

1本ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


プラスチックパイプをガッチリ固定。新開発のベルトで滑らない。手の作業よりも管の取り付け取り外しがスムーズ
トラスコ品番 829-1425 寸法(mm) 89×177×64 質量(g) 330 能力(mm) 80~220(75A~200A相当) ストラップ長(mm) 800
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

用途BW 2、2L長尺用 適合管外径(Φmm) 15~420 トラスコ品番 813-0642 ベルト幅W×長さL(mm) 32×1500
1個
7,998 税込8,798
翌日出荷

プーリーや円形状の部品等の脱着時に一緒に供回りをしないように固定するための工具です。
用途プーリーや円形状の部品等の脱着に 全長(mm) 380(ベルトは含まない状態) 最大使用荷重 130N・m 使用範囲(mm) 30~150 ベルト幅W×長さL(mm) 12.5×800 ベルト厚(mm) 8.3 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

1個
3,598 税込3,958
当日出荷



特殊ベルト採用でパイプに傷を付けにくくなっています。本体は鍛造品で特殊熱処理を施してあります。
用途傷が付くと困るパイプなどの締め付け取り外しに 本体長さ(mm) 300
1個
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バンドの長さを調整し保持するタイプのオイルフィルターレンチです。ハンドルの角度調整(180°)が可能な為・いろんな状況ででの使用が可能です。オイルフィルターにレンチを取り付けてバンドを手で押さえながら緩める方向に回すとバンドが締まります。バンド内側には突起があるので落下しにくいです。
用途オイルフィルターの締め付け・緩めに バンド幅(mm) 25 ハンドル長さ(mm) 130 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BW 5L標準装備
適合管外径(Φmm) 30~320 トラスコ品番 757-1119 質量(g) 180 ベルト幅W×長さL(mm) 45×1250
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

エスコ品番 EA546YC-180 ベルト幅(mm) 22 ベルト長さ(mm) 650 ハンドル長さ(mm) 135 材質(ベルト) ゴム織物 適合径(Φmm) 180以下
1個
10,500 税込11,550
翌日出荷

ゴム製ベルトですべりにくく管を傷をつけずに締付ができます。
用途パイプの締付作業に。 トラスコ品番 401-7737 材質 本体:樹脂、ベルト:ゴム 全長(mm) 230 呼び寸法 くわえられる管:20~150A 管外径(Φmm) くわえられる管外径:25.4~170 ベルト幅W×長さL(mm) 18.0×650
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷

MCC(松阪鉄工所)フランジレンチ
狭所でもチェーンが入れば使用でき、ラチェット作動によりハンドルを往復させるだけの簡単締付け。
用途フランジ締付けの専用工具
1個
9,798 税込10,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

デイトナが多くラインナップしている、原付1種/2種用駆動系パーツ類を交換する際や、消耗品の分解組立作業を実施する際に必要な工具セットをラインナップ!
材質 (グリップ部、バンド部)PVCコーティング 適合範囲(mm) Φ90~Φ115
1個
3,698 税込4,068
当日出荷