- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 足場周辺機器
- ゴム足のおすすめ人気ランキング
ゴム足のおすすめ人気ランキング
2026/02/23更新ゴム足とは、作業台や、棚、ケース、各種機器の底面に取り付けて、滑り止めや防振目的で使用する部品です。すでに付いているゴム足の交換用として利用する場合もあります。ゴムの硬度や、形状で様々なものが発売されています。取り付け方法も、接着タイプからネジによる締め付けタイプがあり、取り付け部分の形状や材質の確認が必要です。その他の利用方法として、足として使用せずに、可動物のエンドストッパーなどに利用されていることがあります。
ねじ一本で簡単に取付可能な産業機器の足です。
用途OA機器・医療機・家電・家具・玩具等
色
黒色
種類
ゴム足
硬度
65°±5°
ビス一本で簡単に取付け可能な各種産業用機器の足です。
用途工作機械・測定機・通信機・コンピュータ等
材質
EPDM
色
黒色
種類
ゴム足
硬度
約60°
材質(ワッシャー)
SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
ステンレスワッシャ入りです。
材質
スチレンブタジエンゴム(SBR)+ステンレス鋼
色
黒色
硬度
65°±5°
種類
ゴム足
RoHS指令(10物質対応)
対応
接着テープ付の角型ゴム足です。
色
ブラック
材質
天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)
対応
接着テープ付の低価格タイプのゴム足です。
材質
天然ゴム
衝撃吸収性に優れています。
用途ドア、台車、車などの当り止め
材質
天然ゴム
ねじ一本で簡単に取付可能な産業機器の足です。
用途OA機器・医療機・家電・家具・玩具等
色
黒色
種類
ゴム足
硬度
65°±5°
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワッシャー入りです。(K-95-P100のみワッシャーが入っていません。)。硬度:65
色
ブラック
種類
ゴム足
硬度
65°
材質(ワッシャー)
ステンレス鋼(SUS430)
稼働中の機械による振動を減衰・吸収することで、騒音や隣接機械への悪影響を防ぎ、機械設備の寿命を延ばします。
材質
オネジ/SS400・亜鉛メッキ
形状
丸形
硬度
ショアA55±5
接続方式
片端おねじ
色(本体)
ブラック
材質(防振ゴム)
天然ゴム
適合用途
防振
色(本体)
B(黒)
ボルト止タイプのゴム足です。
10Φ~38Φの各サイズがあります。
材質
合成ゴム
色
黒
難燃材(UL94V-0適合)を使用。
豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。
非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途各種機器のゴム脚・木製家具戸当り
材質
EPDM
種類
ゴム足
硬度
70°±5°
使用温度(℃)
(周囲)70以下
使用周囲温度(℃)
70以下
材質(ワッシャー)
ステンレス鋼板(SUS430)
特性
難燃性
すべり止め・クッションに最適です
家具・扉のクッション・防振防音・スベリ止め・傷防止
接着テープ付ですので貼るだけで簡単に施行できます
一般的なゴムストッパーです。
付属品
六角ナット、スプリングワッシャー各1個
材質
天然ゴム系(ゴム硬度60±5)
色
黒
床面と直接接触するゴム表面は独特のパターンを持ち、接地効率と防振効果をより高めています。比較的高い、ばね定数のため、小型で大荷重用の使用にも適しています。ゴム表面の独特なパターンにより、衝突時の当たりが柔らかく、衝撃力の吸収・緩和に効果的です。
用途足ゴム、ストッパーなど
仕様
ISO9001認証取得工場製。ISO14001認証取得工場製
形状
丸形
接続方式
片端おねじ
材質(金具)
SS400
材質(防振ゴム)
天然ゴム
ゴム硬度
50~60°
適合用途
防振/緩衝
ワッシャー入りです。硬度:65
材質
スチレンブタジエンゴム(SBR)
色
(本体)ブラック、(ワッシャー)素地
種類
ゴム足
硬度
65°
材質(ワッシャー)
ステンレス鋼(SUS430)
脚部の使用パーツ類です。
弾性と衝撃吸収性に富んだ無黄変のポリウレタンを使用しています。
高い耐久性と振動防止力があります。
貼り付け易いシールタイプです。
用途戸あたりのクッション、傷防止、OA機器などの滑り止め、ゴム足用途に
材質
ポリウレタン
厚さ(mm)
2
色
透明
形状
丸形
硬度
アスカーC80
特性
弾性、衝撃吸収性