サスペンションゴムのおすすめ人気ランキング

2026/04/26更新
195件の「サスペンションゴム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ゴムブッシュ」、「30プリウス ショックアブソーバー」、「スズキ 純正バンプラバー」などの商品も取り扱っております。

マウンティングキット MONROE(モンロー)ランキング2位
1セットほか
1,998税込2,198
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(49種類の商品があります)

丸型防振ゴム TOZEN(トーゼン)ランキング3位
シンプルな構造で防振効果の高い製品です。 豊富な製品アイテムにより軽荷重から大型機器防振まで対応できます。 耐候性ゴムを使用しておりますので屋外でも使用可能です。
用途ポンプ・空調機・送風機・電動機・圧縮機・横走り配管・立て配管などの床置きタイプの防振ゴムで、通常は上下の鋼製架台の間に取付けて使用いたします。形状丸形接続方式両端おねじ材質(ナット)SS400材質(金具)SS400材質(防振ゴム)合成天然ゴム材質(取付ボルト)SS400材質(ばね座金)SWRH特性耐候性適合用途防振
1個
599税込659
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)


ストラットブッシュ OHNO(大野ゴム工業)ランキング5位
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
メーカースズキ主な適合純正品番41712-82000主な使用車種ワゴンR
1個
969税込1,066
当日出荷

クッションゴム(一般機械の防振緩衝用) 形状が簡単 : ほかの防振ゴムに比べ形状が簡単で経済的です。 取付けが容易 : 中央の穴を通してボルトで容易に取付けられます。 簡単に加工が可能 : ナイフ、グラインダー等で切断あるいは研磨し、形状を変えることにより容易にばね定数を変えられ、所要の防振支持ができます。 ゴムスプリング(振動機械の振動ばね用) 組込みが簡単 : 簡単な形状で容易に振動機械に組込むことができます。 大振幅が得られる : 振動機械に必要な大きな振動幅が得られます。 良好な耐久性 : 発熱が小さく長期間の耐久性があります。
形状丸形接続方式丸穴材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応特性耐久性適合用途防振/緩衝
1個
289税込318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)





モンローは世界で躍進する自動車部品サプライヤーである米国テネコ社が製作。細部の部品にまで拘ったワンランク上の純正交換タイプのショックアブソーバー。ショックアブソーバー作動初期の減衰を純正よりも高く設定し、操舵性やロードホールディング性能を高めつつ、スプリングの余分な動きを初期から減衰させる事により、しなやか且つ快適な乗りごごちを提供します。
1本
7,198税込7,918
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(323種類の商品があります)

簡単装着 乗り心地UP ローダウンの補正 音鳴りの防止
厚さ(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
2,298税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
1,498税込1,648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

構造が簡単で、取付けも容易です。 小型で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲付属品六角ナット、スプリングワッシャー各2個形状丸形接続方式両端おねじ材質(ボルト)鋼(Steel)材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
1個
289税込318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(35種類の商品があります)


NEW SR SPECIALは純正ショックアブソーバと同等の形状を採用。 耐久性など品質はそのままに減衰力特性を最適化することでクルマの「走る」「曲がる」「止まる」といった基本性能をしっかりグレードアップさせながら「乗り心地」とのバランスをコンセプトに開発しています。 「硬くないけどシッカリ!」普段使いの軽快なカジュアルシューズを履いた感覚で安心して走れる! なんか運転がうまくなった?と思わせるショックアブソーバに仕上げています。
1セット
29,980税込32,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(310種類の商品があります)


場所をとらずに簡単に取付ができます。
用途ポンプ、モーター、ブロアーなどの防振対策に接続方式両端おねじ材質(防振ゴム)天然ゴム関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)適合用途防振
1個
229税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)


高いばね定数のため、小型で大荷重要として使用できます。 傾斜配置など広い応用性を持っています。
用途ポンプ、各種工作機械、遠心分離器、破砕機、発動機、その他一般産業機械。形状丸形タイプ両ボルト接続方式両端おねじ材質(金具)一般構造用圧延鋼材材質(防振ゴム)天然ゴムゴム硬度60°適合用途防振
1個
429税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)