サニタリー機器のおすすめ人気ランキング

2026/04/20更新
170件の「サニタリー機器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ヘルールネジアダプター」、「継手 フェルール」、「樹脂 ヘルール」などの商品も取り扱っております。


サニタリー直管SUS304 3S コンサスランキング3位
1個
10,500税込11,550
18日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

オイルフィルター従来型 カートリッジ(マグネット無) KIJIMA(キジマ)ランキング4位
従来型のオイルフィルターです。※オイル交換2回のうち1回のオイルフィルター交換をお勧めします。フィルターを交換した場合はフィルター内部に含まれていたオイル量が不足するため、フィルターのサイズに応じてオイル交換のみの場合より、余分にオイルを充填する必要があります。※定期的なオイルフィルター0リングの交換をお勧めします。
タイプカートリッジ式
1個
989税込1,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)


1個
1,198税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)


サニタリーフェルールを溶接接合しております。 継手の材質はSUS304です。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。 機器、配管の繰り返し脱着作業に。
仕様●呼び径B:1.5S●全長(mm):400●フェルールサイズ:1.5S●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):80●接続方式:サニタリーフェルール●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~80℃●接続:サニタリーフェルール●材質/仕上:フレキ部:SUS304、継手部:SUS304●原産国:日本●コード番号:366-7209アズワン品番67-5567-11
1本
14,980税込16,478
5日以内出荷




1個
5,198税込5,718
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)


とって付きである事から使用後に縛る事が出来、衛生的に保てます。 本来のトイレコーナー用以外にもペットの散歩等にも携帯できます。
用途トイレコーナー用、ペットの散歩等材質HD入数(枚)50寸法(横×縦)(mm)180×400RoHS指令(10物質対応)対応
1冊(50枚)
139税込153
当日出荷

サニタリー用の小サイズのポリ袋です。
用途ごみ処理など寸法(横×縦)(mm)320×380材質LLDPE(リニア低密度ポリエチレン)
1パック(50枚)
149税込164
当日出荷



スタンダートタイプのサニタリー用ゴミ袋です。
材質低密度ポリエチレン(LLDPE)入数(枚)50寸法(横×縦)(mm)320×380質量(g/袋)225RoHS指令(10物質対応)対応
1冊(50枚)
219税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)