シフターガイドパイプのおすすめ人気ランキング

2026/04/26更新
93件の「シフターガイドパイプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガイドパイプ」、「アウターチューブ」、「ワイヤーガイド」などの商品も取り扱っております。
シフターガイドパイプ ALLIGATOR(アリゲーター)ランキング1位
シフター用のガイドパイプ。 アウターケーブルを特定の角度で逃がすことが可能
材質ステンレス
1個
499税込549
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ガイドパイプ90° ALLIGATOR(アリゲーター)ランキング2位
Vブレーキのケーブルの向きを変えるための管状のパーツです。 ヌードル、インナーリードユニットとも呼ばれます。 丈夫なステンレス製です。
ブレーキ種類Vブレーキ材質ステンレス
1本
389税込428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

ガイドパイプフレキシブル ALLIGATOR(アリゲーター)ランキング3位
ヌードル、インナーリードユニットとも呼ばれ、Vブレーキのケーブルの向きを変えるためのパーツです。 自由に角度を変えられるフレキシブルタイプで、丈夫なステンレス製です。
ブレーキ種類Vブレーキ材質ステンレス
1本
299税込329
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ガイドパイプ モノタロウランキング4位
Vブレーキのケーブルの向きを変える部品です。材質はステンレスで錆びにくいです。
用途Vブレーキ用交換部品ブレーキ種類Vブレーキ
1個
169税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ブレーキアウターケーブル 自転車用 モノタロウランキング5位
PEライナー入りブレーキ用アウターケーブルです。PEライナーを入れることで摩擦を軽減し、また、豊富なカラーでスポーツ車のドレスアップに最適です。
長さ(mm)1800付属品アウターキャップ×4個材質PVC・SWRH62Aケーブル種類アウターケーブル
1本
339税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

真鍮製ブレーキ用アウターキャップです。
シルバーサイズΦ5mm用材質真鍮
1セット(150個)ほか
2,898税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ライナー入り3重構造のシフト用アウターケーブルです。 豊富なカラーでスポーツ車のドレスアップに最適です。
寸法(mm)2000付属品アウターキャップ×4個材質スチール長さ(mm)2000寸法(Φmm)4ケーブル種類アウターケーブル
1本
759税込835
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

Vブレーキのケーブルの向きを変えるための管状のパーツです。 ヌードル、インナーリードユニットとも呼ばれます。 丈夫なステンレス製です。
材質ステンレス角度(°)135ブレーキ種類Vブレーキ
1本
349税込384
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

アルミ製ブレーキ用アウターキャップ、3個入りです。 店頭陳列に最適な小袋タイプで、必要な分だけ使う時に便利です。
寸法(mm)Φ5×17.5材質アルミニウム
1セット(3個)
329税込362
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

Vブレーキ用の補修パーツ
ブレーキ種類Vブレーキ内容リードブーツ×2個/リードパイプ 90°/135°×各1個角度(°)90/135
1セット
499税込549
当日出荷

インナーワイヤー材質も亜鉛メッキ線で、メッキなしのスチール製と比べ耐食性があります。 国産品で高品質な通常軽快車・シティ車用の交換・補修用ブレーキワイヤーです。グレーに関しては2000mmなのでお好きなサイズにカットして使用が可能です。
付属品インナーエンドキャップ×1個
1本
289税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ライナー入り3重構造のブレーキ用アウターケーブルです。 豊富なカラーでスポーツ車のドレスアップに最適です。
寸法(mm)1800付属品アウターキャップ×4個材質スチール寸法(Φmm)5ケーブル種類アウターケーブル
1本
669税込736
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

1セット(3個)
539税込593
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

1個
719税込791
5日以内出荷

Vブレーキのメンテナンスパーツです。
材質インナーリードユニット:ステンレス、ブーツ:合成ゴムサイズインナーユニット:90°・130°、ブーツ:45mm質量(g)15ブレーキ種類Vブレーキ
1個
669税込736
6日以内出荷

アルミ製シフト用アウターキャップ、3個入りです。 店頭陳列に最適な小袋タイプで、必要な分だけ使う時に便利です。
寸法(mm)Φ4×17.5材質アルミニウム
1セット(3個)
349税込384
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1本ほか
929税込1,022
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(287種類の商品があります)


1個
219税込241
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

タイコが4.5×4.5のニップル形状になった変速用インナーケーブルです。国産品の高品質商品で、材質もSUS304製でサビに強くなっています。
長さ(mm)2000シルバー付属品インナーエンドキャップ×2個材質SUS304寸法(Φmm)1.2ケーブル種類インナーケーブル
1本
369税込406
当日出荷