シールワッシャーのおすすめ人気ランキング

2026/02/22更新
1,053件の「シールワッシャー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シールワッシャー M6」、「オイル ワッシャー」、「ガスケット ワッシャー」などの商品も取り扱っております。
取扱いが簡単な上、締付箇所からの漏洩およびホコリや異物の侵入を完全に防止できます。 溝加工、密封面の精密仕上げが不要です。
用途頭付ボルトシール。 フランジシール。 材質 (パッキング/リップ部)NBR、(金属ワッシャー)SPCC 使用箇所 頭付ボルト用 使用温度範囲 -25~100℃ RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

優秀な漏れ防止機能を持っています。 シールワッシャーは従来の液体パッキン・銅ワッシャー等に変わる製品で、ねじ締付部からの漏れを防止する画期的なガスケットです。 耐油性・耐熱性・耐候性が優れています。 特殊配合された合成ゴムがシールワッシャーのパッキンに使用されています。 標準タイプⅠ、Ⅱにつきましては、NBR、FKM以外に水専用として EPDM材でのシールワッシャーも一部設定しております。サイズにつきましてはメーカーにお問い合わせ願います。 繰り返し使用(2~3回)が可能です。 「段付心金」が接着面積を広げ、心金とパッキンの接着を強固にしています。 作業性が優れています。 シールワッシャーは使用時、表裏の区別をする必要がありません。 シールワッシャーをねじに組み込んだ状態でねじを下に向けても脱落しません。 接触する相手面の仕上げが容易です。 相手接触面の仕上精度は、銅ワッシャーに比べ粗く出来ます。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
特価
97 税込107
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

1パック(5個)ほか
639 税込703
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

締付箇所からの漏洩およびホコリや異物の侵入を完全に防止でき、ステンレス製のためさびにくい構造です。 溝加工、密封面の精密仕上げが不要です。 耐腐食性・耐薬品性に優れています。
用途頭付ボルトシール。 フランジシール。 材質 [パッキン]合成ゴム(NBR)、[金属ワッシャー]ステンレス(SUS304) 使用温度範囲 -25~100℃ RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
特価
509 税込560
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)



優れた引裂強度、機械的強度、耐油、耐熱性を有したゴム材料を使用しています。 一般の金属ワッシャーと同様、容易な取扱いで安定した密封性が得られます。
用途通しボルト部 ドレンプラグ、給油プラグ パイプフランジ部継手 その他ボルト・ナット部の内部よりの漏洩防止又は外部よりの侵入防止 材質 金属環:SUS ニトリルゴム(NBR) 型式 WF
1個
199 税込219
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


外径(Φmm) 14 材質 ニトリルゴム、金属部:鉄 エスコ品番 EA423MW-8 厚さ(mm) 1 ボルト M8
1セット(10個)
655 税込721
当日出荷

優れた引裂強度、機械的強度、耐油、耐熱性を有したゴム材料を使用しています。 一般の金属ワッシャーと同様、容易な取扱いで安定した密封性が得られます。
用途通しボルト部 ドレンプラグ、給油プラグ パイプフランジ部継手 その他ボルト・ナット部の内部よりの漏洩防止又は外部よりの侵入防止 材質 金属環:SPCC ニトリルゴム(NBR) 型式 WF
1個
119 税込131
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)


ゴムパッキンがボルトのネジ部に深く入り込み、流体を強くシールします。
用途気体・液体漏洩防止に最適。 種類 シール座金 耐寒耐熱温度(℃) -40~140
1個ほか
439 税込483
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


外径(Φmm) 16 材質 ニトリルゴム、金属部:鉄 エスコ品番 EA423MW-10 厚さ(mm) 1.5 ボルト M10
1個
530 税込583
当日出荷

シールドリングが漏れを防止します。
用途計測器類・医療機器・食品機械類等 材質 SUS304、NBR 部品名称 金属部、シールドリング 表面処理 黒色 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
83 税込91
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハンドパレックトラック交換部品
適合機種 ND 部品名称 シールワッシャ 部品番号 127 機種区分 共通-ND専用
1個
139 税込153
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(20個)ほか
8,798 税込9,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ゴムパッキンがボルトのネジ部に深く入り込み、流体を強くシールします。
用途気体・液体漏洩防止に最適。 種類 シール座金 耐寒耐熱温度(℃) -50~120
1個ほか
439 税込483
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

外径(Φmm) 18 材質 ニトリルゴム、金属部:鉄 エスコ品番 EA423MW-12 厚さ(mm) 1.5 ボルト M12
1個
560 税込616
当日出荷

1個
249 税込274
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)