スタッドボルトリムーバーのおすすめ人気ランキング

2026/05/05更新
107件の「スタッドボルトリムーバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ナットブレーカ」、「スタッドボルトセッター」、「ボルト リムーバー」などの商品も取り扱っております。
スタッドボルトリムーバー 4サイズセット 貫通タイプ モノタロウランキング1位
スタッドボルトの取り外しに使用します。差込1/2インチ(12.7mm)角のスタッドボルトリムーバー4サイズのセットです。ハードケース付きで収納にも便利。ソケット差込側に21mmのレンチを掛けられる六角部分がついているのでスパナなどでも使用可能です。締付・緩めの両方に使用でき大変便利です。また長いボルトにも使用できるように貫通しています。
セット内容M6・M8・M10・M12差込角(mm)12.7(1/2)二面幅(mm)21
1セット(4個)
3,998税込4,398
当日出荷

スタッドボルトインストーラーリムーバー セット 8ピース モノタロウランキング2位
スタッドボルトのインストーラーとリムーバーのセットです。 インストーラーとリムーバーを分ける事により、ネジ山を潰さずに抜き&挿入することが可能です。 6mmのヘックスキーレンチ、17 19 22mmのレンチを併用します。 ハードケース付きで収納にも便利。 【セット内容】 インストーラー:ケース上段 ・M6×1.0 ・M8×1.25 ・M10×1.25 ・M10×1.5 二面幅:各17mm リムーバー:ケース下段 ・M6×1.0 ・M8×1.25 ・M10×1.25 ・M10×1.5 外径ヘッド幅:17、17、19、19mm、 外径底幅:19、19、22、22mm
セット内容M6×1.0、M8×1.25、M10×1.25、M10×1.5材質ばね鋼
1セット(8個)
3,998税込4,398
当日出荷

12.7sq.スタッドボルトリムーバー KTCランキング3位
締めつけ、緩めの両方に使えます。 3つのローラーが3方向からスタッドボルトをつかむため、安定した作業が可能です。 センターが貫通しているので、レンチ本体より長いスタッドボルトにも使用できます。(めがねレンチ等使用時)
用途スタッドボルトの脱着(丸棒にも使用可)。寸法S(mm)21差込角(sq.)12.7種別スタッドリムーバー
1個
3,398税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

スタッドボルトセッター Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)ランキング4位
1個
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

スタッドプラー Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)ランキング5位
1個
2,998税込3,298
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(26種類の商品があります)

可能な限り本体サイズをコンパクト化し、狭い場所での使用を可能にした、インパクトレンチ対応のスタッドボルトリムーバーです。
寸法E(mm)22
1個
27,980税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)スタッドプラーセット
6角の壁と3本のローラー、内部のケージ、この微妙なバランスで同軸のスタッドボルトをつかみ締めたり緩めたりする構造は、今までの別軸でこじる作業を一新しました。
セット内容スタッドプラー6、8、10、12(4個セット)適合ボルト(メートルねじ)6、8、10、12差込角(mm)1/2"(12.7)SQ質量(kg/セット)1.04トラスコ品番279-4349形状6角質量(kg)1.04穴角6角RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4本)
12,980税込14,278
当日出荷

バイク整備に欠かせないソケットツール。デイトナでは、低価格で安心して使用して頂ける、国産バイク性に必要なサイズを中心にラインナップしております。
寸法M6、M8、M10、M12差込角(mm)12.7
1セット(4個)
5,398税込5,938
当日出荷

用途スタッドボルトの脱着に材質S45C全長(mm)62.4質量(g)570差込角(mm)12.7ボルト径寸法(Φmm)6.35~19.0
1個
2,598税込2,858
当日出荷

ネジ山を痛めない
サイズM6×1.0・M8×1.25M10×1.25・M10×1.5RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
9,998税込10,998
当日出荷

締めつけ、ゆるめの両方に使えます。センターが貫通しているので、レンチ本体より長いスタッドボルトにも使用できます。※スタッドボルトの出代が20mm以下の場合は使用しないで下さい。
用途スタッドボルトの脱着(丸棒にも使用可)。トラスコ品番383-5553セット内容スタッドボルトリムーバー(BSR35-6、8、10、12)、メタルケース種別スタッドリムーバー質量(kg)1.1ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)215×82×50差込角(sq.)12.7
1セット(4個組)
16,980税込18,678
当日出荷

差込角(mm[inch])12.7 [1/2]トラスコ品番120-8721種別その他各種ソケットオプション質量(g)510
1個
5,998税込6,598
当日出荷

「電動」「手動」両方使える!。脱着どちら回しもOK!。強力・長寿命
用途全ネジ・寸切ボルト専用全長(mm)37.5ねじ径3/8
1個
1,998税込2,198
当日出荷

ストレートで増し締め、折り曲げて早回しの二通りの使い方ができます。長い吊りボルトも中間で作業が可能。軽量・コンパクトで携帯に便利。
用途全ネジ・ズンギリ・吊りボルト取り付け用専用工具全長(mm)150直径(Φmm)32厚さ21
1個
5,998税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

インパクトレンチ対応
仕様スタッドボルトをインパクトレンチを使用して外す事ができます。差込角(mm)12.7適合サイズ(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198税込3,518
当日出荷

スタッドボルトの脱着に使用します。
用途スタッドボルトの脱着(丸棒にも使用可)。トラスコ品番395-7829種別スタッドリムーバー質量(g)400ボルト径寸法(Φmm)最大Φ19/最小Φ6全長L(mm)56
1個
8,998税込9,898
当日出荷

1セット
7,498税込8,248
当日出荷

ケース入りで持ち運びにも便利です。
セット内容インパクトドライバー +ビット:36mmNo2,3・80mmNo2,3 -ビット:36mm8,10mm・80mm8,10mm スクリューエキストラクター:5/16,7/64,5/32,1/4,19/64 HSSドリル:5/64,7/64,5/32,1/4,19/64 ナットクラッシャー:5/16~1/2,1/2~5/8,5/8~7/8 スタッドボルトリムーバー:M6~RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
22,980税込25,278
6日以内出荷

固着したナット外しに。インパクト用。
寸法(mm)10・12・13・14・17・19・21・24全長(mm)35(10~21)、38(24)質量(g)71~146ケース寸法(mm)255×150×45差込角(sq.)1/2"
1セット
6,698税込7,368
当日出荷

1個
5,198税込5,718
当日出荷