スタッドボルト外しのおすすめ人気ランキング

2026/04/20更新
97件の「スタッドボルト外し」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「なめた ボルト 外し」、「3分 全ねじ回し」、「スタッドボルト抜き」などの商品も取り扱っております。
スタッドボルトリムーバー 4サイズセット 貫通タイプ モノタロウランキング1位
スタッドボルトの取り外しに使用します。差込1/2インチ(12.7mm)角のスタッドボルトリムーバー4サイズのセットです。ハードケース付きで収納にも便利。ソケット差込側に21mmのレンチを掛けられる六角部分がついているのでスパナなどでも使用可能です。締付・緩めの両方に使用でき大変便利です。また長いボルトにも使用できるように貫通しています。
セット内容M6・M8・M10・M12差込角(mm)12.7(1/2)二面幅(mm)21
1セット(4個)
3,998税込4,398
当日出荷

スタッドボルトセッター Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)ランキング2位
1個
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

12.7sq.スタッドボルトリムーバー KTCランキング3位
締めつけ、緩めの両方に使えます。 3つのローラーが3方向からスタッドボルトをつかむため、安定した作業が可能です。 センターが貫通しているので、レンチ本体より長いスタッドボルトにも使用できます。(めがねレンチ等使用時)
用途スタッドボルトの脱着(丸棒にも使用可)。寸法S(mm)21差込角(sq.)12.7種別スタッドリムーバー
1個
3,398税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

スタッドボルトリムーバー 12.7sq モノタロウランキング4位
用途スタッドボルトの脱着に材質S45C全長(mm)62.4質量(g)570差込角(mm)12.7ボルト径寸法(Φmm)6.35~19.0
1個
2,598税込2,858
当日出荷

スタッドプラー Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)ランキング5位
1個
2,998税込3,298
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(26種類の商品があります)

バイク整備に欠かせないソケットツール。デイトナでは、低価格で安心して使用して頂ける、国産バイク性に必要なサイズを中心にラインナップしております。
寸法M6、M8、M10、M12差込角(mm)12.7
1セット(4個)
5,398税込5,938
当日出荷

差込角(mm[inch])12.7 [1/2]トラスコ品番120-8721種別その他各種ソケットオプション質量(g)510
1個
5,998税込6,598
当日出荷

スタッドボルトのインストーラーとリムーバーのセットです。 インストーラーとリムーバーを分ける事により、ネジ山を潰さずに抜き&挿入することが可能です。 6mmのヘックスキーレンチ、17 19 22mmのレンチを併用します。 ハードケース付きで収納にも便利。 【セット内容】 インストーラー:ケース上段 ・M6×1.0 ・M8×1.25 ・M10×1.25 ・M10×1.5 二面幅:各17mm リムーバー:ケース下段 ・M6×1.0 ・M8×1.25 ・M10×1.25 ・M10×1.5 外径ヘッド幅:17、17、19、19mm、 外径底幅:19、19、22、22mm
セット内容M6×1.0、M8×1.25、M10×1.25、M10×1.5材質ばね鋼
1セット(8個)
3,998税込4,398
当日出荷

「電動」「手動」両方使える!。脱着どちら回しもOK!。強力・長寿命
用途全ネジ・寸切ボルト専用全長(mm)37.5ねじ径3/8
1個
1,998税込2,198
当日出荷

可能な限り本体サイズをコンパクト化し、狭い場所での使用を可能にした、インパクトレンチ対応のスタッドボルトリムーバーです。
寸法E(mm)22
1個
27,980税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ストレートで増し締め、折り曲げて早回しの二通りの使い方ができます。長い吊りボルトも中間で作業が可能。軽量・コンパクトで携帯に便利。
用途全ネジ・ズンギリ・吊りボルト取り付け用専用工具全長(mm)150直径(Φmm)32厚さ21
1個
5,998税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ネジ山を痛めない
サイズM6×1.0・M8×1.25M10×1.25・M10×1.5RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
9,998税込10,998
当日出荷

締めつけ、ゆるめの両方に使えます。センターが貫通しているので、レンチ本体より長いスタッドボルトにも使用できます。※スタッドボルトの出代が20mm以下の場合は使用しないで下さい。
用途スタッドボルトの脱着(丸棒にも使用可)。トラスコ品番383-5553セット内容スタッドボルトリムーバー(BSR35-6、8、10、12)、メタルケース種別スタッドリムーバー質量(kg)1.1ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)215×82×50差込角(sq.)12.7
1セット(4個組)
16,980税込18,678
当日出荷

Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)スタッドプラーセット
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQRoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980税込15,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
5,198税込5,718
当日出荷


特殊なツイスト形状により、角がまるくなってしまったボルトやナットをロックし、簡単に取り外すことができます。 破損したボルト・ナット以外にもキャップボルトやスタッドボルト、特殊形状のボルトに対応可能です。
差込角(mm)9.5トラスコ品番819-1205セット内容8、10、12、13、14(5個セット)、レール、インパクトドライバー 差込角9.35/ソケットレールホルダ/インパクトドライバー(差込角9.5mm)材質クロムモリブデン鋼質量(g)986.5
1セット
15,980税込17,578
当日出荷

特殊な形状により、角がまるくなってしまったボルトやナットをロックし、簡単に取り外すことができます。
用途角がまるくなってしまったボルト・ナットの取り外しに。差込角(mm)9.5(3/8)セット内容8/10/11/12/13/14/16/17/19材質クロムモリブデン鋼関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(9本)
3,198税込3,518
当日出荷

Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)スタッドプラーセット
6角の壁と3本のローラー、内部のケージ、この微妙なバランスで同軸のスタッドボルトをつかみ締めたり緩めたりする構造は、今までの別軸でこじる作業を一新しました。
セット内容スタッドプラー6、8、10、12(4個セット)適合ボルト(メートルねじ)6、8、10、12差込角(mm)1/2"(12.7)SQ質量(kg/セット)1.04トラスコ品番279-4349形状6角質量(kg)1.04穴角6角RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4本)
12,980税込14,278
当日出荷

全ネジ、吊りボルトをストレートで増し締め、折り曲げて早回しの二通りの使い方ができます。
用途全ネジ(吊りボルト)の取付けに全長(mm)145厚さ(mm)23直径(Φmm)32質量(g)230使用適合ねじ径W3/8
1個
2,198税込2,418
当日出荷