スタッドボルト抜きのおすすめ人気ランキング

2026/04/25更新
101件の「スタッドボルト抜き」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「3分 全ねじ回し」、「スタッドボルトリムーバー」、「スタッドボルトセッター」などの商品も取り扱っております。
スタッドボルトリムーバー 4サイズセット 貫通タイプ モノタロウランキング1位
スタッドボルトの取り外しに使用します。差込1/2インチ(12.7mm)角のスタッドボルトリムーバー4サイズのセットです。ハードケース付きで収納にも便利。ソケット差込側に21mmのレンチを掛けられる六角部分がついているのでスパナなどでも使用可能です。締付・緩めの両方に使用でき大変便利です。また長いボルトにも使用できるように貫通しています。
セット内容M6・M8・M10・M12差込角(mm)12.7(1/2)二面幅(mm)21
1セット(4個)
3,998税込4,398
当日出荷

12.7sq.スタッドボルトリムーバー KTCランキング2位
締めつけ、緩めの両方に使えます。 3つのローラーが3方向からスタッドボルトをつかむため、安定した作業が可能です。 センターが貫通しているので、レンチ本体より長いスタッドボルトにも使用できます。(めがねレンチ等使用時)
用途スタッドボルトの脱着(丸棒にも使用可)。寸法S(mm)21差込角(sq.)12.7種別スタッドリムーバー
1個
3,398税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1/2DR.スタッドプーラー14mm Pro-Autoランキング3位
スタッドボルト(全ネジボルト)の脱着がスピーディーにできます。丸軸の対応も可能です。
用途スタッドボルト(全ネジボルト)の脱着作業にトラスコ品番774-3025材質クロームバナジューム鋼寸法(mm)14全長(mm)75質量(g)300差込角(mm)12.7
1個
1,998税込2,198
4日以内出荷

スタッドボルトインストーラーリムーバー セット 8ピース モノタロウランキング4位
スタッドボルトのインストーラーとリムーバーのセットです。 インストーラーとリムーバーを分ける事により、ネジ山を潰さずに抜き&挿入することが可能です。 6mmのヘックスキーレンチ、17 19 22mmのレンチを併用します。 ハードケース付きで収納にも便利。 【セット内容】 インストーラー:ケース上段 ・M6×1.0 ・M8×1.25 ・M10×1.25 ・M10×1.5 二面幅:各17mm リムーバー:ケース下段 ・M6×1.0 ・M8×1.25 ・M10×1.25 ・M10×1.5 外径ヘッド幅:17、17、19、19mm、 外径底幅:19、19、22、22mm
セット内容M6×1.0、M8×1.25、M10×1.25、M10×1.5材質ばね鋼
1セット(8個)
3,998税込4,398
当日出荷

スタッドプラー Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)ランキング5位
1個
2,998税込3,298
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(26種類の商品があります)

バイク整備に欠かせないソケットツール。デイトナでは、低価格で安心して使用して頂ける、国産バイク性に必要なサイズを中心にラインナップしております。
寸法M6、M8、M10、M12差込角(mm)12.7
1セット(4個)
5,398税込5,938
当日出荷

「電動」「手動」両方使える!。脱着どちら回しもOK!。強力・長寿命
用途全ネジ・寸切ボルト専用全長(mm)37.5ねじ径3/8
1個
1,998税込2,198
当日出荷

1個
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ストレートで増し締め、折り曲げて早回しの二通りの使い方ができます。長い吊りボルトも中間で作業が可能。軽量・コンパクトで携帯に便利。
用途全ネジ・ズンギリ・吊りボルト取り付け用専用工具全長(mm)150直径(Φmm)32厚さ21
1個
5,998税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

可能な限り本体サイズをコンパクト化し、狭い場所での使用を可能にした、インパクトレンチ対応のスタッドボルトリムーバーです。
寸法E(mm)22
1個
27,980税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

全ネジボルトのねじ込み作業を素早く行えるソケットになります。 回転させると内部のローラーがネジ部分を自動的に掴み、回転を止めると自動的に外れます。 正転・逆転どちらにも対応します。 電動・充填・エアードライバーに対応します。
用途全ネジボルトのねじ込み作業に。軸径(Φmm)6.35全長(mm)68.5質量(g)114外径(Φmm)28適応ねじ径W3/8関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,698税込1,868
当日出荷

ネジ山を潰すことなく、全ネジボルトをしっかり掴んで回します。両回転対応機構のため、レンチを抜き差しせずに両回転回すことができます。ハンドルを曲げて使用することで、早回し作業が可能です。
用途軽天、ケーブルラックなどの全ネジ・寸切り・吊りボルトの取付作業。
1個
2,598税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

差込角(mm[inch])12.7 [1/2]トラスコ品番120-8721種別その他各種ソケットオプション質量(g)510
1個
5,998税込6,598
当日出荷

用途スタッドボルトの脱着に材質S45C全長(mm)62.4質量(g)570差込角(mm)12.7ボルト径寸法(Φmm)6.35~19.0
1個
2,598税込2,858
当日出荷

締めつけ、ゆるめの両方に使えます。センターが貫通しているので、レンチ本体より長いスタッドボルトにも使用できます。※スタッドボルトの出代が20mm以下の場合は使用しないで下さい。
用途スタッドボルトの脱着(丸棒にも使用可)。トラスコ品番383-5553セット内容スタッドボルトリムーバー(BSR35-6、8、10、12)、メタルケース種別スタッドリムーバー質量(kg)1.1ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)215×82×50差込角(sq.)12.7
1セット(4個組)
16,980税込18,678
当日出荷

全ネジボルト専用。全ネジボルトをくわえて回します。6角シャンク部(6.35mm)は圧入式で強力です。
用途建設工事・電設工事に最適。軸径(Φmm)6.35全長(mm)70材質クロムバナジウム鋼(SCRV4)
1丁
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
1,898税込2,088
4日以内出荷

オートロック機構(回転させると全ネジ部をロック 止まると解除され簡単にはずれます)
用途全ネジボルト用寸法L(mm)70仕様インパクトドライバー対応
1個
2,398税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

全ネジ、吊りボルトをストレートで増し締め、折り曲げて早回しの二通りの使い方ができます。
用途全ネジ(吊りボルト)の取付けに全長(mm)145厚さ(mm)23直径(Φmm)32質量(g)230使用適合ねじ径W3/8
1個
2,198税込2,418
当日出荷