スタンドフレームのおすすめ人気ランキング

2026/04/26更新
1,473件の「スタンドフレーム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フレームスタンド」、「バイク 吊り下げスタンド」、「色紙 スタンド」などの商品も取り扱っております。
サインスタンド(片面用) セキセイランキング1位
飲食店のメニュー、店頭のPOP、また各種案内板に最適。中身を鮮やかに見せる、片面・両面用サインスタンド。ショップのディスプレイに大活躍。
厚さ(mm)1.7材質アクリル樹脂
1個
259税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

フレームスタンド UNITランキング2位
車両を吊り下げてメンテナンスするタイプのスタンド。ステム周りやリヤショック交換などリヤ周りのメンテナンスに最適。吊り下げ高を1700mm/1800mm/1900mmの3段階に調整可能。最大180kgの車両まで対応。
質量(kg)15.2耐荷重(kg)(最大)180寸法(縦×横×高さH)(cm)50×108×200(最大)
1台
12,980税込14,278
翌々日出荷

3WAYパネルスタンド(2枚入) アルファ[販促]ランキング3位
5mmtのパネルに対応。組立後(1セット2枚入)。床置きの高さは2段階。
用途ボトル上置き・床置き(低・高)の3WAY!安価が嬉しい紙製のパネルスタンド材質寸法(mm)組立前(1枚あたり):248×163
1セット
499税込549
6日以内出荷


フレームスタンド ETHOS Design(エトスデザイン)ランキング5位
ETHOS Design(エトスデザイン)フレームスタンド
白塗装からクロームメッキにリニューアルしました!。ステムやスイングアームの交換にも対応できる、吊り下げ式スーパーマルチスタンド。リアショック脱着にもオススメです。
パイプ径(Φmm)38/34全質量(kg)10寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)310×470×1150色(本体)クロームメッキ高さ調整範囲(mm)9段階(1130~1930)
1セット
38,980税込42,878
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

板面にシルバーのアルミ複合板、フレーム枠にアルミフレームを使用し軽量に仕上げたスリムでシンプルなスタンドサインです。
用途店舗・商業施設やエントランスのスタンド看板に。付属品Φ50キャスター外寸横幅(mm)480有効幅(mm)465外寸法・奥行(mm)550
1台
39,980税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

マグネット付きのアクリル板で写真をはさむタイプのフレームです。
仕様マグネット付材質透明板:アクリル(5mm厚)、スタンド:スチール
1枚
849税込934
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

飲食店のメニュー、店頭のPOP、また各種案内板に最適。中身を鮮やかに見せる、片面・両面用サインスタンド。ショップのディスプレイに大活躍。
材質アクリル樹脂
1個
289税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

メニューやお知らせなどの印刷物を入れる案内板です。 透明度の高いアクリル製で、案内板を引き立てます。 場所を取らない片面タイプです。
用途メニューや写真立てに。 カフェやアパレルショップ等のPOPやチラシ用に。材質アクリル樹脂厚さ(mm)1.7
1個
339税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

2枚のアクリル板にプリントを挟み、ビスで固定します。※スタンド棒の取り付け位置を替える事でフレームの縦置き・横置きが可能です。
仕様アクリル板(3.0mm厚の2枚合わせ)、イラスト入、スタンド棒2本付RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

案内板として、メニューやアピールしたい印刷物などをきれいに見せるカードスタンドです。店頭陳列商品のプライスカード・POPカード・商品PRカード簡単な説明書などを入れることができます。コーヒーショップチェーン店や家具雑貨店・各種ショップでのレジ横の案内板としてもお使いいただいております。
材質アクリル厚さ(mm)1.5
1個
399税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

案内板として、メニューやアピールしたい印刷物などをきれいに見せるアクリル製のサインホルダーです。 店頭陳列商品のプライスカード・POPカード・商品PRカード簡単な説明書などを入れることができます。 ダイヤモンドカットによる側面が、シンプルながら高級感を演出します。 スタンドにはすべり留めのシリコンゴムを採用。 用紙をセットしやすいよう仮留めラベルを同梱しています。 用途に応じて立てるだけでなく、寝かせてもご使用になれます。 また壁掛けとしても使えるようフックを2個付属しています。
付属品ビス2本材質アクリル厚さ(mm)4(表)、2(裏)
1個
1,888税込2,077
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)


ポスター掲示に適した自立式パネルのフレームスタンド。フレームに入れることでポスターでも看板のように飾ることができる、自立式のパネルスタンドです。A1サイズの用紙がぴったりおさまります。スナップ式なので用紙の入れ替えも簡単で、さらに収納に便利な折りたたみ式です。
材質脚・フレーム:アルミ、表面:PET、背板:PSシルバー
1台
16,980税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

アルミニウム製です。上から下に見やすい角度設計です。四方向のパネル縁が開き、中のサインが簡単に交換できます。縦、横兼用で使用できます。屋内でも屋外でも使用出来ます。
仕様組立品材質アルミニウム2018年トラスコ掲載ページ10 0625
1台
14,980税込16,478
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

軽量でシンプルなアルミ製フレーム。スライド式で作品のフレーミングが簡単特許取得済のワンロックシステムで、フレームの開閉が簡単に出来ます.
用途ポスター、POP、写真、版画等の展示付属品壁掛け用の紐1本材質前面:透明シート(PET)材質(フレーム)アルミ
1枚
1,298税込1,428
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(45種類の商品があります)

HDMIインターフェイス対応で表示用ディスプレイとして使用可能 USB接続/microSDカードに対応 フォトフレーム機能(動画・写真・音楽の自動再生)搭載 フォトフレーム機能を利用し、店頭広告用モニターとしての利用が可能 リモコン・スタンド付属
用途パソコンその他のディスプレイとして付属品ACアダプター電源(12V/1A)、スタンド、HDMIケーブル、リモコン出力スピーカー(モノラル)接続【メモリー】SD(4~32GB)/USB (再生可能)入力ミニHDMI入力電源DC12V/1A
1個
19,980税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

花器・花瓶・フラワーベースとして、フラワーアレンジメント等にご使用ください。
用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。材質MDF分類イーゼル寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10.5×6.5×12寸法(幅W×高さH)(cm)7.8×12(組み立て前/1パーツ)
1個
469税込516
当日出荷

面材が樹脂板仕様で、軽くて割れにくい! カラーマット付 色紙額(スタンド付き)。 付属のカラーマットを使用した状態で、色紙がちょうど収まります。 マットの窓を用紙サイズに合わせ、フレームを一回り大きく設計することにより、中に飾る色紙が引き立つ、高級感のある仕上がりとなっています。
用途縦横・掛け置き兼用適合サイズ色紙(242×272mm)外寸(mm)317×347内寸(mm)292×322寸法(mm)281×311(窓)質量(g)530材質樹脂、MDF(裏板)その他壁掛用金具・縦横兼用スタンド・吊り紐付セット内容カラーマット1枚付属:[窓寸]232×262mm
1枚
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

両面テープで簡単に取り付けることができる車載7インチモニターです。 2系統の映像入力が可能なモニターで、バックギア配線と映像配線を接続すればバックギアに連動して車両後方の映像を映し出すことができます。
用途バックカメラなどのモニターに。液晶モニター7インチTFT LCD付属品フレーム、複合接続ケーブル、スタンド、両面テープ、リモコン(電池付)寸法(mm)モニター本体サイズ:W172×D22×H113、フレームサイズ:W193×D25×H135、スタンドサイズ:W193×D25×H135、複合接続ケーブル:1700mm+分岐部分より250mm、リモコンサイズ:W85×D7×H40質量(g)350配線接続赤色:ACC電源黒色:ボディーアース緑色:リバース配線など切替に使用したい電源線に接続信号形式NTSC 2入力動作電圧12V~24V関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)取扱説明書(0.6MB)
1台
8,998税込9,898
当日出荷