- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 洗車・清掃
- タイヤ・ホイール用
- スチールホイールのおすすめ人気ランキング
スチールホイールのおすすめ人気ランキング
2026/04/20更新3,555件の「スチールホイール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ホイール コンパウンド」、「アルミホイール 錆 落とし」、「バイク ホイール クリーナー」などの商品も取り扱っております。
1個
¥5,898税込¥6,488
3日以内出荷
密着性・浸透力・洗浄力にすぐれたディープクリーンジェルが、ブレーキダスト、ロードダスト、グリース、オイル、泥などの頑固な汚れを分解・除去します。
鉄、アルミニウム合金、メッキ、ファクトリー塗装など、様々なホイールやホイールキャップに使用できます。
ホイールに影響を与える化学反応を起こしません。
タイヤにも使用できます。
●においが気にならない無香性です。
用途自動車用アルミ・スチールホイールの洗浄液性中性成分界面活性剤、増粘剤トラスコ品番828-2673危険物の類別非危険物
1本(473mL)
¥2,188税込¥2,407
当日出荷
GARDENA(ガルデナ)コンビシステム 星型ホイール 土起こし器 3195-20
固い土を柔らかくほぐす、星型ホイールの土起こし器。土起こしと同時に除草も行える。高品質スチールとDuroplaSt(繊維で強化された樹脂プラスチック)コーティング、ホイールは亜鉛メッキ鋼材。ハンドル別売:GARDENAコンビシステムのすべてのハンドルに取り付け可能
用途土起こしや除草作業に。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/星型ホイール/土壌作り/除草/土材質本体:高品質スチール(Duroplastコーティング)、ホイール:亜鉛メッキ鋼材質量(kg)1.3保証期間最大25年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15×47×16
1個
¥8,698税込¥9,568
5日以内出荷
吸着泡成分がホイールに付着したブレーキダストや頑固な油汚れに浸透してスッキリ落とします。
防錆剤配合で金属を傷めない設計です。
中性・ノーコンパウンドなのでアルミ・スチール・メッキホイールに使えます。
液性中性アズワン品番64-8349-34危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
1本(500mL)
¥539税込¥593
当日出荷
運搬・貯蔵保管・陳列等、幅広い用途をもった理想的なBOXコンテナーシリーズです。金網は4面別ピースで、工具なしで簡単に組立できます。また、片面の金網は簡単に開閉できます。
種別固定両袖材質ハンドル加工:クロームメッキ仕上げ、全周ゴムキャスター金具:スチール・6インチキャスター全長(mm)1215材質(本体)スチール全幅(mm)765キャスター自在×2個、固定×2個材質(キャスター)ゴム金網高さ(mm)453外装ユニクロメッキ、全周ゴム
1台
¥57,980税込¥63,778
当日出荷
スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)
適合TJ・TJB・TK・TKBシリーズ材質/仕上ホイル:スチール製 ユニクロムメッキ仕上げ材質(車輪)ゴムベアリングコマーシャルベアリング入材質(ホイール)スチール製
付属品バルブ付材質スチール仕上シルバーペイント
Φ330mm大径ドラムで余裕に巻取りができ、ベアリング採用により巻取りがスムーズで丈夫なスチール製ホースリール。
広範囲な移動散水に便利な車輪付。車輪はゴム製の為、静粛性・クッション性に優れており、保護カバー装着によりフロアー面へのキズを防止。
高級感と質感のあるカラーリングとなっています。
内径15mmホースで50m~60m巻き取れます。
付属品の内径18mmホース取付アタッチメントをご使用の場合内径18mmホースで40m~50m巻き取れます。
用途散水作業に適します。付属品内径18mm用アタッチメント、巻き取り用ハンドル、蝶ネジ、平ワッシャー、ホースバンド、L型レンチ、六角スパナ材質(本体)スチール/(ホースジョイント)アルミダイカスト・ステンレスカバーなし質量(kg)7.8キャスターあり適合ホース内径(Φmm)15~18適合ホースサイズ内径15mm×50~60m。内径18mm×40~50m巻取形式手動
1台
¥21,980税込¥24,178
当日出荷
GARDENA(ガルデナ)コンビシステム 星型耕運機 03196-20
固い土を柔らかくほぐす、星型ホイールの土起こし器。GARDENAコンビシステムの全てのハンドル(別売)に装着可能です。苗床用の土壌改善に。星型ホイール4本付き。高品質スチール製とDuroplast(繊維で強化された樹脂プラスチック)コーティングにより腐食防止、高い耐久性。最大25年保証
用途土壌改善に。GARDENAコンビシステム専用。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 農業 畑 畝立て 栽培 花壇 野菜 土壌 作物 農具 農工具 農耕質量(g)865寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15×34×14刃先幅寸法(mm)1400
1個
¥7,198税込¥7,918
6日以内出荷
洗車では落ちないホイールの汚れをスッキリ落とし、新品の輝きを復活させます。
ホイールにやさしいクリームタイプ。
用途アルミ及びスチールホイールの汚れ取り、保護用危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.065kg
1個(65g)
¥699税込¥769
当日出荷
シンセイ収穫台車
イチゴや野菜などの収穫用に最適!。軽くて頑丈なアルミフレーム!。悪路に強い30cmノーパンクタイヤ!。フレームが伸縮し、収穫物に合わせて高さと幅の調節ができます!。コンテナ4個積載可能。畝の幅145cmまで伸縮可能。悪路に強い30cmノーパンクタイヤ!
材質本体:アルミ合金、タイヤ:発泡ウレタン、ホイール部分:スチール耐荷重(kg)30本体質量(kg)8.5荷台寸法(mm)有効寸法:荷台幅630×奥行670/サイドテーブル幅335×奥行580本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)伸縮前:730×980×690/伸縮後:730×1350×800
1個
¥19,980税込¥21,978
5日以内出荷
ホイールシリンダーの汚れやサビなどをナイロン線材の中に研磨剤を含んだブラシにより簡単に磨くことができます。
適合軽自動車~2t車クラスのスチール製ホイールシリンダー等
1セット
¥14,980税込¥16,478
当日出荷
花岡車輌ジャンボ(DG)
横方向の絞りと、縦方向の梁の入った強度、耐久性が優れている車体構造。ハンドル(押手)も独自の構造で強度が抜群。銘板も縁をアール加工で強化し、更に振動音も防止。高品質キャスター使用により始動抵抗も軽く楽々運搬。リベット止めされた全周ゴム取付で安全です。塗装・メッキとも高品質で、錆に強く長期間の使用に十分耐えられます。
材質スチール材質(車輪)ゴムタイプ固定片袖キャスター自在×2個、固定×2個ハンドル高さ(mm)935(883)材質(車輪・金具)スチールキャスター径(Φmm)200外装ユニクロメッキ・全周ゴム材質(荷台)スチール
1台
¥49,980税込¥54,978
当日出荷
人間工学に基づいたユニバーサルデザインハンドル(押手)で少ない力で楽に動かせる。
銘板も縁をアール加工で強化し、更に振動音も防止。ぐらつかないハンドル。
横方向の絞りと、縦方向の梁の入った強度、耐久性が優れている車体構造。
リベット止めされた全周ゴム取付で安全。
高品質のキャスター使用により始動抵抗も軽く楽々運搬。
サイレントキャスター(-GS)は環境省騒音環境基準値のAA地区をクリアした40dBの静かさ。
仕様サイレント仕様種別固定片袖サイズ大車輪径(Φmm)130材質(本体)スチール材質(車輪)グレーゴムキャスター自在×2個、固定×2個荷台寸法(幅)(mm)600ハンドル固定ハンドル式ハンドル高さ(mm)915材質(車輪・金具)スチール外装ユニクロメッキ・全周ゴム荷台寸法(奥行)(mm)900騒音対策サイレント仕様材質(荷台)スチール
1台
¥28,980税込¥31,878
当日出荷
タイヤチェンジャー及びタイヤレバーを使用してタイヤを組み込む時に使用します。
強力洗浄と同時に撥水コーティング被膜を形成し、使いやすい柄付きスポンジが付属したホイール専用クリーナーです。
アルミ・スチールなどの材質だけでなくメッキや樹脂製ホイールキャンプにもご使用できます。
従来品では未対応のコーティング施工されたホイールにも使用可能になりました。
用途自動車のアルミ、スチールホイール及び樹脂製ホイールキャップの洗浄及び保護用付属品専用ホイールスポンジ×1本成分界面活性剤、撥水レジントラスコ品番207-0301容量(mL)400質量(g)510アズワン品番64-8322-50危険物の類別非危険物
1個
¥1,198税込¥1,318
当日出荷