ステアリングステムのおすすめ人気ランキング

2026/04/26更新
310件の「ステアリングステム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステムベアリング プーラー」、「ステアリングステムレンチ」、「ステアリングステムナット」などの商品も取り扱っております。
ステアリングステム NTBランキング1位
1本
18,980税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

ステアリングステム (ジュラルミン) TAKEGAWA(武川)ランキング2位
1個
17,980税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ステアリングステム用ボールレース NTBランキング3位
1個
429税込472
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)

ステムヘッド用 STDベアリングセット PMCランキング4位
ハンドリングに抵抗やガタツキを感じたら、ステムヘッドベアリングの摩耗や錆びの可能性があります。異常を感じたら早めの交換をお勧めします。コーン、ボール、レース、更にワッシャーとオイルシールがセットになった1台分のオールインワンパッケージ。
1セット
9,998税込10,998
13日以内出荷


上下ともテーパーベアリングを採用しており、ハンドリングのガタつきを抑制します。また、軸受面積の拡大によりスムーズなハンドリングと同時に耐久性も大幅に向上します。
適合H2/750SS、H1/500SS、KH250/400、SS350
1個
8,998税込9,898
6日以内出荷


トラスコ品番811-7661全長(mm)72差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ寸法D1(Φmm)28.5寸法D2(Φmm)27寸法D3(Φmm)22RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598税込2,858
9日以内出荷

テーパーローラー型のステアリングステムベアリングの脱着ができます。ほとんどのバイクのテーパーローラー型のステアリングステムベアリングに対応しています。ベアリングレースインストール時に使用する、26 mm, 28 mm, 30-31 mm, 35-36 mm のレースプロテクターが付属しています。強度に優れた6000系アルミニウム製。コンパクトなデザインで、ロワートリプルクランプまでしっかりとベアリングを装着できます。ベアリング取り外し時にアウターシートメタルケージをニッパーなどでカットしてもらう必要があります。ベアリング脱着時にステアリングステムに傷を付けにくく、簡単に作業ができます。
1個
43,980税込48,378
12日以内出荷


ステムナット専用工具のフックレンチ。オフロードからロードミニまで使用可能。鉄素材をレーザーカットすることによりナットの引っ掛かり精度を向上。差し込み角3/8インチ(9.3mm)に対応しており、トルク管理も可能です。トルクレンチに対して90°の角度で付けると正確に近いレンチが出ます。
材質スチール製厚さ(mm)6mm適合ナット径(Φmm)36~48mm
1個
1,398税込1,538
当日出荷

1パック(10個)
99税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

エスコ品番EA510Zセット内容リング(33個)・スリーブ(5本)・ナイロンヘッド無反動ハンマー質量(kg)21適合内径(Φmm)10~50適合外径(Φmm)26~110
1個
403,000税込443,300
翌日出荷



キタコ製Φ27/30フロントフォーク用補修パーツです。
適合キタコ補修部品主な適合車種モンキー系。KITACO製フロントフォークKIT用
1個
25,980税込28,578
翌々日出荷


Φ27/Φ30共用のステアリングヘッド部の補修パーツです。 メーカー製フロントフォークKIT用 ●モンキー/ゴリラのノーマルステムにも使用可
1個
6,198税込6,818
翌々日出荷

ステムナット専用工具のフックレンチ。全てのオフロードバイクに対応し、ロードモデルにも使用可能。鉄素材をレーザーカットすることにより、ナットの引っかかり精度を向上。厚さ6でトップクランプを外さずに作業が可能。
1個
1,198税込1,318
当日出荷

Φ30フォーク用、フォークピッチ225mm、オフセット55mm、ハンドルロック使用可。 メーカーマルチタイプステムキット(フォークピッチ199mm)よりさらに片側13mm広いフォークピッチ(225mm)のステムキットになります。このステムキットを装着することにより、フロントに10インチ4.0Jホイール(ダックス・シャリー用)を履かしてのディスク仕様が可能になります。(ブレンボ4Pキャリパーもしくはカニブレンボキャリパーになります。)ハンドルは、モンキー純正ハンドルもしくはバーハンドルのどちらかの装着が可能です。バーハンドルを使用する場合、別途メーカー製ハンドルクランプ(品番31017)が必要になります。ディスク仕様にする場合、ワイドフロントディスクハブ(品番39082、39240)、品番39047または品番39189の13mmディスクスペーサー、32046等のホイールスペーサーが必要になります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
34,980税込38,478
13日以内出荷