スティック砥石のおすすめ人気ランキング

2026/02/27更新
98件の「スティック砥石」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スティック油砥石」、「セラミック砥石」、「金型砥石」などの商品も取り扱っております。
セラミックファイバー砥石 モノタロウランキング1位
国内のアルミナ長繊維(砥材)と樹脂の絶妙なバランスにより、折れにくく、目詰まりしにくい砥石です。 耐熱性に優れており、超音波研磨機を使用することで、作業効率を改善することができます。 繊維砥材が切刃を自生することで、目詰まりせずに使用が可能です。 砥材が多く含まれており、放電加工後の硬化層の除去に、抜群の研磨力を発揮します。
用途細部のバリ取り、磨き作業に。 精密溶接の仕上げ、金型の研削・研磨材質アルミナ繊維化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

[ブルーストーン ]スティック砥石 エスコランキング2位
1セット(6本)
2,890税込3,179
翌日出荷

マイスターフィニッシュ スティックタイプ(100mm) ジーベックテクノロジーランキング3位
アルミナ繊維を研磨に最適な結晶構造にし、高い研磨効率を実現。 二方向に引き揃えられた構造により横滑り防止、研磨効率の向上、砥石強度の向上を実現しました。 繊維径が一定である為に高い面精度が得られます。 砥粒のように脱落しませんので線状傷もつきません。 研磨時の熱の発生が少なく、ワークの変質や、砥石の劣化がおさえられます。 用途に合わせて、砥石の形状を自由に変えられます。
用途各種成形金型(特にプラスチック金型)の「自由平面」「自由曲面」「リブ」「ボス」等の精密研磨加工に最適です。 従来目詰まりしていた、アルミ、銅、砲金等の金属も目詰まりせず、高い研磨効率を発揮します。 従来の砥石では狭すぎて研磨できなかった場所。 形状が複雑で均一な仕上がりを得られなかった場所。 放電加工後の粗目が落とせます。長さ(mm)100厚さ(mm)1.0使用方法先端部を使用し磨き面に対し約45度にて使用して下さい。振動工具(電動式、超音波式、エア式)で効率よくお使い下さい。適合材特にプラスチック金型
1本
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

油砥石スティック 中京研磨ランキング4位
用途金属のバリとり、彫刻等の研磨、金型・ドリル等の研磨に。砥材A砥粒(褐色アルミナ質)適合材金属、彫刻、ドリルなど
1本ほか
699税込769
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ(60種類の商品があります)

[フィニッシュストーン ]スティック砥石 エスコランキング5位
ポリッシングコンパウンド、ダイヤモンドペーストなどの前磨き用として使用すれば、細やかな最終仕上げ面が得られます。また、ガラスや非鉄金属の磨き加工にも使用できます。
用途最終仕上げ用(フィニッシュストン)寸法(mm)3×6×150エスコ品番EA819BW-3セット内容#180(プラム)・#220(パープル)・#280(ブルー)・#320(ブラウン)・#400(グリーン)・#600(イエロー)・#800(ピンク)・#1000(ホワイト)・#1500(スカイブルー)
1セット(9本)
8,180税込8,998
当日出荷

1セット(6本)
2,798税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

中仕上、仕上用砥石。軽いタッチで優れた研削性を発揮する為均一な仕上面が得られます。
1箱(10本)ほか
4,898税込5,388
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(36種類の商品があります)

寸法(厚さ×幅W×長さL)mm3×13×150セット内容#120、#180、#240、#320、#400、#600粒度120、180、240、320、400、600適合材金型
1箱(6本)
2,998税込3,298
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

荒仕上、中仕上用砥石。 耐摩耗性に優れ、折れにくい特性は、放電加工素材、溝、スリット、底角などの難作業に高い研削性を発揮。
1箱(10本)ほか
4,198税込4,618
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(86種類の商品があります)

1個
2,998税込3,298
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

対応材質ビトリファイドボンド工具、レジノイドボンド工具トラスコ品番499-8308幅(mm)15高さ(mm)15質量(g)70縦(mm)150
1本
1,298税込1,428
当日出荷

折れない、割れない、欠けない・面精度が均一
用途超音波研磨機、往復、左右運動工具(空気、電気)粒度#1000トラスコ品番812-1823材質アルミナ繊維質量(g)3.3寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)100×10×1
1個
2,798税込3,078
当日出荷

1個
1,030税込1,133
当日出荷

リューター(日本精密機械工作)スティック砥石ホルダ
スティック砥石をしっかりと把握でき、快適な研磨作業が行えます。
用途クリストンマトリックス砥石 Xシリーズのホルダーとして
1パック(2本)
2,598税込2,858
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

スティックタイプのオイルストーンです。油砥石は仕上砥石の一種で、砥石の中でも質が細密で硬いものです。 別売のオイルストーン専用油(243514)を使用すると、より良い仕上がりが得られ、油砥石の磨耗も少なくてすみます。
用途彫刻刀やノミまたはカットしたパイプの内径に発生したバリの除去作業。粒度320相当
1個
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)


対応材質メタルボンド工具、ハイセラミックボンド工具トラスコ品番499-8316幅(mm)15高さ(mm)15質量(g)60縦(mm)150
1本
1,398税込1,538
当日出荷

プレス金型などの乾式使用に最適です。PA(ピンクアランダム)砥粒を使用し研削力に優れます。
用途プレス金型の研磨作業。機械加工の仕上げ。湿式での使用も可能です。長さ(mm)150仕様粗仕上げ#80・中仕上げ#120・仕上げ#220材質Al2O3、SiO2桃色適合材金型
1箱(10本)ほか
5,498税込6,048
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

対応材質メタルボンド工具、ハイセラミックボンド工具トラスコ品番499-8324幅(mm)15高さ(mm)15質量(g)60縦(mm)150
1本
1,498税込1,648
当日出荷

最終仕上、鏡面仕上用砥石。磨き加工に最適な結合条件を備え、ガラス、非鉄金属にも使用可能。粒度は色で識別できます。
1箱(10本)ほか
4,898税込5,388
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(44種類の商品があります)