ステンレスジョレンのおすすめ人気ランキング

2026/01/07更新
104件の「ステンレスジョレン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水路掃除」、「ジョレン」、「潮干狩り」などの商品も取り扱っております。
溝の清掃、泥上げ作業に最適です。 頭部はステンレス製でさびにくい。
全長(mm) 1230 先端幅(mm) 155 エスコ品番 EA650BJ-3 材質 頭:ステンレス、柄:スチール鋼管皮膜 質量(kg) 0.9 先端寸法(mm) 深さ:57 先端長(mm) 185
1個
3,740 税込4,114
当日出荷

1個
7,190 税込7,909
翌日出荷

頭部(土寄せ部)はスチール製です。うね上げ、土寄せ作業に適しています。頭部に焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。頭部と柄部はボルト・ナットで取り付けるタイプです。頭部は土をすくい易くこぼれにくいようにふちを曲げています。頭部両側に3箇所の穴があり水抜き効果もあります。
用途うね上げ、土寄せ、整地作業。水田のあぜ塗り、泥水上げ作業。 全長(mm) 1360 先幅(mm) 240 質量(kg) 1.3 材質(柄部) 天然木 材質(頭) スチール 頭部長(mm) 238 頭部板厚(mm) 1.5
1丁
3,998 税込4,398
翌々日出荷

壁材を混ぜたり、U字溝をさらえたり、ブロック積みなどに使用できます。作業中、片手操作が出来る為、普通の左官グワに比べて、小規模な施工に適しています。
用途材料練り、U字溝さらえ、ブロック積み作業等。 材質 刃:ステンレス 柄:パイプ柄
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

錆びにくいステンレス製です。
用途土づくり作業用 全長(mm) 1350 先幅(mm) 235 頭部高さ(mm) 200 材質 頭部:ステンレス(SK-5鋼付)。柄部:木 幅(mm) 240 高さ(mm) 1360 質量(g) 1160 奥行(mm) 240
1本
8,998 税込9,898
当日出荷

少し深めの側溝でもラクに作業。水きり穴付
用途排水溝・側溝などの清掃に 寸法(mm) 735×90×132 全長(mm) 745 質量(g) 433 材質(頭) ステンレス鋼430 頭部長(mm) 130 先端幅(mm) 100 アズワン品番 64-4065-95 材質(パイプ) Q-195鋼管
1丁
2,798 税込3,078
当日出荷

1個
6,698 税込7,368
3日以内出荷

耐食性の優れたステンレス材を使用しています。水抜き穴を採用しています。
用途溝の清掃作業用。泥すくい作業用。 トラスコ品番 382-0238 全長(mm) 1230 質量(g) 900 頭部寸法(mm) 厚さ0.6×長さ185×深さ57 頭部長(mm) 185 先幅(mm) 155
1本
4,998 税込5,498
当日出荷

グリーストラップの底に沈んでいるヘドロを、隅ずみまでスイスイすくえる!。すくい部に水切り穴があるので水切れがいい。四角形のすくい部だから、コーナー部分まですくえます。柄が長いから、楽な姿勢で作業ができます。
材質 (柄)アルミ、(グリップ)PVC、(すくい部)ステンレス
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミパイプ柄を採用した、スチール製ためマス用溝さらえ 水抜き穴を採用
用途会所等の泥すくい作業。 材質 (頭部)スチール/(柄部)アルミ/(吊下げ部)樹脂(PE) 全長(mm) 1290 質量(g) 580 深さ(mm) (頭部)38 板厚(mm) (頭部)1.2 頭部長(mm) 135 先幅(mm) (頭部)100
1丁
2,498 税込2,748
翌々日出荷

タメマス(カイショマス)の泥あげに大変便利です。 溝の泥あげにもご使用戴けます。 スコップ部と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。 スコップ部にステンレス鋼を使用していますので錆びにくいです。 柄の角度はタメマス(カイショマス)の泥あげが、簡単に出来るようになっています。
材質 スコップ部/ステンレス鋼 幅(mm) 90 全長(mm) 420 材質(グリップ) エラストマー樹脂 材質(柄部) アルミパイプ(アルマイト仕上)
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

用途土づくり作業用 全長(mm) 1350 刃幅(mm) 235 刃高(mm) 200 材質 頭部:刃物鋼。柄部:木 幅(mm) 240 高さ(mm) 1370 質量(g) 1300 奥行(mm) 240
1本
7,998 税込8,798
当日出荷

軽量深型タイプの溝掃除用ジョレンです。幅16センチ前後のU字溝にぴったりフィットし、底部のゴミも残さず掻き取れます。軽量深型タイプで一度に大量の土、ゴミをすくえます。樹脂ヘッドandスチールパイプで扱いやすい軽量タイプです。
用途溝掃除用。 幅(mm) (ヘッド部)160 材質 ヘッド部:ABS、柄:スチール 質量(g) 570 柄長さ(mm) 1200
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ヘッド部は角形形状で、コーナー部分の汚泥もすっきり取れ、Kaoグリリース吸着シートの取り出しにも最適です。さらにヘッド部はメッシュ構造で汚泥すくいの際に余分な水分をすくうことなく、しっかりと水切りできます。
用途グリーストラップ清掃用品
1本
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルミパイプ柄を採用し、軽くて便利な押して使用するタイプのスチール製溝さらえ。 頭部のU型形状により、U字溝にピッタリ沿います リブ入り形状にするることですべり止め機能とフィット感が得られます 水抜き穴を採用
用途溝の清掃作業 泥すくい作業 頭部先端のノコ刃形状による溝の除草作業 材質 (頭部)スチール/(柄部)アルミ/(吊下げ部)樹脂(PE) 長さ(mm) (頭部)155 全長(mm) 1380 質量(g) 720 深さ(mm) (頭部)65 板厚(mm) (頭部)1.2 先幅(mm) (頭部)130
1丁
2,798 税込3,078
翌々日出荷

砂利かきや、すくいあげに使用します。
全長(mm) 1200 エスコ品番 EA650BG-8 材質 特殊鋼(鍛造焼入) 質量(kg) 1.4 先端寸法(mm) 235×240
1個
5,630 税込6,193
翌日出荷

狭い場所での使用に便利なスチール製溝さらえ
用途溝の清掃作業 泥すくい作業 材質 (頭部)スチール/(柄部)天然木 全長(mm) 650 質量(g) 500 板厚(mm) 1.2 頭部長(mm) 130 先幅(mm) 105 頭部深さ(mm) 35
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

壁材のねりあわせ、畑の土堀、側溝の清掃作業に使えます。 カラーコーティングパイプを使用しています。
頭部寸法(mm) 175×165 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トンボ工業溝サラエ
角溝に最適な形状で溝掃除に最適です。
用途溝掃除に。 トラスコ品番 411-5627 材質 刃先:スチール、柄:木 全長(mm) 1415 質量(kg) 1.4 爪長さ(mm) 185 先幅(mm) 125
1本
5,598 税込6,158
当日出荷

錆びにくいステンレス製。
用途タメマス掃除用 材質 頭部:ステンレス。柄部:木 幅(mm) 130 全長(mm) 430 高さ(mm) 430 質量(g) 260 奥行(mm) 95 頭部長(mm) 120 先端幅(mm) 90
1個
2,498 税込2,748
当日出荷